絞り込み
ブランド
定格容量(N)
校正証明書
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: フォースゲージ

フォースゲージとは、測定器の一種。主に圧縮や引張の力を計測するために使用され、プッシュプルケージなどと呼ばれることもあります。測定はデジタルで行われるものが多く、ディプレイの見やすさやメニュー表示などにも工夫を凝らされており、いずれも使いやすさが重視されたものです。デジタルによって負荷を正確に測定。本体に多量のデータを保存できる他、USBメモリやPCにデータを保存できるものもあります。手で持って計測をするほか、テストスタンドを使えばより微細なデータを取ることも可能。
466件中 441466
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格容量(N)から絞り込む
デジマチックケーブルDS2用 イマダデジマチックケーブルDS2用イマダ
5,798税込6,378
1個
22日以内出荷
トラスコ品番838-4760RoHS指令(10物質対応)対応
ロック式プリセット形トルクレンチN2000KQLK KANON(中村製作所)ロック式プリセット形トルクレンチN2000KQLKKANON(中村製作所)
29,980税込32,978
1個ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
ロック式プリセット形トルクレンチN1000KQLK KANON(中村製作所)ロック式プリセット形トルクレンチN1000KQLKKANON(中村製作所)
25,980税込28,578
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
フォースゲージ用アタッチメント ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ用アタッチメントニデックドライブテクノロジー
11,980税込13,178
1個
当日出荷から92日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
電動トルク試験機 ニデックドライブテクノロジー電動トルク試験機ニデックドライブテクノロジー
2,098,000税込2,307,800
1個
5日以内出荷
サーボモータを使用し、一定回転速度で角度ごとのトルクを計測。測定データのバラツキを解決し、より高度な試験管理が可能。 化粧品、医薬品、飲料などの各種容器の開栓、閉栓トルクとその時の角度を自動計測。バルブ、軸、操作ツマミ等のトルク変化も計測が可能。 P.P試験、角度試験、トルク試験、抜取試験、往復試験、破壊試験等の豊富なトルク設定モードを標準装備。 汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用。データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。
RoHS指令(10物質対応)対応
硬度測定器レオテスター FGRTシリーズ ニデックドライブテクノロジー硬度測定器レオテスター FGRTシリーズニデックドライブテクノロジー
239,800税込263,780
1個
5日以内出荷
デジタルでさまざまな硬さを計測 応力測定(パスカル表示) コンパレータ判定表示で合否判定 目盛機能で1000計測データを記憶 USB通信でパソコンへ簡単データ取り込み
RoHS指令(10物質対応)対応
ロングストローク電動スタンド FGS-50E ニデックドライブテクノロジーロングストローク電動スタンド FGS-50Eニデックドライブテクノロジー
419,800税込461,780
1個
5日以内出荷
ストロークは400mm。いろんなワークに対応できます。 4つの動作モードに対応。(マニュアル、寸動、1サイクル、往復繰返し) 安心の全面カバー 送り速度2タイプ。(低速仕様:6~180mm/min、高速仕様:20~600mm/min) 簡単操作(LCD)から各種設定まで、見易さ操作性をアップ。 フリー電源。入力電圧は、AC100~240Vのワイドレンジ
耐荷重(N)500ストローク(mm)400電源AC100~AC240±10%RoHS指令(10物質対応)対応計測荷重(N)500
汎用チャック 日本計測システム汎用チャック日本計測システム
27,980税込30,778
1個
5日以内出荷
引張試験用の一般的な試験片を固定する治具です。
質量(g)約150耐荷重1kNチャック寸法(mm)□ 20 x T 10(Tは開口幅)取付ネジ径M6
電動計測スタンド イマダ電動計測スタンドイマダ
239,800税込263,780
1台
3日以内出荷
測定速度の均一化で高精度な測定が可能。シンプルで簡単操作。
用途安定した速度で測定の再現性を高める。最大使用荷重(N)500ストローク(mm)235(ゲージ取り付け時)本体質量(kg)約18機能上下限ストロークリミット、サイクル動作モード、固定速度/自由可変速度切替、非常停止ボタン電源(AC V)100~240本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)214×428×574送り速度(mm/min)10~300 無段変速
自動横型サーボスタンド 日本計測システム自動横型サーボスタンド日本計測システム
439,800税込483,780
1台
6日以内出荷
ハンディーフォースゲージをフル活用できるサーボ制御の自動横型テストスタンドです。簡単モードと諸条件で試験を行う詳細モードの選択可能。負荷を常に監視、オーバーロードの心配なし。ハクリ試験・挿入抜去試験・カシメ強度試験・破壊試験等、様々な試験が可能です。耐久試験に便利な保持時間やインターバルの設定ができ、試験速度や測定範囲は正確かつ簡単に設定できます。日本語・英語・中国語・韓国語に表示切替が可能。郡抜く低価格でありながら、クラス最高の機能を実感できます。
許容荷重(N)1000付属品HF取付け用ビス、レンチ、アース線、ACコードストローク(mm)250質量(kg)25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×260×270
自動縦型サーボスタンド 日本計測システム自動縦型サーボスタンド日本計測システム
339,800税込373,780
1台
4日以内出荷
ハンディーフォースゲージをフル活用できるサーボ制御の自動縦型テストスタンドです。簡単モードと諸条件で試験を行う詳細モードの選択可能。負荷を常に監視、オーバーロードの心配なし。ワイヤーボンディング試験・ハクリ試験・挿入抜去試験・スイッチ試験・破壊試験等、様々な試験が可能です。耐久試験に便利な保持時間やインターバルの設定ができ、試験速度や測定範囲は正確かつ簡単に設定できます。日本語・英語・中国語・韓国語に表示切替が可能。郡抜く低価格でありながら、クラス最高の機能を実感できます。
許容荷重(N)1000付属品HF取付け用ビス、レンチ、アース線、ACコードストローク(mm)250質量(kg)20本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×340×540
デジタルフォースゲージ FG-20KG TGK(東京硝子器械)デジタルフォースゲージ FG-20KGTGK(東京硝子器械)
98,900税込108,790
1個
6日以内出荷
最大値・最小値ホールド付き・グラム(g)・オンス(Oz)・ニュートン(N)単位切替ができます。品質管理、研究開発用などにお使いいただけます。
測定範囲0.01~20kgTGK品番825-63-79-03型式FG-20KG質量(g)550外形寸法(mm)83×227×39H電源単3電池(1.5V)6個精度±(0.5%+2dgt)(23℃±5℃にて)分解能0.01kg
デュヌーイ表面張力試験器 伊藤製作所(粉砕機)デュヌーイ表面張力試験器伊藤製作所(粉砕機)
179,800税込197,780
1台(1台)
21日以内出荷
常温で液体の表面張力を測定します。液体の表面に白金環を接触させ、正面目盛板の指針と連動したノブを回し、液体から白金環が離れた瞬間を指針により読み取ります。
付属品白金環×1、ガラス製測定皿×1、ピンセット×1、本体収納箱×1質量(kg)2.2測定範囲目盛:0~180最小読取値0.1dyne/cm(10-6N)大きさ250×250×270mm
ZT用摩擦係数ソフトウェア イマダZT用摩擦係数ソフトウェアイマダ
41,980税込46,178
1個
4日以内出荷
最大2000 回/秒の高速通信により、高精度な荷重グラフを作成します。・荷重-時間グラフの描画が可能です。・ウエイト重量を入力することで静摩擦係数と平均動摩擦係数が計算・表示されます。・グラフ重ね合わせ機能(最大 5 個のグラフを重ねて表示)など、多彩なグラフ編集機能により、測定結果の分析が可能です。・コメントを登録することができ、測定の記録に役立ちます。・グラフ画像や統計値を多様なファイル形式(PDF、Word、Excel)で出力することができ、レポート作成もかんたんに行うことができます。
適合対応ハードウェア/CPU:1GHz 以上推奨 メモリ:2GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上推奨、対応プラットフォーム:.NET Framework4.8 以上対応OSWindows 8.1/10/11画面サイズ解像度 1024×768 ピクセル以上
電動トルクスタンド MTS シリーズ イマダ電動トルクスタンド MTS シリーズイマダ
399,800税込439,780
1台
31日以内出荷
一定の速度でチャックを回転させられるため、再現性の高いトルク測定を実現できます。DTXS/DTXAと専用ケーブルで接続することで、トルク値や連続回転時間による動作制御が可能です。測定条件を設定し、繰り返し負荷をかけることができます。ビンのふたや基板の耐久試験などに対応します。オプションソフトウェアの使用でリアルタイムのグラフ描画が可能です。オプションソフトウェアと連動し、効率的な測定を実現できます。
用途MTSシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のスクリューキャップメーター用電動トルクスタンドです。回転速度を一定に保つことができ、より再現性の高いトルク測定が可能です。トルク値や連続回転時間により動作制御をすることができます。繰り返し耐久試験などにも最適です。
簡易型手動計測スタンド イマダ簡易型手動計測スタンドイマダ
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。レバータイプで効率の高い測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途SVLシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。レバー操作のため高い作業性の測定ができます。仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ本体質量(kg)約 7.3最高高さ(mm)サンプル:約 225機能メカニカルストッパー最大ストローク(mm)60許容荷重(N)1000送り方式レバー式荷重方向引張および圧縮送り量(mm)レバー軸 170 度回転で 60
手動回転補助治具 SDT シリーズ イマダ手動回転補助治具 SDT シリーズイマダ
58,980税込64,878
1台
31日以内出荷
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です 。つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
用途トルク測定器DTXS/DTXA シリーズ専用の手動回転補助治具です。 手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで360度以上の回転や回転の継続が容易になります。最大トルク(N・m)5 (500N-cm)
MTS シリーズ用アタッチメント ドリルチャック イマダMTS シリーズ用アタッチメント ドリルチャックイマダ
31,980税込35,178
1台
31日以内出荷
トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質ステンレス質量(g)約270最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック イマダHTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャックイマダ
23,980税込26,378
1台
31日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質ステンレス質量(g)約190最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5
HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(小) イマダHTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(小)イマダ
17,980税込19,778
1台
31日以内出荷
トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質質量(g)約100最大トルク(N・m)5開き幅(mm)Φ0.5~4
DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック イマダDTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント ドリルチャックイマダ
28,980税込31,878
1台
31日以内出荷
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
用途DT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質ステンレス質量(g)約290最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5
データ処理ソフト 三商データ処理ソフト三商
289,800税込318,780
1個
7日以内出荷
デジタルフォースゲージ ZTA用 解析用ソフトウェア イマダデジタルフォースゲージ ZTA用 解析用ソフトウェアイマダ
39,980税込43,978
1個
4日以内出荷
接続ケーブル(DTMXシリーズ) ニデックドライブテクノロジー接続ケーブル(DTMXシリーズ)ニデックドライブテクノロジー
18,980税込20,878
1本
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
卓上試験機用スタンド ニデックドライブテクノロジー卓上試験機用スタンドニデックドライブテクノロジー
1,398,000税込1,537,800
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VC ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ専用電動スタンド FGS-100VC/250VCニデックドライブテクノロジー
659,800税込725,780
1個
当日出荷
2N~2500Nまで対応できます。 最大400mmまで可動できます。 送り速度10~400mm/minで各種試験条件に対応できます。 専用のデータ読込みソフトを使って計測値をパソコンに簡単に取込めます。 操作パネルにLCD表示を採用。
ストローク(mm)400電源AC100V±10%送り速度(mm/min)10~400

力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります

フォースゲージ