フォースゲージとは、測定器の一種。主に圧縮や引張の力を計測するために使用され、プッシュプルケージなどと呼ばれることもあります。測定はデジタルで行われるものが多く、ディプレイの見やすさやメニュー表示などにも工夫を凝らされており、いずれも使いやすさが重視されたものです。デジタルによって負荷を正確に測定。本体に多量のデータを保存できる他、USBメモリやPCにデータを保存できるものもあります。手で持って計測をするほか、テストスタンドを使えばより微細なデータを取ることも可能。
79件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格容量(N)から絞り込む
デジタルフォースゲージ 普及型 イマダデジタルフォースゲージ 普及型イマダ(1件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から40日以内出荷
最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S.(フルスケール)±1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
89,900税込98,890
1台
当日出荷から14日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷から24日以内出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ表示機能のみの普及タイプ専用キャリングケース付属
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)147×75×38
デジタルフォースゲージ イマダデジタルフォースゲージイマダ
99,980税込109,978
1台
当日出荷から25日以内出荷
最大2000回/秒の高い追従性で荷重値をより正確にキャッチ・有機ELパネルで明るく読みやすいディスプレイ・日本語によるメニュー表示や、表示したい項目が選べるマルチなディスプレイなど高い操作性・USBメモリへの連続データ記録可能・変位計付きの計測スタンドと組み合わせることで、変位量を表示・出力することが可能・2つのピーク値を取得可能。
仕様(オーバーロード値)定格約200%、(オーバーロード警告)約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音)、(外部接点)センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定、(計測軸)M6軸径(計測)M6本体質量(g)約490精度±0.2%F.S.±1digit表示符号付4桁(有機EL)測定単位N, (mN, kN)使用温湿度範囲(温度)0~40℃、(湿度)20~80%RH表示更新周期10回/秒バッテリー稼動時間8時間サンプリング速度最大2000回/秒
アナログハンディーフォースゲージ 日本計測システムアナログハンディーフォースゲージ日本計測システム(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1台
当日出荷から6日以内出荷
アナログフォースゲージは、小型かつ高精度で操作性・携帯性に優れています。 引張り力・圧縮力を簡単に正確に測定でき、置き針式のピーク表示と連続的な荷重指示がつまみ操作ひとつで切替えることができます。
付属品圧縮・引張冶具6点、取説、専用収納ケースストローク(mm)10質量(kg)1.35本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ケース/270×180×70
普及型メカニカルフォースゲージ イマダ普及型メカニカルフォースゲージイマダ(2件のレビュー)
41,980税込46,178
1台
当日出荷から8日以内出荷
安価モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。付属品アタチメント6点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.3%F.S使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)表示形式リアルタイム/ピークモード切替式本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
フィルムチャック イマダフィルムチャックイマダ(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
フィルム状の薄いサンプルに最適。
用途フィルムの剥離測定など。最大使用荷重(N)500開き幅(mm)最大/2
フォースゲージ アイコーエンジニアリングフォースゲージアイコーエンジニアリング
75,980税込83,578
1個
当日出荷から11日以内出荷
見やすい液晶表示 オートパワーオフ機能付 USBデータ出力対応 アナログ出力(±2VF.S.) マルチ電源対応(100~240V) ご購入後1年以内の最初の1回のオーバーロードは無償修理 (日本国内ご使用の場合のみ)
質量(g)約375出力USB出力、アナログ電圧±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド精度±0.2%F.S.表示部LCD符号付5桁連続使用可能時間満充電後約30時間表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え
デジタルフォースゲージ 普及多機能型 イマダデジタルフォースゲージ 普及多機能型イマダ(3件のレビュー)
69,980税込76,978
1台
当日出荷から42日以内出荷
測定中の姿勢変化を検知し、アラームでお知らせ 内部メモリに1000データまで保存が可能 PCとUSB接続をし、付属のソフトウェアForce Loggerで簡単でデータ管理 最大4台までPCに接続し、同時に検査データ・合格判定を記録(※別売のソフトウェアが必要となります。) 低荷重レンジの故障を予防する機械式ストッパーの搭載(※50N以下のレンジのみ搭載) PCやモバイルバッテリーからの充電が可能 最長30時間のバッテリー駆動で連続使用の向上(※バックライトオフ時)
仕様(オーバーロード値)定格約200%(オーバーロードアラーム)事前通知アラーム:レンジ90%以上、オーバーロード警告(アラーム/画面表示):レンジ110%(計測軸)M6電源内蔵ニッケル水素電池、USB給電(PC、モバイルバッテリー、ACアダプタ)本体質量(g)約460精度±0.2%F.S 1digit表示部符号付4桁機能ピークホールド(引張または圧縮)、上下限値判定(OK判定)、感度設定(3段階)、表示反転、符号反転、設定ロック、日付時間設定、オフタイマー、校正時期お知らせ姿勢警告アラーム、連続ピークモード、内部メモリ1000データ測定単位N(kN)、kg(g)使用環境温度(℃)0~40使用環境湿度(%)20~80RH出力機能USB/RS232Cバッテリー稼動時間約30時間(バックライトOFF時)、約14時間(バックライトON時)(4.5時間満充電)サンプリング速度最大1000回/秒
標準型メカニカルフォースゲージ イマダ標準型メカニカルフォースゲージイマダ
46,980税込51,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
高精度型モデル。荷重推移が読みやすい針式モデル。頑丈なアルミダイキャストボディー。ハンドユーズに最適な形状。
用途引張測定。圧縮測定。剥離測定。表示形式リアルタイム/ピークモード切替式付属品アタチメント8点(小鉤、平型、円錐、A型、V型、接続ロット、大鉤、又鉤)、収納ケース、検査成績書、取扱説明書ストローク(mm)10本体質量(g)約600精度±0.1%F.S.使用温度(℃)0~+40機能ピークホールド(止針機能)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×48×232.5
フラットチャック イマダフラットチャックイマダ
11,980税込13,178
1台
当日出荷
汎用性の高い多目的。
用途コネクタのクランプなど。最大使用荷重(N)1000口幅(mm)20
フォースゲージ A&DフォースゲージA&D
29,980税込32,978
1個
当日出荷から25日以内出荷
簡単操作で手軽に高精度測定標準付属のアタッチメントで引張、圧縮に対応ピークホールド機能付きワンボタンで表示方向の切り換え
用途配線などの引張り試験、ボタンなどの押すちからの試験、包装資材のはがす力の試験、コネクタの抜く力の試験、その他切れる、割る、曲げる、回す力の試験で使用
R2曲げ試験治具 A&DR2曲げ試験治具A&D
49,980税込54,978
1個
当日出荷
下部支点R2、上部支点R5。下部スパン間10~110mm。
用途様々な材料試験に仕様下部支点R2、上部支点R5間隔(mm)(下部)10~110
平行締付型ジョウ A&D平行締付型ジョウA&D
14,980税込16,478
1個
当日出荷
1個の型式。 引張試験を行う場合、上下2個必要。 フェイス19(幅)×19(高さ)mm、開き幅10mm。 フェイス面はローレット加工。
用途様々な材料試験に寸法(mm)フェイス19(幅)×19(高さ)、開き幅10
デジタルフォースゲージ ニデックドライブテクノロジーデジタルフォースゲージニデックドライブテクノロジー(2件のレビュー)
87,900税込96,690
1台
当日出荷から24日以内出荷
ハンディータイプにて押付・引張力を計測するデジタルフォースゲージ。USB、RS232C、アナログ、オーバーロード コンパレータ信号出力可能。専用ソフト(メーカホームページより無償ダウンロード)により計測、保存データをPCに取り込み可能。本体に1000件のデータを保存可能。ニッケル水素電池使用。専用キャリングケース付属。
付属品計測アダプタ6種、ハンガ、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル精度定格容量の±0.2%および±1/2digit(23℃にて)測定方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測単位N、kg(g) 逆さ表示可能出力信号USB(専用通信ソフトによりPCとの通信が可能) 連続送信最大100回/秒、RS-232C、アナログ、オーバーロード、コンパレータメモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種のメモリを切替可能)。統計機能あり(最大・最小・ピーク・平均・標準偏差)
ピンチャック イマダピンチャックイマダ
8,998税込9,898
1台
当日出荷
細い円柱状のサンプルに最適。 イマダフォースゲージにそのまま取付られます。
用途針金の引張強度測定など。最大使用荷重(N)150材質本体質量(g)約22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)10×60開き幅(mm)最大/Φ0~3.2取付ネジ径M6
スモールチャック イマダスモールチャックイマダ
9,998税込10,998
1台
当日出荷
細い形状のサンプルに最適。
用途ワイヤーの破断測定など本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×8×15開き幅(mm)最大/1
パンタグラフチャック イマダパンタグラフチャックイマダ
26,980税込29,678
1台
当日出荷
先端が大きく広がる万能型。
用途コネクタのクランプなど。最大使用荷重(N)500本体質量(g)約110本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)73×19×101開き幅(mm)最大/15
ネジ径変換アダプタ CA シリーズ イマダネジ径変換アダプタ CA シリーズイマダ
2,798税込3,078
1台
当日出荷から30日以内出荷
フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にする変換アダプタです。
用途CAシリーズは最大荷重20kNまで対応のネジ径変換アダプタです。フォースゲージなどに様々なアタッチメントの取り付けを可能にします。
フィルムカッター イマダフィルムカッターイマダ
7,798税込8,578
1台
当日出荷
フィルムや紙を一定幅でカットできるカッターで、試験の段取りが効率よく行えます。付属の幅調整ブロックを利用すれば、15mm/1inch の幅に簡単に調整可能です。JIS規格に準拠したサンプル片の作成が可能です。
用途FSC-1525はフィルムや紙を一定幅でカットできるフィルムカッターです。付属の幅調整ブロックを利用すれば、15mm/1inch の幅に調整でき、JIS規格に準拠したサンプル片の作成が簡単に行えます。仕様幅調整ブロック:15mm/1inch付属品スペア用替え刃×4 枚(2 セット)幅(mm)カット:15~70
防火戸閉じ力測定用ハンドル イマダ防火戸閉じ力測定用ハンドルイマダ(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
フォースゲージを取り付け使用する防火戸閉じ力測定用ハンドル。 建築基準法で定められている防火設備としての防火戸の作動点検を、簡単に再現性良く測定していただけます。
質量(g)約330RoHS指令(10物質対応)対応パッド径(Φmm)約16
手動式簡易試験スタンド ニデックドライブテクノロジー手動式簡易試験スタンドニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
高さ調整機能が付き、持ち運びに便利な小型、軽量なコンパクト設計。 <FGS-5S> 横型としても使用可能。 <FGS-50L> スピーディな計測に最適なレバー式。 高さ調節は30mm毎に8段階 <FGS-50H> ハンドル操作で微小な移動が可能。 高さ調節は30mm毎に6段階。
RoHS指令(10物質対応)対応
クサビチャック イマダクサビチャックイマダ(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1台
当日出荷
クサビ機構で高いサンプル保持力。
用途薄い金属片のクランプなど最大使用荷重(N)1000本体質量(g)約95本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×14.5×59開き幅(mm)最大/2
レバー式小型手動計測スタンド イマダレバー式小型手動計測スタンドイマダ
76,980税込84,678
1台
当日出荷
引張圧縮荷重負荷が可能です。別売フォースゲージとともに使用していただくことで、最大荷重1000Nまでの引張りおよび圧縮測定が可能となります。
ストローク(mm)60機能メカニカルストッパー
RS Pro ヘッドバンド式ルーペ 1.5, 10.5, 3.0, 9.0倍 RS PRORS Pro ヘッドバンド式ルーペ 1.5, 10.5, 3.0, 9.0倍RS PRO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様拡大率 = 1.5, 10.5, 3.0, 9.0照光ヘッドバンド拡大鏡. このヘッドバンド拡大鏡は、作業調査から趣味一般まで幅広い作業に最適です。 多層コーティングのアクリルレンズは、4段階の拡大レベルとデュアルLED照光を備えています。 このハンズフリー拡大鏡は、シンプルで使いやすく、LEDを縦横に調整可能です。. 主な特徴 ;作業調査、工芸、読み取りなど幅広いタスクに最適 ;4段階の拡大を選択可能 ;縦横に調整可能なLED照光 ;必要に応じて調整可能なバイザー
RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト RS PRORS Pro 試験箱 アルミダイキャストRS PRO
8,198税込9,018
1個
当日出荷
仕様コネクタサイズ = ミニチュアコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (オス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 38.1 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 38.1mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト RS PRORS Pro 試験箱 アルミダイキャストRS PRO
9,998税込10,998
1個
欠品中
仕様コネクタサイズ = Aコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 28.7 x 22.35mm高さ = 22.35mm長さ = 57.15mm幅 = 28.7mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
RS232Cケーブル ニデックドライブテクノロジーRS232Cケーブルニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合機種FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
ZTS-500N用オプションケーブル イマダZTS-500N用オプションケーブルイマダ
12,980税込14,278
1本
当日出荷
適合ZTS-500NRoHS指令(10物質対応)対応
フォースゲージ 出力ケーブル ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ 出力ケーブルニデックドライブテクノロジー
9,798税込10,778
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-50 ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ(高機能タイプ) FGP FGP-50ニデックドライブテクノロジー
79,980税込87,978
1個
当日出荷
〇2.000N(0.2kg)から1000N(100.0kg)までをシリーズ化。〇USBインターフェースに採用。データの取込みもパソコンと連携で簡単。〇専用のアイドンソフトで計測データを最大100回/秒でExcelへ取込め、PC上で簡単にデータ編集が可能。〇コンパレータ機能搭載。上限値と下限値の設定で、計測値の合否判定が可能。〇1000回/秒の高速ピーク計測。〇メモリ機能搭載。最大1000件までメモリ可能。(連続メモリモード)
質量(g)約450表示分解能0.1N測定範囲(N)±500.0定格容量(N)±500.0
RS Pro 熱電対取り付けパッド RS PRORS Pro 熱電対取り付けパッドRS PRO
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = 熱電対取り付けパッド熱電対取り付けパッド. 熱電対取り付けパッドは、表面に小径の熱電対が取り付けられるようになっています。. パッドは、0.140 mmの標準グレードPTFE含浸ガラス繊維製(厚さ0.050 mmの高温シリコン感圧接着剤付き) PTFE面は容易に着脱可能 温度範囲: -50 → +250 ℃ 100個入りパックRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro わに口クリップ, 赤 RS PRORS Pro わに口クリップ, 赤RS PRO
1,298税込1,428
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト材質 = ニッケルめっき鉄絶縁 = Y色 = 赤断熱材 = PEミノ虫クリップ. 幅広い用途の使用で可能なカバー付ワニ口クリップRoHS指令(10物質対応)対応
圧縮用アタッチメントピンゲージ外径3mm仕様 イマダ圧縮用アタッチメントピンゲージ外径3mm仕様イマダ
2,698税込2,968
1個
当日出荷
トラスコ品番838-4797RoHS指令(10物質対応)対応
バイス治具 イマダバイス治具イマダ
30,980税込34,078
1台
当日出荷
計測スタンド用サンプル固定バイス。
用途樹脂部品のクランプなど。最大使用荷重(N)1000本体質量(g)約1100本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×133×45口幅(mm)38開き幅(mm)最大/39
ニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-50 ニデックドライブテクノロジーニデックドライブテクノロジー デジタルフォースゲージ FGJN FGJN-50ニデックドライブテクノロジー
54,340税込59,774
1個
当日出荷
〇20.00N(2kg)から500.0N(50kg)用までシリーズ化。〇計測精度を向上。1000回/秒の高速ピーク値を計測。通常計測は、最高20回/秒も選択可能です。〇ワンタッチで表示数値と表示単位が逆さ表示できるリバース式を採用。〇N、kgの各単位の切替がワンタッチで可能。
表示分解能0.1N測定範囲(N)±500.0定格容量(N)±500.0
エコノミーデジタルフォースゲージ DFSシリーズ アズワンエコノミーデジタルフォースゲージ DFSシリーズアズワン
52,400税込57,640
1台
当日出荷から10日以内出荷
内部メモリに500件のピーク値データを記録できます。
付属品ACアダプター、USBケーブル、アタッチメント寸法(mm)75×30×160質量(g)約450電源Nicd充電池、ACアダプター(付属)精度±(1.0%FS+1digit)機能ピークホールド機能・OK/NG判定機能・電源オフタイマー機能・バックライト・画面表示反転・バーグラフ機能・バッテリーインジケーターサンプリング最大4000回/秒出力機能USB・RS232C
RS Pro 試験箱 アルミダイキャスト RS PRORS Pro 試験箱 アルミダイキャストRS PRO
8,798税込9,678
1個
当日出荷
仕様コネクタサイズ = Bコネクタ数 = 2コネクタ タイプ = BNC(メス) - (メス)色 = 青ボックス材質 = アルミダイキャスト寸法 = 57.15 x 35.05 x 28.7mm高さ = 28.7mm長さ = 57.15mm幅 = 35.05mmBNCモジュール ケース (アルミダイキャスト)
ポケット拡大鏡 RS Pro 20倍, レンズ直径26mm RS PROポケット拡大鏡 RS Pro 20倍, レンズ直径26mmRS PRO
6,198税込6,818
1個
当日出荷
仕様拡大率 = 20レンズ直径 = 26mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡両面非球面レンズの拡大器. 丈夫なハウジング、耐摩耗性フィルムでコーティングされた飛散防止レンズが採用された2つの高品質かつ高性能な両面非球面レンズの拡大鏡。 両面非球面レンズにより96 %という優れた光透過性が実現されていて、歪みを最小限に抑えて、広い視界を得ることができます。
RS Pro わに口クリップ, 黒 RS PRORS Pro わに口クリップ, 黒RS PRO
1,398税込1,538
1袋(10個)
当日出荷
仕様コンタクト材質 = ニッケルめっき鉄絶縁 = Y色 = 黒断熱材 = PEミノ虫クリップ. 幅広い用途の使用で可能なカバー付ワニ口クリップRoHS指令(10物質対応)対応

力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります

フォースゲージ