5ページ目: フォースゲージ

フォースゲージとは、測定器の一種。主に圧縮や引張の力を計測するために使用され、プッシュプルケージなどと呼ばれることもあります。測定はデジタルで行われるものが多く、ディプレイの見やすさやメニュー表示などにも工夫を凝らされており、いずれも使いやすさが重視されたものです。デジタルによって負荷を正確に測定。本体に多量のデータを保存できる他、USBメモリやPCにデータを保存できるものもあります。手で持って計測をするほか、テストスタンドを使えばより微細なデータを取ることも可能。
特価
本日2月2日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
467件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格容量(N)から絞り込む
ユニバーサルジョイント 今田製作所ユニバーサルジョイント今田製作所
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
両端めねじのユニバーサルジョイントです。
円形平型圧縮試験用治具 イマダ円形平型圧縮試験用治具イマダ
8,498税込9,348
1個(1個)
4日以内出荷
フォースゲージ先端の計測軸やスタンドのステージに取り付ける治具です。標準アタッチメントよりも圧縮面積が広く、サンプル全体を押し込みたい時に活躍します。最大荷重200Nまで使用可能な圧縮試験用治具です。
材質アルミ寸法(mm)圧縮面:直径40質量(g)約38最大荷重(N)200
メカニカルフォースゲージ イマダメカニカルフォースゲージイマダ
42,980税込47,278
1台(1台)
5日以内出荷
引張力・圧縮力を手軽に測定するための電源不要のフォースゲージです。目盛は100等分です(30N/300Nは120等分)。止め針機構付でピーク値の測定が可能です(ON/OFF切替可)。
付属品アタッチメント6点(取付口:M6) 収納ケース 検査成績表ストローク(mm)10寸法(mm)約67×48×232.5
フォースゲージ 出力付 FGPシリーズ NIDEC SHIMPOフォースゲージ 出力付 FGPシリーズNIDEC SHIMPO
98,980税込108,878
1台
5日以内出荷
20N(2kg)から1000N(100kg)までシリーズ化した高性能デジタルフォースゲージExcelに100回/秒で計測データをExcelへ取込むことが可能(アドインソフト「トリえもんUSB」)。計測データの編集をPC上で効率良く行えます。1000回/秒の高速ピーク計測など高速なデータ取込みが可能です。 連続メモリ・単独メモリ・標準メモリの3つのモードで、最大1000件までメモリ可能です。(連続メモリモード) 汎用性の高いUSBをインターフェイスに採用し、データの取込みもパソコンとの連携でらくらくOK。コンパレータ機能搭載し、上限値と下限値の設定で計測値の合否判定が可能です。オプションの電動試験スタンドとセットで使用することで計測バリエーションが広がります。
付属品計測アダプタ(6種類)、ハンガー、ACアダプタ、キャリングケース、専用USBケーブル使用温度範囲(℃)0~40(ただし結露の無いこと)、35~85%RH(ただし結露のないこと)電源ACアダプタ(DC9V/200mA)又は 内蔵ニッケル水素電池(充電式)充電中計測可能、電池動作可能時間:満充電後約8時間、充電時間:最大16時間(満充電になると自動的に終了)精度±0.2%R.C.及び ±1/2デジット(23℃にて)機能コンバレータ:あり(上限および下限)、トラッキング:あり(ON/OFF 切替可能)通信方式専用通信ソフト(USB対応)ホームページより無料ダウンロード単位N、kg(g)(逆さ表示可能)表示器数値表示 符号付4桁液晶表示(符号は荷重方向に対して任意に設定可能、逆さ表示可能)文字高さ12mm、単に表示 3桁液晶表示 文字高さ7mm、各種表示 1"LO BAT"(電池電圧低下)2"BAT"(充電中)3"OVR"(オーバーロード)4"PEAK"(ピークホールドモード)サンプリング周期1000回/秒オートパワーオフ10分(ACアダプタ接続時は連続使用可能)、無効の設定も可能寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)75×147×38メモリー機能連続メモリ1000件/単独メモリ100件/標準メモリ50件(3種類のメモリモード切換可能)統計機能あり(最大、最小、ピーク、平均、標準偏差)計測方式通常計測、プラスピーク計測、マイナスピーク計測表示周期1回/秒、2回/秒、3回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒
組込用トルク計 HTGS-TFX シリーズ イマダ組込用トルク計 HTGS-TFX シリーズイマダ
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。センサー部の上下のネジ穴で固定し、設備への組み込みに最適です。小型センサーのため、狭いスペースでの測定ができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種アップデートやソフトウェアのダウンロードが可能なため、用途に合わせたトルク計の機能拡張が図れます。
用途500N-cm(5N-m)~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする標準型組込用デジタルトルク計です。トルク試験機や生産ラインのトルク制御システムなどに組み込んで測定します。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。また、多様な外部出力方式を備えており付属のソフトウェアでPCによるデータ管理や各種機器との接続で測定の多様性に対応し、使いやすさと機能性を兼ね揃えています。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでのファームウェアのアップデートや各種サービスソフトウェアのダウンロード機能の追加による拡張性を備えています。
治具固定用 T溝テーブル イマダ治具固定用 T溝テーブルイマダ
32,980税込36,278
1台
31日以内出荷
取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適なテーブルです。T ナットが左右に移動するため、バイスやアタッチメントなどの取り付けの際、センター合わせが簡単に行えます。テーブル左右からアタッチメントを取り付けたTナットを差し込むことが可能です。複数のアタッチメントを交換して使用される場合に便利です。
用途TS-5000Nは最大荷重5000Nまで対応の治具固定用T溝テーブルです。取付間隔が異なる複数のアタッチメントの固定に最適です。仕様●T ナット間隔:最大 125mm●T ナット穴径:M8●X 移動量:±60mm (T ナット 1 個の場合)、±30mm(バイス治具 GT-2000N を取り付けた場合)●Y 移動量:±15mm●取付可能計測スタンド:【縦型電動タイプ】MX シリーズ、MX2 シリーズ、EMX シリーズ【縦型手動タイプ】SVL-1000N、SVH-1000N、HV シリーズ付属品T ナット(2 個)、スタンド取付用ボルト(2 本)質量(g)約 5300、許容荷重(N)5000(T ナット 2 個使用し、バイス等を取り付けた場合)、2500N(T ナット 1 個で治具等を固定する場合)
操作力測定用 固定ベルト イマダ操作力測定用 固定ベルトイマダ
3,898税込4,288
1台
30日以内出荷
小型平面圧縮ロードセル「CFXシリーズ」用固定バンドです。指や道具の先などにロードセルを固定し、実際の使用状況に近い形で測定できます。9cmと25cmのバンドがつくため、巻き付けたい先の直径にあわせ使っていただけます。試験スタンドやフォースゲージで測りづらい形状や場所にあるサンプルの測定にも向いています。
用途ロードセル「CFXシリーズ」を指や道具に固定し、操作に必要な押す力(操作力)を測定できるようにするベルトです。面ファスナーで固定するため、着脱が容易です。CFXの小型性能と様々な対象に着脱しやすいFBO-CFXの特性を活かせば、スタンドやフォースゲージでは測りづらい部分の測定も可能になります。付属品替えベルト(全長 25 cm)本体質量(g)約 5最大使用荷重(N)200
荷重-変位測定ユニット FSA シリーズ イマダ荷重-変位測定ユニット FSA シリーズイマダ
379,800税込417,780
1台
31日以内出荷
荷重ー変位測定、分析を手軽にできる製品ユニットです。複雑な配線なく、簡単にセットアップができ、フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価に最適です。高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重の変化も正確に捉えます。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、高速データ通信(2000Hz)で微小な変化も正確にグラフ描画します。PCで手軽かつ高度な測定分析が可能です。指定した荷重値での変位自動ゼロリセットなどの機能を搭載し、荷重-変位の測定を便利にします。用途に合わせて様々なタイプを選択でき、別売のオプションアタッチメントと組み合わせれば、引張、圧縮や剥離試験等の測定の幅を広げることができます。
用途FSAシリーズは最大荷重5000Nまで対応の荷重-変位測定ユニットです。荷重-変位グラフ(F-S曲線)を作成するソフトウェアを付属し、一式で荷重と変位の測定、分析を簡単かつ精密に実現できます。フィーリング試験(感触測定)や材料の特性評価などの荷重-変位測定に最適です。
摩擦係数測定治具 COF シリーズ イマダ摩擦係数測定治具 COF シリーズイマダ
109,800税込120,780
1台
31日以内出荷
紙やフィルムなどの摩擦係数の測定に最適です。取り付けたい計測スタンド(横型、縦型)に応じて型式を選択できます。ウエイト重量は200gと1000gから選択が可能です。JIS、ISO規格に一部準拠した測定が可能です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
用途COFシリーズは最大荷重10Nまで対応の摩擦係数測定治具です。紙やフィルムなど、平面サンプル同士の摩擦試験に最適です。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。最大ストローク(mm)最大 150
角度計ユニット AMK シリーズ イマダ角度計ユニット AMK シリーズイマダ
81,980税込90,178
1台
31日以内出荷
ハンドユース用トルクゲージ HTGA シリーズと接続し、トルク-角度測定を可能にします。測定角度範囲は0.1~9999.9度です。
用途AMKシリーズはハンドユース用トルクゲージ HTGA シリーズに接続することでトルク-角度測定を可能にする角度計ユニットです。ケーブル長(m)約 1精度±0.2°(※1)最小分解能0.1°
端子用ピンリング イマダ端子用ピンリングイマダ
10,980税込12,078
1台
30日以内出荷
丸端子を引っ掛けて固定します。Φ3/5/8mm の端子に対応しており、M4 のネジ穴に自由にピンを立てることも可能。
簡易レバー計測スタンド イマダ簡易レバー計測スタンドイマダ
64,980税込71,478
1台
31日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。一定の押し込み量で反発力を簡単に測定できます。ばね、緩衝剤、プラスチック部品の圧入、食品の押し込み力、切断力の測定に適しています。安価なレバータイプながら高い再現性を得られます。
用途FCAシリーズは最大荷重50Nまで対応の低荷重用・小型タイプ手動計測スタンドです。安価でありながら、押し込み量を一定にし、再現性のある測定が行えます。仕様測定スペース:50~80mm (※1)付属品取扱説明書、L 型レンチ、取付ネジ、保証書ストローク(mm)0~45(リミットにより調整可能)質量(kg)約 3最大荷重(N)50
無線ユニット WL01 シリーズ イマダ無線ユニット WL01 シリーズイマダ
13,980税込15,378
1台
31日以内出荷
無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。データの受信検出機能や混信防止機能により、確実な伝達をサポートします 。通信フォーマットによるお客様独自のシステムへの組み込みが可能です。
用途イマダの無線ユニットWL01シリーズは測定器のデータの出力に便利な製品です。無線での通信のため、離れた場所でもデータを受信することができます。仕様無線通信規格・/周波数:IEEE802.15.4 準拠/2.4GHz 世界共通周波数、ARIB STD-T66(日本/技適)CE マーキング(RE 指令)適合対応機種ZTA/ZTS(センサーセパレート型含む)、eZT、DTXA/S、HTGA/S、FA Plus2、eFA Plus2通信距離(m)約 20(見通せる環境において)対応ソフトウェアForce Logger(付属品,Ver2.10 以降)、Force Logger Plus(別売,Ver1.10 以降)
横型手動計測スタンド SH シリーズ イマダ横型手動計測スタンド SH シリーズイマダ
189,800税込208,780
1台
31日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。引張強度,圧縮強度,せん断強度測定など様々な測定にご利用いただけます。
用途SHシリーズは最大荷重3000Nまで対応の横型タイプ手動計測スタンドです。横型のため水平方向への負荷が可能でサンプルの設置も容易です。ハンドルタイプで安定した測定に対応できます。
片持ち曲げ治具 イマダ片持ち曲げ治具イマダ
77,980税込85,778
1台
31日以内出荷
カトラリー、綿棒、歯ブラシ、針などのサンプルの片持ち曲げ試験に最適です。支点と力点、力点とサンプル端点の距離は目盛りに合わせて簡単に調整できます。調整板を利用し同条件でのサンプルのセットが容易にできるため、作業効率を高めます。厚み25mmまでの幅広いサンプルに対応します。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
用途CBJ-200Nは最大荷重200Nまで対応の片持ち曲げ治具です。カトラリー、綿棒、歯ブラシ、針などのサンプルの片持ち曲げ試験に最適です。支点と力点、力点とサンプル端点の距離は目盛りに合わせて簡単に調整できます。仕様●支点と力点の距離:10~150mm●上部治具取付ネジ:M6●測定子先端半径:R1厚さ(mm)サンプル最大:25質量(g)上部治具(測定子と延長シャフト)約 45 、下部治具約 1065最大幅(mm)サンプル:50最大荷重(N)200
簡易型手動計測スタンド イマダ簡易型手動計測スタンドイマダ
99,980税込109,978
1台
31日以内出荷
測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします。ハンドルタイプで安定した測定が可能です。A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です。測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます。
用途SVHシリーズは最大荷重1000Nまで対応のコストパフォーマンスが高い手動計測スタンドです。ハンドル操作のため安定した測定が可能です。仕様取付可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTA シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ質量(kg)約7.7最高高さ(mm)サンプル:約 225機能メカニカルストッパー最大ストローク(mm)60許容荷重(N)1000送り方式ハンドル式荷重方向引張および圧縮送り量(mm)3 (ハンドル 1 回転)
標準ピン イマダ標準ピンイマダ
6,798税込7,478
1台
30日以内出荷
用途プラスチックのキャップなどのサンプルを固定できるウレタン製のピンです。
角度可変スティックホルダ イマダ角度可変スティックホルダイマダ
17,980税込19,778
1台
31日以内出荷
仕様接触子例:口紅、ペン質量(g)118種類角度可変、スティックホルダ
角度可変アタッチメントホルダ イマダ角度可変アタッチメントホルダイマダ
15,980税込17,578
1台
31日以内出荷
仕様接触子例:消しゴム、針質量(g)112種類角度可変アタッ、チメントホルダ、
複数荷重-時間(トルク‐時間)グラフ描画ソフトウェア イマダ複数荷重-時間(トルク‐時間)グラフ描画ソフトウェアイマダ
84,980税込93,478
1台
31日以内出荷
仕様●最大データ取込速度:1000 回/秒●対応ハードウェア:CPU: 1GHz 以上推奨 メモリ:4GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上●対応プラット フォーム:.NET Framework4.8 以上●対応測定器:デジタルフォースゲージ:ZTS/ZTA シリーズ デジタルトルク計:HTGS/HTGA シリーズ、DTXS/DTXA シリーズ デスクトップ型ロードセル用アンプ:FA Plus2 シリーズ センサー付け替え可能表示器:eZT、eFA Plus2●必要ケーブル:フォースゲージ付属 USB ケーブル対応OSWindows 8.1/10/11表示分解能荷重:レンジによる(符号付き 4 ケタ表示)データ出力CSV ファイル、印刷画面サイズ解像度 1920×1080 ピクセル以上(※ Windows10 の場合、 [ディスプレイ設定]内の[拡大縮小とレイアウト]の設定により、これ以上の解像度が必要とさ、れる場合がございます。通常は推奨設定のままご利用いただき、表示レイアウトが崩れる場合は、設定の変更を行って下、さい。、)言語表示日本語、英語
可変ウエイト往復摩擦測定治具 イマダ可変ウエイト往復摩擦測定治具イマダ
289,800税込318,780
1台
31日以内出荷
紙などの平面試験体とペンなどの接触子の摩擦力を測定。接触子ホルダーを付け替えることで多様なサンプルを測定できます。おもりを用いた垂直荷重の調整や、往復摩擦の試験にも対応しています。オプションソフトウェアを使用すれば、静摩擦係数と平均動摩擦係数を簡単に算出できます。
用途VWF-10N-Jは、MH2-500Nに装着し、様々なサンプルの(往復)摩擦試験を可能にする摩擦測定治具です。おもり皿に自社でご用意いただいたおもりを載せて、垂直荷重を発生させることができます。仕様●最大サンプル厚:最大 8mm●最大垂直荷重:1000g、※測定には 5g 以上のおもりが必要です。おもりは付属してないため、自社でご用意ください。●取付可能接触子質量:320g 未満(使用接触子ホルダ・アタッチメント質量含む)●対応可能フォースゲージ:デジタルフォースゲージ ZTS/ZTA シリーズ●対応可能計測スタンド:MH2-500N付属品VWF-ATH(アタッチメントホルダ)、VWF-CAM6(M6 変換シャフト)質量(kg)昇降バランスユニット:2.2 テーブルユニット:1.6質量(g)アタッチメントホルダ:45M6変換シャフト:6
ワイヤークランプ治具 イマダワイヤークランプ治具イマダ
84,980税込93,478
1台
31日以内出荷
ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントです。せん断力を利用したワイヤー(ケーブル)の固定方法により強固で確実な保持が可能なため、より正確なかしめ強度測定を行えます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
用途CW-5000Nは最大荷重5000Nまで対応のワイヤークランプ治具です。ワイヤーハーネスの圧着端子のかしめ強度(引張強度)測定専用アタッチメントで、JIS規格に一部準拠した測定も可能です。質量(g)約 2415径(Φmm)サンプル:最大30(ケーブル外径)クランプネジ締め固定式最大使用荷重(N)5000
プローブタック試験治具 イマダプローブタック試験治具イマダ
43,980税込48,378
1台
31日以内出荷
絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-IS-20Nは最大荷重20Nまで対応の絆創膏粘着性試験治具です。絆創膏などの粘着性をタック試験で測定するためのアタッチメントです。ASTM 等規格に一部準拠した測定が可能です。仕様接触面径:Φ5mm付属品アタッチメントアダプタ EJ6-1000N質量(g)フォースゲージ取付側:約 70(アタッチメントの質量も、フォースゲージへの荷重として負荷されます。フォースゲージに取り付けてご使用の際は、アタッチメントの質量の荷重負荷を考慮し荷重値選定をしてください。)取付ネジ径M6最大使用荷重(N)20
ドライバトルクテスター イマダドライバトルクテスターイマダ
139,800税込153,780
1台
31日以内出荷
電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できます。合否判定の結果を分かりやすく表示(ランプ点灯)するため、簡単に不良品のチェックが行えます。USBでPCにつないでデータを出力することができるため、手間なくデータ管理できます。
用途I-8/I-80は最大荷重80cN-m(800mN-m)~800cN-m(8.0N-m)まで対応のトルクテスターです。電動ドライバ・トルクドライバのトルク(回す力)を簡単に測定できるため、日常点検などに最適です。仕様●オートクリア時間:0.1~3.0 秒(0.5 秒間隔)で表示を自動でゼロにします、0.0 秒設定で手動ゼロクリア●ソケット嵌合口(検出部形状):□20 /□9.5●リアルタイム出力:かかっている負荷トルクを、約 1/180 秒ごとにデータ出力●ワンタッチゼロ調整:ゼロ調整は自動およびワンタッチ●最大値・最小値・平均値表示:メモリに保存された測定値の最大値・最小値・平均値・データ数を表示●精度 ±0.5%(読み値) 但し 499digit 以下は±3digit・表示:LCD 4 桁デジタル表示、連続使用時間(時間)約12データ出力アスキーフォーマット(ボーレート 19200)バッテリーニッケル水素電池300回以上充電上下限設定上・下限値とも測定範囲内で設定可能データメモリ測定値800データ測定方向CW-CCW(右・左方向)測定モードP-P(ピーク)、T-R(トラック)、P-D(ピークダウン)、C(リアルタイムデータ出力)オートパワーオフ10分間放置後電源OFF充電時間(時間)約3合否判定測定した範囲で合否判定の確認が行えます(P-P モード時)、ランプ点灯で確認 GOOD(合)…緑点灯、NG(否)…赤点滅
ヒンジキャップ開封力試験治具 イマダヒンジキャップ開封力試験治具イマダ
15,980税込17,578
1台
31日以内出荷
樹脂製ヒンジキャップの開封試験専用治具です。可動式フックにより煩わしい位置調整を省くことができます。
用途HFC-50Nは最大荷重50Nまで対応のヒンジキャップ開封力試験治具です。樹脂製ヒンジキャップの開封試験に最適です。可動式フックにより煩わしい位置調整を省くことができます。幅(mm)フック:約 11本体質量(g)約 15最大荷重(N)50取付ネジ径M6
セーフティーシールド イマダセーフティーシールドイマダ
42,980税込47,278
1台
31日以内出荷
測定物の飛散防止用シールドです。破壊試験など測定物が測定者にかかる危険が予想される場合にご活用ください。測定サンプルの位置に合わせパネル位置を上下に移動できます。正面のパネルは閉扉時ロックすることが可能です。カバーの材質やサイズ変更などの特注を承っております。
用途ST-SSは計測スタンドと一緒に使用し、測定物の飛散を防止するセーフティーシールドです。破壊試験など飛散物が測定者にかかるなどの危険が予想される際にご活用ください。材質パネル:アクリル質量(g)約500
フラットチャック GC シリーズ イマダフラットチャック GC シリーズイマダ
18,980税込20,878
1台
31日以内出荷
開き幅が広いため、薄いサンプルから厚いサンプルまでの固定が可能で、幅広い引張測定にご利用いただけます。コストパフォーマンスの高い標準型や多目的に使用可能な汎用型からお選びいただけます。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応も可能です。JIS、ISO等規格に一部準拠した測定が可能です。(GCF-1200波歯仕様のみ対応)
用途GC-シリーズは最大荷重5000Nまで対応のフラットチャックです。開き幅が広いため、薄いサンプルから厚いサンプルまでの固定が可能で、幅広い引張測定にご利用いただきます。仕様●最大開き幅:20mm●最大首振り角度・(取付部):約 20 度奥行(mm)20本体質量(g)約 170機能爪部交換、首固定機能口幅(mm)20取付ネジ径M6最大使用荷重(N)1000
プレス試験治具 イマダプレス試験治具イマダ
68,980税込75,878
1台
31日以内出荷
レトルトパウチやヒートシールを用いた包装袋の耐圧縮試験に最適です。測定条件に合わせて最大荷重や寸法が異なる2種類から選択できます。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。サンプルや測定条件に合わせて、寸法や材質、耐荷重の変更などの特注対応もが可能です。
用途PR-500N/2500Nは最大荷重2500Nまで対応のプレス試験治具です。レトルトパウチやヒートシールを用いた包装袋の耐圧縮試験に最適です。JIS規格に一部準拠した測定が可能です。
変位測定用スタンド接続ケーブル (ファームウェア Ver.2.0未満のEMX-FA-ZTA接続用) イマダ変位測定用スタンド接続ケーブル (ファームウェア Ver.2.0未満のEMX-FA-ZTA接続用)イマダ
14,980税込16,478
1台
31日以内出荷
オーバーロード停止機能(※)、荷重値/トルク値による動作コントロールなど、計測スタンドの機能を有効化します。荷重-変位/トルク-角度の関係を測定できるようにします。RS232C分岐ケーブル(-RS)は、測定器と計測スタンド、外部機器(RS232C通信)を同時に接続させることができます。※ オーバーロードによる測定機器の故障を完全に防ぐことを保証する機能ではありません。
用途CB-728は、変位出力機能を持ったフォースゲージや変位計と電動計測スタンドEMXシリーズ(-FA仕様、ファームウェアVer.2.0未満)を接続するためのケーブルです。計測スタンドの連動機能を有効化するとともに、変位の測定を可能にします。また、スクリューキャップトルクメーターDTXAシリーズと電動トルクスタンドMTSシリーズ(-RA仕様)の接続にも使用できます。仕様計測スタンド:EMX シリーズ(-FA 仕様)、※ファームウェア 2.0 未満長さ(m)1.5対応機種ZTA、eZT、FA Plus2、eFA Plus2
スクリューキャップトルクメーター DTXS シリーズ イマダスクリューキャップトルクメーター DTXS シリーズイマダ
129,800税込142,780
1台
31日以内出荷
高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値、連続データ共に高い再現性を実現します。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。明るく読みやすい有機ELディスプレイを搭載。3分割された画面では、お好みの測定パラメータを表示することができます。多様なテーブル・アタッチメント(別売)の選択が可能で、幅広いサンプルに対応します。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、専用サイトでの各種ダウンロードが可能なため、用途に合わせた測定器の機能拡張が図れます。
用途50N-cm~1000N-cm(10N-m)までのトルク測定をカバーする使いやすさと機能性を兼ね揃えた標準タイプスクリューキャップトルクメーターです。ペットボトルやビンなど様々な容器蓋の開栓・閉栓トルクの測定が可能です。2000Hzの高速サンプリングで 、ピーク測定・グラフ作成の両方で高い再現性をえることができます。ファームウェアVer.5以降のネクストシリーズは、少ノイズによる測定安定性の向上や、専用サイトでの機能追加(ファームウェアダウンロード)や各種ソフトウェア・取説などのダウンロードによる拡張性及び利便性を備えています。
シリンジ圧縮試験治具 イマダシリンジ圧縮試験治具イマダ
48,980税込53,878
1台
31日以内出荷
注射器の圧縮試験が可能な治具です。0.5~50ml の容量の注射器に対応できます。ISO規格に一部準拠した測定が可能です。
用途MED-SCT-500Nは最大荷重500Nまで対応の注射器圧縮試験治具です。注射器(シリンジ)の圧縮試験が可能なアタッチメントです。 ISO規格に一部準拠した測定が可能です。仕様●取り付け:計測スタンドに取り付け●測定可能容量:0.5~50ml●付属外筒差し込み・リング径:Φ10/15/24/33mm付属品計量カップ最大使用荷重(N)500
ナイフブレード イマダナイフブレードイマダ
35,980税込39,578
1台
31日以内出荷
肉、魚、ソーセージなど、弾性が強く、クサビ形状のものではうまく切断できないサンプルの試験にご利用いただけます。替え刃が2枚付属しており、簡単に交換できます。
用途FR-NB-80は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用ナイフブレードです。肉など、弾性が強く、クサビ形状のものではうまく切断できないサンプルの試験に最適です。仕様●可能切断高さ:40●可能切断幅:80、質量(g)88、材質(刃)ステンレス、耐荷重(N)50
メスルアースリップアダプタ イマダメスルアースリップアダプタイマダ
9,798税込10,778
1台
30日以内出荷
針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。本体質量(g)約 15構成本体部、コネクタ 1 種最大荷重(N)20取付ネジ径M6
ワイヤーカッター イマダワイヤーカッターイマダ
28,980税込31,878
1台
31日以内出荷
バターなどの脂分が多くくっつきやすいサンプルの切断試験にご利用いただけます。細いワイヤーでサンプルを切るため、垂直方向のみにかかる切断力を測定できます。
用途FR-WK-85は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用ワイヤーカッターです。バターなどの脂分が多くくっつきやすいサンプルの切断試験に最適です。仕様可能切断高さ:65、質量(g)123、材質(刃)ピアノ線、耐荷重(N)50
バイアル瓶固定治具 イマダバイアル瓶固定治具イマダ
21,980税込24,178
1台
31日以内出荷
バイアル瓶を封しているエラストマーの突き刺し強度試験ができます。バイアル瓶のサイズに合わせ、押さえの高さやテーブル位置を調整できます。ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途MED-VH-5Nは、バイアル瓶のゴム栓の穿刺抵抗の測定に使う固定治具です。ISO8362-1や8362-4で規定されたバイアル瓶の全サイズで使用可能です。質量(g)220構成本体最大荷重(N)5(※針引き抜き時の下からの引き上げ荷重値)
ヨーグルトナイフ イマダヨーグルトナイフイマダ
70,980税込78,078
1台
31日以内出荷
ヨーグルト、プリン、ゼリーなどの半固形状サンプルの硬さ・弾力の測定にご利用いただけます。
用途FR-YN-29は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用ヨーグルトナイフです。ヨーグルトなどの半固形状サンプルの硬さ・弾力の測定に最適です。仕様●ハネ厚さ:1●円盤高さ:5、材質ステンレス、質量(g)29、外径29耐荷重(N)50
つき刺し用ピンバイス イマダつき刺し用ピンバイスイマダ
24,980税込27,478
1台
31日以内出荷
レトルトパウチなど食品包装資材の突き刺し試験にご利用いただけます。JIS、食品、添加物等の規格に一部準拠した測定が可能です。
用途FR-CP-3は最大荷重20Nまで対応の食品の測定用突き刺しピンバイスです。レトルトパウチなど食品包装資材の突き刺し試験に最適です。仕様●チャック可能外径:Φ0~Φ3.2●先端 R:R0.5材質ステンレス、(ピンバイス) 鉄質量(g)(ピンバイス) 24寸法長さ:30規格昭和 34 年厚生省告示第 370 号 食品、添加物等の規格基準、第 3 B 2 突き刺し強度試験 (Φ1.0)、直径(Φ)(針) Φ1耐荷重(N)20
フィルムつき刺し用プレート イマダフィルムつき刺し用プレートイマダ
5,998税込6,598
1台
30日以内出荷
カップ系食品のふたやレトルトパウチのつき刺しなどの試験にご利用いただけます。サンプル抑えテーブルと併用し、フィルムのようなサンプルを動かないように固定することができ、正確な測定が可能です。
用途FR-KPシリーズはサンプル抑えテーブルと併用し、フィルム突き刺し試験を可能にする食品の測定用フィルム突き刺しプレートです。材質プレート部:ポリカーボネート質量(g)24
保護パネル イマダ保護パネルイマダ
10,980税込12,078
1台
30日以内出荷
安全のため、測定者がサンプルやプローブに接触すること、サンプルの飛散を防止するための治具です。トマトなど飛散しやすいサンプルの破断、切断試験の際などにご利用いただけます。
用途FR-DP-80は測定中のサンプルの飛散や、測定者がサンプルやプローブに接触することを防止するための食品の測定用保護パネルです。材質パネル:ポリカーボネート質量(g)89

力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります

フォースゲージ