7ページ目: フォースゲージ

334件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格容量(N)」から絞り込む
  • 卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCT-2150W 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)

    卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCT-2150W 治具セットモデル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥679,800税込¥747,780
    1台
    3日以内出荷
    『強さ』が見える!高性能・低試験力型(試験力表示分解能:0.001N)の卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
    用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、50N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時) / 50N~5N:±0.2% F.S、5N~0.5N:指示値の±2%、0.5N以下:±0.01N以内(50Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)/0.001N(10Nを越えた場合0.01N表示)(50Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
  • 卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCT-2150 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)

    卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCT-2150 治具セットモデル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥529,800税込¥582,780
    1台
    3日以内出荷
    『強さ』が見える!高精度なボールネジ及びクロスヘッドを厚くした高剛性・高耐久性卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板 (J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
    用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2ストローク(mm)370(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度500N~50N:±0.2% F.S、50N~5N:指示値の±2%、5N以下:±0.1N以内(500Nロードセル使用時)表示分解能0.01N(100Nを越えた場合0.1N表示)(500Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)285(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下対応ソフトウェアMSAT-Lite速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
  • 卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCT-1150 治具セットモデル A&D(エー・アンド・デイ)

    卓上型引張圧縮試験機【フォーステスター】 MCT-1150 治具セットモデル

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥399,800税込¥439,780
    1台
    3日以内出荷
    『強さ』が見える!汎用型卓上型引張圧縮試験機の引張治具セット。引張試験用の平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N×2個) or 圧縮試験用の圧縮受圧板(J-C3-1KN-U×2個)を付属。カラータッチパネルで視認性がよく操作が簡単。高精度なロードセル付属で、電源を入れればすぐに使用可能。試験速度がデジタルで簡単に設定可能。変位表示を標準装備。パソコン取込みソフトウェア標準付属。今までフォースゲージやプッシュプルゲージでご使用されている治具(アタッチメント)もご使用可能。(M6ネジ仕様のもので、M6オネジアダプタ使用時)。ミニプリンタAD-8126(別売)と接続し、最大荷重・変位をプリント出力可能。卓上にて使用可能な省スペース設計。フォースゲージ・プッシュプルゲージに代わる力測定機。様々な材料試験に対応可能
    用途様々な材料試験に付属品取扱説明書、500N用ロードセル、PC用ソフトウェア(CD-ROM)、USBケーブル、平行締付型ジョウ(JM-JFM-500N)×2ストローク(mm)400(クロスヘッド)容量500N電源AC90~240V 1Φ 50/60Hz対応OSWindows XP、Vista Business、7Pro、8/8.1Pro、10Pro、11 Pro、USB:Ver 2.0以上測定精度±0.2% F.S(500Nロードセル使用時)表示分解能0.1N(500Nロードセル使用時)有効ストローク(mm)315(標準平行締付型ジョウ使用時)使用治具引張試験用平行締付型ジョウ(開き幅:10mm)上下対応ソフトウェアMCT-Logger速度範囲(mm/min)10~300:設定値の±5%以内(無負荷時) / 全速度範囲にて最大試験力容量まで試験可能変位(mm)000.0(最小0.1)
  • 分離型デジタルフォースゲージ アイコーエンジニアリング

    分離型デジタルフォースゲージ

    アイコーエンジニアリング
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1個
    9日以内出荷から13日以内出荷
    測定部と計測部が分離したデジタルフォースゲージです。
    質量(g)約375(表示計本体のみ)出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接続ホールド電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)精度±0.2%F.S.連続使用時間(時間)満充電後:30サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替えRoHS指令(10物質対応)対応
  • 高荷重分離型デジタルフォースゲージ アイコーエンジニアリング

    高荷重分離型デジタルフォースゲージ

    アイコーエンジニアリング
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    12日以内出荷
    測定部と表示部が分離した高荷重タイプデジタルフォースゲージです。 分離タイプなので測定出来る場所の制限が少なく、持ち運びに便利です。
    付属品表示計: RZE-S、ロードセル: MODEL-3200、セルケーブル (1.5m)、ACアダプタ MODEL-780 (USBケーブル:MODEL-RZ-USB含む)質量(g)約375(表示計本体のみ)出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)精度±0.2%F.S.連続使用時間(時間)満充電後:30サンプリング周期1ms、5ms、16ms、50ms、125ms、250ms 切替え表示更新周期1回/秒、2回/秒、5回/秒、10回/秒、20回/秒 切替え最小表示(N)1(0.1kgf)RoHS指令(10物質対応)対応容量(kN)2(200kgf)
  • フォーステスターMCT用 容器シールはく離試験治具 A&D(エー・アンド・デイ)

    フォーステスターMCT用 容器シールはく離試験治具

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    3日以内出荷
  • RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 2L RS PRO

    RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 2L

    RS PRO
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様素材 = PP容量 = 2L目盛 = あり長さ = 535mmRS Pro シリンダ(目盛付き)(クラス B ). 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの印刷目盛りを備えた、軽量で Durable なシリンダ製品をご紹介します。このシリンダは、液体の量の測定に最適です。シリンダはクラス B の許容差で較正されています。 RS Pro ポリプロピレン製シリンダ(目盛付き)は、 10 → 2 L のサイズを用意しています。 10ml-461-0831 ; 25ml-461-0847 ; 50ml-461-0853 ; 100ml-461-0869 ; 250ml-461-0875 ; 500ml-461-0881 ; 1000ml-461-0904. ; 2000mL-461-0910 ;. 特長と利点:. ISO6706 準拠のシリンダ、超クリアな PP 製 くっきりと見やすい青色の印刷目盛り 優れた耐薬品性を持つポリプロピレンボトル 安定した六角形の底部は、濡れた面への底部の固着を防止する吸着防止設計です 内側の輪郭を滑らかにすることで、効率的な注入と清掃が容易になります 安全で堅牢なプラスチック構造 S.P.I.各シリンダにリサイクルコードと略号を表示. 認定および認定:. ISO6706. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます
  • RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 1L RS PRO

    RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 1L

    RS PRO
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌々日出荷
    仕様素材 = PP容量 = 1L目盛 = あり長さ = 440mmRS Pro シリンダ(目盛付き)(クラス B ). 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドの印刷目盛りを備えた、軽量で Durable なシリンダ製品をご紹介します。このシリンダは、液体の量の測定に最適です。シリンダはクラス B の許容差で較正されています。 RS Pro ポリプロピレン製シリンダ(目盛付き)は、 10 → 2 L のサイズを用意しています。 10ml-461-0831 ; 25ml-461-0847 ; 50ml-461-0853 ; 100ml-461-0869 ; 250ml-461-0875 ; 500ml-461-0881 ; 1000ml-461-0904. ; 2000mL-461-0910 ;. 特長と利点:. ISO6706 準拠のシリンダ、超クリアな PP 製 くっきりと見やすい青色の印刷目盛り 優れた耐薬品性を持つポリプロピレンボトル 安定した六角形の底部は、濡れた面への底部の固着を防止する吸着防止設計です 内側の輪郭を滑らかにすることで、効率的な注入と清掃が容易になります 安全で堅牢なプラスチック構造 S.P.I.各シリンダにリサイクルコードと略号を表示. 認定および認定:. ISO6706. 代表的用途:. ラボ 教育と研究 家庭での基本的な用途 ラボ用ボトルは、サンプル、医薬品、化学薬品、スパイス、エッセンシャルオイル、洗剤、オイルなどの保管に使用できます
  • RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 250ml RS PRO

    RS PRO PP製 目盛付きシリンダ 250ml

    RS PRO
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    仕様素材 = PP容量 = 250ml目盛 = あり長さ = 315mmポリプロピレン(PP)製,メスシリンダ(青色目盛). 半透明PP製メスシリンダ くっきりと見やすい青色目盛り付き
  • RS Pro PMP製 目盛り付き 計量シリンダ 50mL RS PRO

    RS Pro PMP製 目盛り付き 計量シリンダ 50mL

    RS PRO
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様素材 = PMP容量 = 50ml目盛 = Y長さ = 200mm印刷目盛り付き、クラスA、ポリメチルペンテンのRS測定シリンダ. RSは、くっきりと見やすい青色の印刷目盛りとすべり止め、吸着防止機能付きの安定した六角形の台座を備えた、PMPクラスA測定シリンダの優れた製品シリーズを提供しています。 シリンダには。10 ml容量で高さ145 mm (< 891-9987') 891-9987 、25 ml容量で高さ170 mm (< 891-9996') 891-9996 、50 ml容量で高さ200 mm (< 891-9999') 891-9999 、100 ml容量で高さ250 mm (< 891-9993') 891-9993 、250 ml容量で高さ315 mm (< 892-0003') 892-0003 、500 ml容量で高さ360 mm (< 892-0006') 892-0006 、1000 ml容量で高さ440 mm (< 892-0000') 892-0000 、2000 ml容量で高さ535 mm (< 892-0019') 892-0019 の各種サイズを取り揃えています。. PMPは硬度、頑丈さ、低密度、透明度、耐薬品性を兼備 ISO 6706及びDIN 12681、クラスA公差で較正済み 121 ℃で蒸気滅菌しても精度に影響なし
  • ポケット拡大鏡 RS Pro イルミネーション 2.5倍, レンズ直径90mm RS PRO

    ポケット拡大鏡 RS Pro イルミネーション 2.5倍, レンズ直径90mm

    RS PRO
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 2.5レンズ直径 = 90mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = LRバッテリタイプ = ハンドルーペRS LED携帯型拡大鏡. イメージや物体の拡大に便利なハンドル付きで使用しやすい凸型レンズ拡大鏡です。 この携帯型拡大鏡はLEDライト付きで見やすく、専門家用ツールとしてのみでなく、趣味などの一般用途にも最適です。. 主な特徴 倍率: 2.5倍 LEDライト付きで見やすい クラフトや宝飾品などの専門家や趣味用に最適RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m RS PRO

    RS Pro マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m

    RS PRO
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V最低動作温度 = -20℃最高動作温度 = +70℃安全カテゴリレベル = CAT IIIIEC1010-1 CAT III 600V準拠. ポーチ入りマルチメータリード セット. 黄色のパイピングが付いた丈夫なグレーのポーチ入り 標準セットは、あらゆる状況での測定に対応するアクセサリ付き ヒューズ付きセットには、高電力回路での電圧測定時に必要なGS38安全規格適合ヒューズ付きテスト プローブ同梱RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m RS PRO

    RS Pro マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ライトアングルプラグ, スプリングフック, ストレートプラグヒューズ = Yリード長 = 1.2m安全カテゴリ電圧 = 600V安全カテゴリ = CAT III 600 V最低動作温度 = -20℃最高動作温度 = +70℃安全カテゴリレベル = CAT IIIIEC1010-1 CAT III 600V準拠. ポーチ入りマルチメータリード セット. 黄色のパイピングが付いた丈夫なグレーのポーチ入り 標準セットは、あらゆる状況での測定に対応するアクセサリ付き ヒューズ付きセットには、高電力回路での電圧測定時に必要なGS38安全規格適合ヒューズ付きテスト プローブ同梱RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグ RS PRO

    RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグ

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 浸漬, 表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 10mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ2つの用途に対応した表面 / 浸漬プローブ、タイプK及びT. 特長と利点. オールインワン表面 / 浸漬温度プローブ ステンレススチール316 (食品グレード)構造 密閉型シリコンラバーの先端部によりアセンブリ全体を防水 2 mコイル状ポリウレタンリード 動作温度範囲: -30 → +50℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 黒 , 赤 RS PRO

    RS Pro, ターミナル, ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレン, 黒 , 赤

    RS PRO
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌々日出荷
    仕様色 = 黒 , 赤穴径 = 4mm許容電流値 = 30Aスレッドサイズ = 2BA絶縁 = Y本体材質 = ガラス繊維強化ナイロン,ポリプロピレンパネル上の高さ = 30mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro テストリードラック モジュラリード収納ラック RS PRO

    RS Pro テストリードラック モジュラリード収納ラック

    RS PRO
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = モジュラリード収納ラックスロット数 = 15最大ケーブル径 = 16.9mm色 = グレー本体材質 = アルミニウム寸法 = 350 x 81 x 46mm高さ = 46mm長さ = 81mm幅 = 81mmRS Proモジュラリード収納ラック. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのモジュラ収納ラックは、テストリードその他のケーブルアセンブリを便利に収納できます。 ラックはアルミレール(取り付けねじ付属)と15本の成形フックから構成され、フックはレールの任意の位置にはめることができます。この収納ラックは垂直な壁に取り付けられます。 組み立て後のサイズは350 x 46 x 81 mmです。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro バインディングポスト, シルバー RS PRO

    RS Pro バインディングポスト, シルバー

    RS PRO
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様色 = シルバーコンタクト材質 = 真鍮コンタクトめっき = ニッケル許容電流値 = 30Aパネル上の高さ = 22mm最大パネル厚 = 12.5mm穴径 = 5mmRS Pro端子バインディングポスト. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この非絶縁端子バインディングポストは、ニッケルめっきの黄銅製です。このバインディングポストは、計測器の用途で単線の終端に使用されます。. 特長と利点. ねじサイズ: 2BA 非絶縁型の配線された端子 長さ: 38.2mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro テストリード線, 赤, 50cm RS PRO

    RS Pro テストリード線, 赤, 50cm

    RS PRO
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 2.5A色 = 赤定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro テストリード線, 黒, 50cm RS PRO

    RS Pro テストリード線, 黒, 50cm

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    翌々日出荷
    仕様リード長 = 50cm許容電流値 = 2.5A色 = 黒定格電圧 = 50V acコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = Yコネクタ B スタッカブル = Yコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮断熱材 = PVCRS Proスタッキング可能なテストリード. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、このテストリードは両端にスタッキング可能な4 mmのバナナプラグを装着しています。この製品はラボ、学校、業界での計測器の用途に最適です。このスタッキング可能なインライン型プラグは汎用性が高く、アセンブリにはPVC絶縁型リードが含まれています。. 特長と利点. 定格電流: 2.5 A 定格電圧: 50 V ac 絶縁材質: UL94V-0 PVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • 拡大鏡スライディングカバー RS Pro 4倍, レンズ直径32mm RS PRO

    拡大鏡スライディングカバー RS Pro 4倍, レンズ直径32mm

    RS PRO
    ¥889税込¥978
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 4レンズ直径 = 32mmタイプ = 拡大鏡用スライドカバーRS x4ルーペ. スライドカバールーペにより、閉じたときにレンズを保護でき、開いたときにハンドルができます。 32 mm両面非球面レンズで4倍です。 黒か青の2色を用意. 寸法(閉じたとき): 長さ70 mm 幅43 mm 厚さ8 mm
  • RS Pro マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m RS PRO

    RS Pro マルチメータ用 テストリードキット, 1.2m

    RS PRO
    ¥12,980税込¥14,278
    1キット
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ = テストリードキットコネクタ タイプ = ワニ口クリップ, ソケットリード長 = 1.2m許容電流値 = 10A車載テストリードキット. 車載テストリードセット構成. 2組のシリコーン製絶縁テストリードは、長さが1.2 mで、4 mmのシュラウドソケットで終端 1組の完全絶縁わに口クリップは広口ジョーを備え、バッテリ端子に最適 1組のケーブル貫通型プロッド 1組の薄型背面検知プローブは、車載用ケーブルコネクタの背面へのアクセスに最適スプリングスチールプローブは柔軟性に優れ、ゴム製コネクタシールへの損傷を軽減 10 A定格電流 頑丈なプラスチック製ウォレットロール入りRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 134328/RS テストリード延長リール RS PRO

    RS Pro 134328/RS テストリード延長リール

    RS PRO
    ¥9,198税込¥10,118
    1リール(1個)
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ = 拡張リールケーブル長 = 12mケーブル厚 = 1mm2ケーブルカラー = 黒プラグサイズ = 4mmソケットサイズ = 4mm安全カテゴリ = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V安全カテゴリレベル = CAT III, CAT IV安全カテゴリ電圧 = 1000 V, 600 VISO-TECH 12 mテストリードリール. 長さ12メートルの二重絶縁シリコンケーブルを装備した頑丈なケーブルリール ケーブル端は4 mmシュラウドソケットと4 mmライトアングルプラグで終端処理 R2導通テストや電気設備のアースボンディング、及びその他の延長コードが必要なテストに最適 EN61010-1 CAT III 1000Vに適合 定格20 A (伸長時) 抵抗: 約0.25 ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン) RS PRO

    RS Pro コンタクトプローブ(プローブピン)

    RS PRO
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様ピッチ = 2.54mm長さ = 24.7mm本体材質 = リン酸銅許容電流値 = 3A接触抵抗 = 30mΩプローブチップタイプ = 凹RS Proスプリング式プローブ、凹型ヘッド付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この凹型ヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 凹型ヘッドは、長いリード、端子、ワイヤラップポストに最適です。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット拡大鏡 RS Pro イルミネーション 8倍, レンズ直径35mm RS PRO

    ポケット拡大鏡 RS Pro イルミネーション 8倍, レンズ直径35mm

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 8レンズ直径 = 35mmイルミネーション = Yバッテリ駆動 = Yバッテリタイプ = Cタイプ = ハンドルーペ照明付き拡大鏡. ユニットには、両面非球面レンズと、2xC電池(別売り)使用の2.5 V 250 mA電球の照明付きハンドルが付いています。
  • RS Pro 延長ピース RS PRO

    RS Pro 延長ピース

    RS PRO
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様聴診器
  • RS Pro わに口クリップ, 赤 RS PRO

    RS Pro わに口クリップ, 赤

    RS PRO
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 20mm絶縁 = Y色 = 赤IEC1010. RS Proわに口クリップと高電圧リード. RS Proがお届けするわに口クリップと高電圧テストリードのシリーズは多様な用途に適しています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. わに口クリップ ; 423-3169 423-3169 / ; 423-3153 423-3153 レッド又はブラック このわに口クリップは最大5000 Vの電圧に対応し、最大許容電流は10 Aです。 ジョー開口幅: 最大20 mm 高電圧のテストリード: ; 423-3197 423-3197 / ; 423-3175 423-3175 レッド又はブラック このテストリードには、4 mmの安全バナナプラグ付きコネクタが両端に装着されています。 リード長: 1 mRoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケット拡大鏡 RS Pro 10倍, レンズ直径21mm RS PRO

    ポケット拡大鏡 RS Pro 10倍, レンズ直径21mm

    RS PRO
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 10レンズ直径 = 21mmタイプ = ハンドルーペ折りたたみトリプルレンズ ルーペ. 拡大鏡1個、2個、3個の仕様でフレームに収納可能
  • RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグ RS PRO

    RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグ

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 210mmプローブ径 = 12mm最高使用操作温度 = +1100 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ高温表面用プローブ. ばね式ステンレスセンサの高温用プローブ センサが表面に接触する際、セラミック外装部が外気を遮蔽し、精確な表面温度の測温が可能RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグ RS PRO

    RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグ

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 一般的,表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = +600 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ未使用時センサ先端を保護するカバー付。. 表面測定用プローブ. 先端は、直径4mmのメタルディスクに熱電対が接続
  • RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグ RS PRO

    RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグ

    RS PRO
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 10mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ水に浸さないでください。. タイプK表面(バンドプローブ). 特長と利点. 時定数: 1秒(クリーンな先端) 強固な防水ハンドルは保護機能が向上し、過度の熱による損傷を防止 幅広い温度測定範囲: -200 → 1000 ℃. 製品用途の情報. このプローブは、暖房、換気の用途での使用に最適で、パイプ、ダクト、ラジエータの表面温度を速やかに測定できます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグ RS PRO

    RS Pro 温度測定用 プローブ, K型 ミニチュアプラグ

    RS PRO
    ¥9,798税込¥10,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = エアー,一般プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = +1100 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグRS Pro汎用無機絶縁プローブ. RS Pro温度プローブシリーズです。このプローブは、慎重に曲げて形状を変えると、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 空気や液体の測定に最適 タイプKプローブはクラスI、タイプTプローブは1/2クラスI 防水構造のため洗浄 / 殺菌が簡単 ケーブル長: 2 m
  • RS Pro ヘッドバンド式ルーペ 2.5倍 RS PRO

    RS Pro ヘッドバンド式ルーペ 2.5倍

    RS PRO
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様拡大率 = 2.5Optivisor. 高品質研磨アクリルレンズ付きのヘッドバンド型拡大鏡です。. 軽量で耐衝撃性を備えたプラスチックフレーム 着用感に優れたパッド付きで、完全に調節可能 調整可能な回転軸で、あらゆる位置にバイザーを固定 2.5x拡大レンズ、焦点距離203 mm
  • RS Pro マルチメータわに口クリップセット RS PRO

    RS Pro マルチメータわに口クリップセット

    RS PRO
    ¥2,998税込¥3,298
    1組
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = わに口クリップセット適合モデル: 83、85、及び87 1000 V Cat IIIモデル. テストクリップセット1000 Cat III. プッシュオン式の絶縁わに口クリップ1組です。IEC1010 Cat III 1000 Vに準拠し、最新のCat III 1000 V Fluke 80シリーズマルチメータテストプロッドと合わせて使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro マルチメータ用 プローブセット RS PRO

    RS Pro マルチメータ用 プローブセット

    RS PRO
    ¥1,898税込¥2,088
    1組
    7日以内出荷
    仕様リードタイプ = プローブセットコネクタ タイプ = ランタンGS38. 4 mmのランタンプローブ. シャッターランタンプローブは、1組(赤と黒)のシャッター付き4 mmプローブで構成されます。. 特長と利点. ねじ込み式シャッター付きランタン. IEC61010定格. 測定カテゴリ: 1000 V CAT III / IV. 定格電流: 20 A. 絶縁カテゴリ: 二重 / 強化. 汚染レベル: 2. 600 Vのヒューズ付きプローブ用のねじ止めアクセサリとして設計RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 緑 RS PRO

    RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 緑

    RS PRO
    ¥3,598税込¥3,958
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 緑穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 黒 RS PRO

    RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 黒

    RS PRO
    ¥4,498税込¥4,948
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒穴径 = 1.32mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 緑 RS PRO

    RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 緑

    RS PRO
    ¥7,298税込¥8,028
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 緑穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, チェック端子, リン酸銅, 赤 RS PRO

    RS Pro, チェック端子, リン酸銅, 赤

    RS PRO
    ¥8,298税込¥9,128
    1袋(100個)
    翌々日出荷
    仕様色 = 赤穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 黒 RS PRO

    RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 黒

    RS PRO
    ¥3,898税込¥4,288
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 黒穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 白 RS PRO

    RS Pro, ターミナル, リン酸銅, 白

    RS PRO
    ¥8,698税込¥9,568
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    仕様色 = 白穴径 = 1mm絶縁 = あり本体材質 = リン酸銅チェック端子. りん青銅端子、はんだすずめっき スプリングアクションにより、スルーホールの損傷を防ぎ、はんだ付け前の密着を確保 5色のホウケイ酸焼結高温ガラスビーズで、プロトタイピングに最適 プローブ / 個別電線の取り付けに対応RoHS指令(10物質対応)対応

『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります

フォースゲージ