9ページ目: フォースゲージ

332件中 321~332件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「定格容量(N)」から絞り込む
  • デジタルフォースゲージ FG-20KG TGK(東京硝子器械)

    デジタルフォースゲージ FG-20KG

    TGK(東京硝子器械)
    ¥98,900税込¥108,790
    1個
    6日以内出荷
    最大値・最小値ホールド付き。・グラム(g)・オンス(Oz)・ニュートン(N)単位切替ができます。品質管理、研究開発用などにお使いいただけます。
    TGK品番825-63-79-03型式FG-20KG測定範囲0.01~20kg質量(g)550外形寸法(mm)83×227×39H電源単3電池(1.5V)6個精度±(0.5%+2dgt)(23℃±5℃にて)分解能0.01kg
  • ZT用摩擦係数ソフトウェア イマダ

    ZT用摩擦係数ソフトウェア

    イマダ
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    4日以内出荷
    最大2000 回/秒の高速通信により、高精度な荷重グラフを作成します。・荷重-時間グラフの描画が可能です。・ウエイト重量を入力することで静摩擦係数と平均動摩擦係数が計算・表示されます。・グラフ重ね合わせ機能(最大 5 個のグラフを重ねて表示)など、多彩なグラフ編。集機能により、測定結果の分析が可能です。・コメントを登録することができ、測定の記録に役立ちます。・グラフ画像や統計値を多様なファイル形式(PDF、Word、Excel)で出力すること。ができ、レポート作成もかんたんに行うことができます。
    適合対応ハードウェア/CPU:1GHz 以上推奨 メモリ:2GB 以上推奨 ハードディスク:10GB(データ保存領域)以上推奨、対応プラットフォーム:.NET Framework4.8 以上対応OSWindows 8.1/10/11画面サイズ解像度 1024×768 ピクセル以上
  • 電動トルクスタンド MTS シリーズ イマダ

    電動トルクスタンド MTS シリーズ

    イマダ
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1台
    31日以内出荷
    一定の速度でチャックを回転させられるため、再現性の高いトルク測定を実現できます。DTXS/DTXAと専用ケーブルで接続することで、トルク値や連続回転時間による動作制御が可能です。測定条件を設定し、繰り返し負荷をかけることができます。ビンのふたや基板の耐久試験などに対応します。オプションソフトウェアの使用でリアルタイムのグラフ描画が可能です。オプションソフトウェアと連動し、効率的な測定を実現できます。
    用途MTSシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のスクリューキャップメーター用電動トルクスタンドです。回転速度を一定に保つことができ、より再現性の高いトルク測定が可能です。トルク値や連続回転時間により動作制御をすることができます。繰り返し耐久試験などにも最適です。
  • 手動回転補助治具 SDT シリーズ イマダ

    手動回転補助治具 SDT シリーズ

    イマダ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1台
    31日以内出荷
    トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ専用の手動回転補助治具です 。つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。角度計付モデルでは、DTXAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
    用途トルク測定器DTXS/DTXA シリーズ専用の手動回転補助治具です。 手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで360度以上の回転や回転の継続が容易になります。最大トルク(N・m)5 (500N-cm)
  • MTS シリーズ用アタッチメント ドリルチャック イマダ

    MTS シリーズ用アタッチメント ドリルチャック

    イマダ
    ¥31,980税込¥35,178
    1台
    31日以内出荷
    トルクスタンドMTS シリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
    用途MT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクスタンド用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質ステンレス質量(g)約270最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5
  • HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック イマダ

    HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック

    イマダ
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    31日以内出荷
    トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
    用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質ステンレス質量(g)約190最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5
  • HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(小) イマダ

    HTGS/HTGA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック(小)

    イマダ
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    31日以内出荷
    トルクゲージHTGA/HTGS/eHTシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
    用途HT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質鉄質量(g)約100最大トルク(N・m)5開き幅(mm)Φ0.5~4
  • DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック イマダ

    DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント ドリルチャック

    イマダ
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    31日以内出荷
    トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用アタッチメントです。三つ爪でワイヤーや丸棒状のサンプルをつかんで固定することができます。ワイヤー、撚り線のねじり、電子部品のトルク、電子部品の摺動トルクなどの測定に最適です。
    用途DT-DCシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)用アタッチメントです。三つ爪のドリルチャックで、ワイヤーや丸棒状のサンプルを掴んでのトルク測定に使用できます。材質ステンレス質量(g)約290最大トルク(N・m)10開き幅(mm)Φ0.5~6.5
  • データ処理ソフト 三商

    データ処理ソフト

    三商
    ¥289,800税込¥318,780
    1個
    6日以内出荷
  • デジタルフォースゲージ ZTA用 解析用ソフトウェア イマダ

    デジタルフォースゲージ ZTA用 解析用ソフトウェア

    イマダ
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
  • 接続ケーブル(DTMXシリーズ) ニデックドライブテクノロジー

    接続ケーブル(DTMXシリーズ)

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥18,980税込¥20,878
    1本
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 卓上試験機用スタンド ニデックドライブテクノロジー

    卓上試験機用スタンド

    ニデックドライブテクノロジー
    ¥1,398,000税込¥1,537,800
    1個
    5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応

『力量測定(トルク等)』には他にこんなカテゴリがあります

フォースゲージ
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
9ページ目: フォースゲージ 【通販モノタロウ】 力量測定(トルク等)