絞り込み
ブランド
  • 小野測器
  • SKC(環境測定)(464)
  • HORIBA(堀場製作所)(33)
  • bitstrong(ビットストロング)(17)
  • カノマックス(KANOMAX)(16)
  • ガステック(13)
  • ショウエイ(9)
  • セコニック(8)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(8)
  • マイゾックス(8)
  • SIBATA(柴田科学)(6)
  • センセカ(旧グライシンガー)(6)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(5)
  • 佐藤計量器製作所(5)
  • 新コスモス電機(5)
  • TGK(東京硝子器械)(5)
  • elcometer(5)
  • KANON(中村製作所)(4)
  • testo(テストー)(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 延長ケーブル 10m 小野測器

    延長ケーブル 10m

    小野測器
    11,980税込13,178
    1本
    6日以内出荷
    BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の信号延長ケーブルです。
    長さ(m)10接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
  • RS-232Cケーブル 小野測器

    RS-232Cケーブル

    小野測器
    20,980税込23,078
    1本
    3日以内出荷
    小野測器製リニアゲージ用アクセサリーです。
    長さ(m)2接続DGシリーズ ゲージカウンタ接続先PC
  • ディジタルゲージカウンタ 小野測器

    ディジタルゲージカウンタ

    小野測器
    209,800税込230,780
    1台
    6日以内出荷
    DG-2310は、小野測器製リニアゲージセンサー(BS/GSシリーズ)と組み合わせて使用することにより、寸法や変位を測定・表示する2ch多機能ゲージカウンタです。2chの信号間の和・差演算機能(A+B、A-B)をはじめ、最大値・最小値・レンジ等の各種演算処理機能を装備、またコンパレーター機能を使用しての合否判定・警報指令等が可能です。さらに、豊富な外部出力により、PLCや、パソコン、レコーダ等に接続できますので、測定データの記録・管理も容易に行えます。
    表示方式メイン表示部 極性(-) & 数字赤色LED6桁、サブ表示部 LCD 16文字×2ライン、コンパレータ出力表示 UPPER(赤)/GOOD(緑)/LOWER(赤)分解能(μm)切替機能/0.5 、1 、10アナログ出力【信号】0 ~ ±10 V/F.S(F.Sは任意設定可)、変換方式 12bit D/A方式、更新時間 10 ms 以内機能演算/A+B、A-B、A、B入力信号90°位相差信号(方形波)、DC ~ 100 kHz【外部制御】入力信号の形式 電圧入力、無電圧接点入力、入力信号の種類 リセット/ピークホールド/ホールド/キープロテクト通信方式【RS-232C】ボーレート 2400/4800/9600 bps適合センサGS/BSシリーズリニアゲージセンサ (HSシリーズセンサは不適合)出力信号【コンパレータ】設定範囲 0 ~ ±999999、出力項目 LOWER/GOOD/UPPER、出力形式 半導体リレー(各1メイク接点)、出力容量 最大接点容量 DC 30 V 0.1 A 、更新時間 10 ms 以内オフセット設定範囲:0 ~ ±999999ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(MIN)、最大値-最小値(RANGE)入出力信号【BCD】出力信号(BCD、極性、判定、エラー) オープンコレクタ(耐電圧: MAX 30 V)、入力信号(リセット、ホールド) 電圧入力 (Hi +4 ~ +5.25 V、Lo 0 ~ +1 V)
  • 取付金具 小野測器

    取付金具

    小野測器
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    小野測器製リニアゲージ用アクセサリーです。
  • 耐屈曲延長ケーブル 5m 小野測器

    耐屈曲延長ケーブル 5m

    小野測器
    21,980税込24,178
    1本
    6日以内出荷
    BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の耐屈曲信号延長ケーブルです。
    長さ(m)5接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
  • 耐屈曲延長ケーブル 30m 小野測器

    耐屈曲延長ケーブル 30m

    小野測器
    71,980税込79,178
    1本
    6日以内出荷
    BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の耐屈曲信号延長ケーブルです。
    長さ(m)30接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
  • エアリフター (13mm ストローク用) 小野測器

    エアリフター (13mm ストローク用)

    小野測器
    27,980税込30,778
    1個
    6日以内出荷
    小野測器製リニアゲージ用アクセサリーです。
    適合ゲージ/GS-1713/1813/6713/6813/4713/4813/3813
  • 耐屈曲延長ケーブル 10m 小野測器

    耐屈曲延長ケーブル 10m

    小野測器
    32,980税込36,278
    1本
    6日以内出荷
    BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の耐屈曲信号延長ケーブルです。
    長さ(m)10接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
  • 耐屈曲延長ケーブル 20m 小野測器

    耐屈曲延長ケーブル 20m

    小野測器
    52,980税込58,278
    1本
    6日以内出荷
    BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の耐屈曲信号延長ケーブルです。
    長さ(m)20接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
  • 防塵ゴム 小野測器

    防塵ゴム

    小野測器
    12,980税込14,278
    1個
    6日以内出荷
    防塵ゴム用専用測定子付き。
    適合ゲージ/GS-1000材質クロロプレンゴム外径(Φmm)カラー/22、ゴム/24ステム径(Φmm)15
  • エアリフター (30mm ストローク用) 小野測器

    エアリフター (30mm ストローク用)

    小野測器
    31,980税込35,178
    1個
    6日以内出荷
    小野測器製リニアゲージ用アクセサリーです。
    適合ゲージ/GS-1730/1830/6730/6830/4730/4830/3830
  • リニアゲージセンサ(防塵ゴム<シリコン>仕様) 小野測器

    リニアゲージセンサ(防塵ゴム<シリコン>仕様)

    小野測器
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    ボールスプライン軸受けの採用で軸受け強度が大幅アップ。摺動回数が従来比3倍となりました。保護構造はIP66Gを達成。耐振動・衝撃性能も、ベーシックタイプの2倍です。タクトタイムの高速化、現場の作業環境に柔軟に対応できます。防塵ゴムにシリコンゴム(SI)を採用し、フロンガス使用環境での耐久性を向上。
    付属品取扱説明書、スパナ質量(g)(ケーブル、コネクターを含む)約385測定範囲(mm)30使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)約4.9測定力(N)2.4以下出力電圧(V)DC5V供給時/【Hi】4.5 以上【Lo】0.4 以下指示精度(μm)3(+20℃において)分解能(μm)10保護等級IP66G(コネクタ部除く)最大応答速度(m/sec)1(4)消費電流(mA)DC5V供給時/120 以下出力インピーダンス(Ω)約22ステム径(Φmm)15保存温度範囲(℃)-10~55出力信号DC5V供給時/2相方形波信号(位相差 90° ±20 °)耐振動(非通電時)196 m/s2 3軸各方向(各75分) 10 Hz から 150 Hz スイープ 10サイクル動作回数(回)摺動(メーカー条件下)/1500万供給電源DC 4.5 ~ 5.5 V耐衝撃(非通電時)1960 m/s2 3軸各方向各向き ±X,Y,Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms
  • 防塵ゴム 小野測器

    防塵ゴム

    小野測器
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    防塵ゴム用専用継手付き。GS-5011*用。特殊測定子と組合わせる場合はAA-975(防塵ゴム用専用継手)に直接装着してください。特殊測定子用の継手は必要ありません。
    適合GS-5011材質ニトリルゴム外径(Φmm)ゴム/16ステム径(Φmm)20
  • 機械式レリーズ 小野測器

    機械式レリーズ

    小野測器
    3,498税込3,848
    1個
    6日以内出荷
    小野測器製リニアゲージ用アクセサリーです。
    適合ゲージ/GS-201*、GS-102*、BS-102*/102W*/112*/112W*/1210/1310、HS-3412*/3425*、DG-525H*/825*/925*
  • 延長スピンドル 小野測器

    延長スピンドル

    小野測器
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    小野測器製リニアゲージ用延長スピンドル(深い小穴の深さ測定に)。
    材質SUS303長さ(mm)延長/30太さ(mm)Φ3.8ねじ部M2.5
  • 延長ケーブル 20m 小野測器

    延長ケーブル 20m

    小野測器
    17,980税込19,778
    1本
    6日以内出荷
    BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の信号延長ケーブルです。
    長さ(m)20接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
  • 出力変換ボックス(ラインドライバ出力) 小野測器

    出力変換ボックス(ラインドライバ出力)

    小野測器
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    リニアゲージセンサ GS/BSシリーズ から出力される2相信号 (TTL) をオープンコレクタ出力 (DG-0010)、ラインドライバ出力 (DG-0020)に変換する信号変換器です。信号変換器を介して直接シーケンサ(プログラマブル・コントローラ)などに接続が可能になります。長距離の伝送も可能です。
    適合ゲージセンサー/GS/BSシリーズ リニアセンサー (GS-3800シリーズは不適合)質量(g)約100形式増幅/2チャンネル波形整形出力電圧(V)【 Hiレベル】+2.5 以上【Loレベル】+0.5 以下外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)23×108×29センサ用電源ゲージ/DC 5 V 100 mA (センサに供給)電源電圧(V)電源部/DC 12 ~ 24消費電流(mA)電源部/120 以下(DC 12 V 時)周波数範囲(Hz)DC ~ 300 k (小野測器製センサ使用時)コネクタ(レセプタクル)R03-R6F、R03-R6M波形信号/方形波で90度位相差信号適合コネクタプラグ/R03-PB6F,R03-PB6MまたはR04-PB6M(防水タイプ)入力レベル【Hi】3 ~ 5.25 V【Lo】0 ~ 1.4 V出力形式ラインドライバ出力入力インピーダンス(kΩ)約 47
  • 延長ケーブル 30m 小野測器

    延長ケーブル 30m

    小野測器
    22,980税込25,278
    1本
    6日以内出荷
    BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の信号延長ケーブルです。
    長さ(m)30接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
  • 出力変換ボックス(オープンコレクタ出力) 小野測器

    出力変換ボックス(オープンコレクタ出力)

    小野測器
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    リニアゲージセンサ GS/BSシリーズ から出力される2相信号 (TTL) をオープンコレクタ出力 (DG-0010)、ラインドライバ出力 (DG-0020)に変換する信号変換器です。信号変換器を介して直接シーケンサ(プログラマブル・コントローラ)などに接続が可能になります。長距離の伝送も可能です。
    適合ゲージセンサー/GS/BSシリーズ リニアセンサー (GS-3800シリーズは不適合)質量(g)約100形式増幅/2チャンネル波形整形外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)23×108×29センサ用電源ゲージ/DC 5 V 100 mA (センサに供給)電源電圧(V)電源部/DC 12 ~ 24消費電流(mA)電源部/80 以下(DC 12 V 時)周波数範囲(Hz)DC ~ 300 k (小野測器製センサ使用時)コネクタ(レセプタクル)R03-R6F、R03-R6M波形信号/方形波で90度位相差信号適合コネクタプラグ/R03-PB6F,R03-PB6MまたはR04-PB6M(防水タイプ)入力レベル【Hi】3 ~ 5.25 V【Lo】0 ~ 1.4 V出力形式オープンコレクタ出力耐電圧(V)Max 30残留電圧(V)1 以下最大シンク電流(mA)100入力インピーダンス(kΩ)約 47
  • 防塵ゴム 小野測器

    防塵ゴム

    小野測器
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    防塵ゴム用専用測定子付き。BSシリーズ用
    適合ゲージ/BS-102/102W/112/112W材質エチレンプロピレンゴム外径(Φmm)ゴム/8ステム径(Φmm)8
  • 防塵ゴム 小野測器

    防塵ゴム

    小野測器
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    小野測器製リニアゲージ用アクセサリーです。
    材質シリコンゴム外径(Φmm)ゴム/8ステム径(Φmm)15
環境測定その他関連用品