絞り込み
ブランド
- 小野測器
- モノタロウ(28)
- 理研計器(1,975)
- SKC(環境測定)(501)
- エスコ(237)
- 佐藤計量器製作所(234)
- CHINO(チノー)(181)
- 新コスモス電機(171)
- testo(テストー)(170)
- リオン(138)
- ナリカ(118)
- 安立計器(101)
- A-Gas Japan(101)
- bitstrong(ビットストロング)(90)
- ガステック(86)
- A&D(エー・アンド・デイ)(84)
- 三商(84)
- マザーツール(69)
- 日油技研工業(67)
- CRECER(クレセル)(66)
- アイ電子技研(62)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

防風スクリーン
小野測器¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷風の音の影響を軽減する騒音計の防風スクリーン(ウィンドスクリーン)用途予備品。劣化したときの交換用として 適合:LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-4000シリーズ/LA-7000シリーズ適合LA-500シリーズ/LA-1200シリーズ/LA-1300シリーズ/LA-1400シリーズ/LA-3000シリーズ/LA-4300シリーズ/LA-4000シリーズ/LA-7000シリーズ
延長ケーブル 10m
小野測器¥11,980税込¥13,1781本6日以内出荷BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の信号延長ケーブルです。長さ(m)10接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
ディジタルゲージカウンタ
小野測器¥209,800税込¥230,7801台6日以内出荷DG-2310は、小野測器製リニアゲージセンサー(BS/GSシリーズ)と組み合わせて使用することにより、寸法や変位を測定・表示する2ch多機能ゲージカウンタです。2chの信号間の和・差演算機能(A+B、A-B)をはじめ、最大値・最小値・レンジ等の各種演算処理機能を装備、またコンパレーター機能を使用しての合否判定・警報指令等が可能です。さらに、豊富な外部出力により、PLCや、パソコン、レコーダ等に接続できますので、測定データの記録・管理も容易に行えます。表示方式メイン表示部 極性(-) & 数字赤色LED6桁、サブ表示部 LCD 16文字×2ライン、コンパレータ出力表示 UPPER(赤)/GOOD(緑)/LOWER(赤)分解能(μm)切替機能/0.5 、1 、10アナログ出力【信号】0 ~ ±10 V/F.S(F.Sは任意設定可)、変換方式 12bit D/A方式、更新時間 10 ms 以内機能演算/A+B、A-B、A、B入力信号90°位相差信号(方形波)、DC ~ 100 kHz【外部制御】入力信号の形式 電圧入力、無電圧接点入力、入力信号の種類 リセット/ピークホールド/ホールド/キープロテクト通信方式【RS-232C】ボーレート 2400/4800/9600 bps適合センサGS/BSシリーズリニアゲージセンサ (HSシリーズセンサは不適合)出力信号【コンパレータ】設定範囲 0 ~ ±999999、出力項目 LOWER/GOOD/UPPER、出力形式 半導体リレー(各1メイク接点)、出力容量 最大接点容量 DC 30 V 0.1 A 、更新時間 10 ms 以内オフセット設定範囲:0 ~ ±999999ピークホールド機能最大値(MAX)、最小値(MIN)、最大値-最小値(RANGE)入出力信号【BCD】出力信号(BCD、極性、判定、エラー) オープンコレクタ(耐電圧: MAX 30 V)、入力信号(リセット、ホールド) 電圧入力 (Hi +4 ~ +5.25 V、Lo 0 ~ +1 V)
耐屈曲延長ケーブル 5m
小野測器¥21,980税込¥24,1781本6日以内出荷BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の耐屈曲信号延長ケーブルです。長さ(m)5接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
耐屈曲延長ケーブル 30m
小野測器¥71,980税込¥79,1781本6日以内出荷BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の耐屈曲信号延長ケーブルです。長さ(m)30接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
エアリフター (13mm ストローク用)
小野測器¥27,980税込¥30,7781個6日以内出荷小野測器製リニアゲージ用アクセサリーです。適合ゲージ/GS-1713/1813/6713/6813/4713/4813/3813
耐屈曲延長ケーブル 10m
小野測器¥32,980税込¥36,2781本6日以内出荷BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の耐屈曲信号延長ケーブルです。長さ(m)10接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
耐屈曲延長ケーブル 20m
小野測器¥52,980税込¥58,2781本6日以内出荷BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の耐屈曲信号延長ケーブルです。長さ(m)20接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
エアリフター (30mm ストローク用)
小野測器¥31,980税込¥35,1781個6日以内出荷小野測器製リニアゲージ用アクセサリーです。適合ゲージ/GS-1730/1830/6730/6830/4730/4830/3830
リニアゲージセンサ(防塵ゴム<シリコン>仕様)
小野測器¥87,980税込¥96,7781台3日以内出荷ボールスプライン軸受けの採用で軸受け強度が大幅アップ。摺動回数が従来比3倍となりました。保護構造はIP66Gを達成。耐振動・衝撃性能も、ベーシックタイプの2倍です。タクトタイムの高速化、現場の作業環境に柔軟に対応できます。防塵ゴムにシリコンゴム(SI)を採用し、フロンガス使用環境での耐久性を向上。付属品取扱説明書、スパナ質量(g)(ケーブル、コネクターを含む)約385測定範囲(mm)30使用温度範囲(℃)0~40ケーブル長(m)約4.9測定力(N)2.4以下出力電圧(V)DC5V供給時/【Hi】4.5 以上【Lo】0.4 以下指示精度(μm)3(+20℃において)分解能(μm)10保護等級IP66G(コネクタ部除く)最大応答速度(m/sec)1(4)消費電流(mA)DC5V供給時/120 以下出力インピーダンス(Ω)約22ステム径(Φmm)15保存温度範囲(℃)-10~55出力信号DC5V供給時/2相方形波信号(位相差 90° ±20 °)耐振動(非通電時)196 m/s2 3軸各方向(各75分) 10 Hz から 150 Hz スイープ 10サイクル動作回数(回)摺動(メーカー条件下)/1500万供給電源DC 4.5 ~ 5.5 V耐衝撃(非通電時)1960 m/s2 3軸各方向各向き ±X,Y,Z各3回 正弦半波 作用時間 6 ms
防塵ゴム
小野測器¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷防塵ゴム用専用継手付き。GS-5011*用。特殊測定子と組合わせる場合はAA-975(防塵ゴム用専用継手)に直接装着してください。特殊測定子用の継手は必要ありません。適合GS-5011材質ニトリルゴム外径(Φmm)ゴム/16ステム径(Φmm)20
機械式レリーズ
小野測器¥3,498税込¥3,8481個6日以内出荷小野測器製リニアゲージ用アクセサリーです。適合ゲージ/GS-201*、GS-102*、BS-102*/102W*/112*/112W*/1210/1310、HS-3412*/3425*、DG-525H*/825*/925*
延長スピンドル
小野測器¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷小野測器製リニアゲージ用延長スピンドル(深い小穴の深さ測定に)。材質SUS303長さ(mm)延長/30太さ(mm)Φ3.8ねじ部M2.5
延長ケーブル 20m
小野測器¥17,980税込¥19,7781本6日以内出荷BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の信号延長ケーブルです。長さ(m)20接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
出力変換ボックス(ラインドライバ出力)
小野測器¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷リニアゲージセンサ GS/BSシリーズ から出力される2相信号 (TTL) をオープンコレクタ出力 (DG-0010)、ラインドライバ出力 (DG-0020)に変換する信号変換器です。信号変換器を介して直接シーケンサ(プログラマブル・コントローラ)などに接続が可能になります。長距離の伝送も可能です。適合ゲージセンサー/GS/BSシリーズ リニアセンサー (GS-3800シリーズは不適合)質量(g)約100形式増幅/2チャンネル波形整形出力電圧(V)【 Hiレベル】+2.5 以上【Loレベル】+0.5 以下外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)23×108×29センサ用電源ゲージ/DC 5 V 100 mA (センサに供給)電源電圧(V)電源部/DC 12 ~ 24消費電流(mA)電源部/120 以下(DC 12 V 時)周波数範囲(Hz)DC ~ 300 k (小野測器製センサ使用時)コネクタ(レセプタクル)R03-R6F、R03-R6M波形信号/方形波で90度位相差信号適合コネクタプラグ/R03-PB6F,R03-PB6MまたはR04-PB6M(防水タイプ)入力レベル【Hi】3 ~ 5.25 V【Lo】0 ~ 1.4 V出力形式ラインドライバ出力入力インピーダンス(kΩ)約 47
延長ケーブル 30m
小野測器¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷BS/GSシリーズリニアゲージセンサー用の信号延長ケーブルです。長さ(m)30接続BS/GSシリーズ リニアゲージセンサ接続先DGシリーズ ゲージカウンタ
出力変換ボックス(オープンコレクタ出力)
小野測器¥33,980税込¥37,3781台6日以内出荷リニアゲージセンサ GS/BSシリーズ から出力される2相信号 (TTL) をオープンコレクタ出力 (DG-0010)、ラインドライバ出力 (DG-0020)に変換する信号変換器です。信号変換器を介して直接シーケンサ(プログラマブル・コントローラ)などに接続が可能になります。長距離の伝送も可能です。適合ゲージセンサー/GS/BSシリーズ リニアセンサー (GS-3800シリーズは不適合)質量(g)約100形式増幅/2チャンネル波形整形外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)23×108×29センサ用電源ゲージ/DC 5 V 100 mA (センサに供給)電源電圧(V)電源部/DC 12 ~ 24消費電流(mA)電源部/80 以下(DC 12 V 時)周波数範囲(Hz)DC ~ 300 k (小野測器製センサ使用時)コネクタ(レセプタクル)R03-R6F、R03-R6M波形信号/方形波で90度位相差信号適合コネクタプラグ/R03-PB6F,R03-PB6MまたはR04-PB6M(防水タイプ)入力レベル【Hi】3 ~ 5.25 V【Lo】0 ~ 1.4 V出力形式オープンコレクタ出力耐電圧(V)Max 30残留電圧(V)1 以下最大シンク電流(mA)100入力インピーダンス(kΩ)約 47
防塵ゴム
小野測器¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷防塵ゴム用専用測定子付き。BSシリーズ用適合ゲージ/BS-102/102W/112/112W材質エチレンプロピレンゴム外径(Φmm)ゴム/8ステム径(Φmm)8
普通騒音計(検定付)
小野測器¥149,800税込¥164,7801台27日以内出荷100 dB のワイドリニアリティレンジによりレベルレンジを切り替えることなく広範な音の大きさの変動に応じて、時間平均サウンドレベルを含む7つの騒音指標を同時に計測・選択表示いたします。騒音計のマイクロホン部と本体部を切り離し、専用の同軸ケーブルを接続して、マイクロホン部分の長距離延長が可能です。音の反射の影響をより少なくした曲面形状ボディ、見やすく直感的な操作メニュー等、機能面とともに、これまで以上に使いやすいヒューマンインタフェースを実現しました。また、LA-1441A と LA-4441A サウンドレベルメータ(騒音計 )は、専用フリーソフトを使用することで、RS-232C または USB により、取得した計測データを素早く・簡単にパソコンへデータ転送したり、パソコンから騒音計を遠隔操作・制御することが可能です。仕様プリアンプ:MI-3111、内部基準信号 (REF OUT):1 kHz 正弦波(レベルレンジ上限値に対して、-6 db(ノーマルレンジ)、-16 dB(ワイドレンジ)出力【AC】バーインジケータ上限値にて0.707 Vrms/F.S (ノーマルレンジ)、2.236 Vrms/F.S (ワイドレンジ)、負荷抵抗 10 kΩ 以上(※周波数重み付けは、設定連動と Z 特性固定より選択可能)、【DC】バーインジケータ上限値にて:2.5 V/F.S・10 dB あたりの電圧変化量:0.25 V・負荷抵抗 10 kΩ 以上電源単3形乾電池 2本 または PB-7090 ACアダプター(オプション)適合規格JIS C 1509-1:2017 (クラス 2)、JIS C 1516:2020 (クラス 2)、IEC 61672-1:2013 Class 2測定項目Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak、LN(Lhigh、L5、L10、L50、L90、L95、Llow、Lave)表示LED バックライト付液晶 半透過型 124×64 ドットマトリックス数値およびバーインジケータによる測定値表示、各種演算値のリスト表示およびトレンドグラフ表示、日付および時刻、計測時間、各種機器の状態表示測定時間手動、任意設定(199 h 59 m 59 s max)検定つきマイクロホンMI-1433(公称感度レベル-29 dB)機能スタートモード:手動、レジューム:電源起動時の設定を、前回終了時、工場出荷時、指定したコンディションメモリー番号のいずれかに設定可能、レベルトレンド:Lp、 各種演算値、計測条件記憶:コンディションメモリー(9個)レベルレンジ20~90 dB、30~90 dB、40~100 dB、50~110 dB、60~120 dB、70~130 dB(ノーマルレンジ)/40~120 dB(ワイドレンジ)電池寿命(連続時間)約 8 時間(LR6 アルカリ電池使用、23℃ /バックライト消灯時/RS-232C・USB 非使用時)サンプリング周期31.25 μs(LN 以外)、100ms(LN)周波数重み付け特性A、C、Z型式承認番号TS223表示更新時間数値表示: 1 s、バーインジケータ: 0.1 s、トレンド画面: 0.2 sメモリー機能マニュアル:全演算値100 データ組自己雑音レベル(dB)A特性20以下、C特性25以下、Z特性30以下測定周波数範囲10 Hz~8 kHz(JIS、IEC)直線動作範囲(dB)リニアリティレンジ:100(ワイドレンジ)、80(ノーマルレンジ)時間重み付け特性FAST、SLOW直線動作全範囲(dB)A特性26~135(JIS、IEC)、C特性31~135(JIS、IEC)、Z特性36~135(JIS、IEC)バックアップ期間内蔵の 2 次電池により時計とメモリーに保存されたデータのバックアップが可能・ 満充電までの充電時間 約 24 時間・ バックアップ期間 3ヶ月以上(ただし、23 ℃にて保存した場合)推奨機器音響校正器:SC-2600、SC-2500A、SC-2120A
高温用信号ケーブル
小野測器¥47,980~税込¥52,778~1本(1.5m)ほか5日以内出荷仕様接続元(センサー):NP-2120、NP-2810、NP-3120、NP-3121、NP-3130、NP-3131(NP-2130、NP-3910×2、NP-510、NP-5101、NP-520、NP-5201、NP-550、NP-560×2、NP-602×1)*3*2: NP-0021 ミニチュア/BNC変換コネクターが必要です。*3:( )中は生産完了製品です。RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)2.4