絞り込み
校正証明書
ブランド
- SKC(環境測定)(464)
- ガステック(121)
- HORIBA(堀場製作所)(57)
- 小野測器(34)
- 大平産業(27)
- カノマックス(KANOMAX)(17)
- bitstrong(ビットストロング)(17)
- 旭製作所(15)
- testo(テストー)(12)
- コスモスビード(12)
- climbing(クライミング)(11)
- SIBATA(柴田科学)(10)
- JFEアドバンテック(9)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(9)
- SK TAIHEI(9)
- ショウエイ(9)
- セコニック(8)
- マイゾックス(8)
- 日本理化学器械(NRK)(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
23ページ目: 環境測定その他関連用品
商品豆知識
「校正証明書」から絞り込む

検知管保護カバー
ガステック¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷検知管取付け時の安全性の向上と、検知管の破損、または検知管によるケガ等を防止します種別GSP-300FT用アズワン品番61-0102-56
フッ素樹脂採取袋 FEP JPBFシリーズ
アイシス¥6,298~税込¥6,928~1個6日以内出荷から7日以内出荷2枚のフッ素樹脂シートを3辺溶着させた採取袋でFEP製です。耐薬品性を求めるサンプルの袋としてや各種フッ素樹脂容器の一時的な代用袋に適しています。FEP製は耐熱温度+200℃、厚さ0.12mmで重量物用に適しています。素材的に柔軟性がないため、密封する際はCクランプキットの併用をお勧めします。
試料採取容器 芯棒PTFE 4208シリーズ
旭製作所¥22,980~税込¥25,278~1個18日以内出荷から24日以内出荷排気ガス・悪臭物質を採取する際に利用する真空捕集瓶です。容器内を真空にした後、グリースレスバルブを操作することにより、ガス等を採取します。種別高真空グリースレスバルブ材質芯棒:PTFE
試料採取フラスコ ガラスコック 4206-1000シリーズ
旭製作所¥19,980~税込¥21,978~1個17日以内出荷から18日以内出荷JIS K 0104 排ガス中の窒素酸化物分析方法容量(mL)1000
ミゼットインピンジャー 採塵用
旭製作所¥31,980税込¥35,1781個20日以内出荷ゴム栓は含まれております。用途ガス中物質の捕集・抽出・環境分析などに使用されます。アズワン品番62-2117-59
インピンジャー 採塵用
旭製作所¥38,980税込¥42,8781個20日以内出荷ゴム栓は含まれております。用途試料ガスをインピンジャー内で液体と接触させ、溶解・反応などにより捕集するために使用されます。アズワン品番62-2117-58
デジタルPH計
ライン精機¥21,680税込¥23,8481個当日出荷交換可能なガラス電極による高精度測定、セパレートタイプです。 データホールド機能付です。用途食品のpH管理に、河川等の水質検査にトラスコ品番751-7319幅(mm)60高さ(mm)135質量(g)265奥行(mm)33電源積層形9V乾電池×1本(付属)コード長さ(m)(pH電極)約2測定範囲(pH)1.00~13.00測定方式ガラス電極法測定精度±0.07pH(PH5.00~9.00)文字高(mm)15分解能0.01pH測定周期(秒)約0.4確度pH±0.07
百葉箱
マイゾックス¥159,800~税込¥175,780~1個3日以内出荷から11日以内出荷百葉箱本体はどの脚にも共通。 スチール脚と木脚の選択式。(別売)用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する付属品アンカーボルト材質檜(一部杉を使用しています)
30型小型百葉箱
マイゾックス¥139,800税込¥153,7801個5日以内出荷組み立て不要で簡単設置。用途温度計・湿度計を格納し、正確に測定する仕様片/300×300×450、標準三脚:木脚付全高(mm)1500マイゾックスコード81008
TESTO410iベーン式スマートプローブ
testo(テストー)¥23,980~税込¥26,378~1本ほか当日出荷から20日以内出荷風量測定時、アプリからダクト情報を入力でき、従来より簡単に設定可能。 測定データはエクセルでメール送信も簡単。
ソラザブ
ビクセン¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷保温性の高い素材AZOTEを星空カモフラージュのフリースに挟み込んだ軽量でコンパクトな座布団です。 筒状にすればハンドウォーマーとしてもご使用いただけます。付属の収納袋はライトを入れることで天体観測時に便利な赤色ライトとして使用できます。またソラザブは、複数枚をチャックで連結して使うことも出来ます。付属品収納袋材質ポリエステル、ポリエチレン寸法(mm)300×400×4質量(g)60