絞り込み
校正証明書
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,004件中 9611,000
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • S型地温気温計 2段 佐藤計量器製作所

    S型地温気温計 2段

    佐藤計量器製作所(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1台
    当日出荷
    地温と気温を同時に測ることができます。
    測定範囲-5℃~50℃質量(g)約26寸法(W)34×(H)245×(D)8mm精度±1℃最小目盛1℃
  • 軸受け磨耗診断用鉄粉濃度計 新コスモス電機

    軸受け磨耗診断用鉄粉濃度計

    新コスモス電機
    299,800税込329,780
    1台
    欠品中
    潤滑油中の鉄粉濃度で「軸受」「歯車」「シリンダ」等の摩耗状態を簡易診断及び傾向管理可能。サンプルオイルを挿入するだけの簡単操作。
    用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断。油圧作動油、研削油の鉄粉汚染度管理。付属品キャリングケース、2mLシリンジ(5個)、オイル採取ノズル(2個)、シリンジホルダ、単3形アルカリ乾電池4本質量(g)約480(電池含む)使用温度範囲(℃)0~40電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売)分解能最小1ppm(Wt)連続使用時間(時間)アルカリ電池使用の場合約30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×190×40測定対象潤滑油中の鉄粉濃度測定原理磁気バランス式電磁誘導法測定範囲(ppm)0~19999(Wt)ゼロ調整範囲自動調整サンプル量(mL)1.5
  • ラジェーションシールド付気温計 自然通風式 英弘精機

    ラジェーションシールド付気温計 自然通風式

    英弘精機
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。自然通風式ですので、電源が不要で、耐久性に優れた気温計です。自然通風式通風筒の内部に白金測温抵抗体の温度検出部を内蔵しています。
    用途気温を計測するセンサー。トラスコ品番455-6518質量(g)700電源(V)不要寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×270測定範囲(℃)-40~60
  • 自動ガス採取装置 ガステック

    自動ガス採取装置

    ガステック
    124,000税込136,400
    1個
    翌々日出荷
    室内環境・作業環境専用検知管及び、活性炭チューブ等各種固体捕集管が使用可能です。 高負荷でも安定吸引可能な新開発ポンプを採用しています。 定流量機能により負荷変動による流量変化を自動制御します。 自動スタート機能(時間設定)、さらに設定した時間・体積で自動停止します。
    付属品検知管アダプター、チップホルダー寸法(mm)80×40×140測定範囲瞬時流量測定範囲:0~250ml/min質量(g)300電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度瞬時積算流量精度:±5%(瞬時流量50ml/min以上)表示部液晶デジタル表示(瞬時流量:ml/min 積算流量:l)機能マスフローセンサ(温度補正機能付き)初期設定流量維持回路付き使用温湿度範囲温度:0~40℃湿度:10~90% RH(結露なきこと)測定モードタイマモード:(設定時間で吸引停止 積算流量を表示)定体積モード:(設定体積で吸引停止 吸引時間を表示)
  • パイロテック測定器用採取器 #840 TGK(東京硝子器械)

    パイロテック測定器用採取器 #840

    TGK(東京硝子器械)
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    フロン類やハロゲン化炭化水素類などを、パイロチューブ検知管をセットするだけで測定できます。
    TGK品番169-80-24-01型式No.840摘要ガス採取器に取付け、専用のパイロチューブをセットし使用品名パイロテック
  • パイロチューブ #51H TGK(東京硝子器械)

    パイロチューブ #51H

    TGK(東京硝子器械)
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    ※─・換算グラフ使用・換算係数使用・換算係数使用・換算係数使用・換算係数使用・─・換算係数使用・換算係数使用
    TGK品番169-80-24-30測定範囲(mg/L)250-6000・800-6400・275-6600・325-7800・1000-24000・125-3000・250-6000・125-4800・475-11400使用検知管名51H パイロチューブ許容濃度(mg/L)─・(50US)・1000(J、US)・500(J)1000(US)・1000(J、US)・500(US)・500(J)1000(US)・─・1000(US)測定対象気体パイロチューブ・ハロタン・フロン11(トリクロロフルオロメタン)・フロン12(ジクロロジフルオロメタン)・フロン22(クロロジフルオロメタン)・フロン112(テトラクロロジフルオロエタン)・フロン113(トリクロロフルオロエタン)・フロン113b(トリクロロフルオロエタン)・フロン114(ジクロロテトラフルオロエタン)目盛範囲(mg/L)250-2000・─・─・─・─・─・250-12000・─・─有効期限(年)2吸引回数(n)0.5、(1)・(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)・0.5、(1)
  • センサー延長棒 エスコ

    センサー延長棒

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
  • グリース鉄粉濃度計 新コスモス電機

    グリース鉄粉濃度計

    新コスモス電機
    299,800税込329,780
    1個
    欠品中
    軸受内のグリースに含まれる金属摩耗粉を測定することで振動値が高くなる前の段階での摩耗状態が確認可能。 低速回転機・可変速回転機に使用可能。 測定にかかるランニングコストは電池代のみ。 サンプルグリースを挿入するだけなので、現場で測定が可能。 最小分解能0.001%(Wt)の微量検出が可能。 CE規格適合(要指定)。
    用途回転機械の軸受、歯車、シリンダ等の摩耗状態の簡易診断付属品キャリングケース、グリース採取用ヘラ、グリースサンプルケース(10個)、単3形アルカリ乾電池4本セット内容本体、キャリングバッグ、グリース採取用ヘラ、単3電池×4、サンプルケース×10、収納ケース種別鉄粉濃度計寸法(mm)84(W)×190(H)×40(D)質量(g)約500電源単3形アルカリ乾電池4本またはACアダプタ(別売り)使用温度範囲0℃~40℃分解能(最小)0.001%(Wt)連続使用時間アルカリ電池使用時:約30時間測定対象グリース中の鉄粉濃度検知原理磁気バランス式電磁誘導法検知範囲0~5.00%(Wt)サンプル量(mL)約0.8
  • 防塵ゴム 小野測器

    防塵ゴム

    小野測器
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    小野測器製リニアゲージ用アクセサリーです。
    材質シリコンゴム外径(Φmm)ゴム/8ステム径(Φmm)15
  • コーティングフィルターカセット(ガラス繊維1枚・1-(2-ピリジル)ピペラジン処理・サポートパッドなし・37 mm・4ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入) SKC(環境測定)

    コーティングフィルターカセット(ガラス繊維1枚・1-(2-ピリジル)ピペラジン処理・サポートパッドなし・37 mm・4ピース透明スチレン従来型・バンド付き・10個入)

    SKC(環境測定)
    47,980税込52,778
    1箱(10個)
    46日以内出荷
    1-(2-ピリジル)ピペラジンでコーティングしたガラス繊維フィルター2枚を、37 mmカセットにプレロード済みで組み込んだ構成です。
    用途SKC Coated Filtersは、各機関の試験法規格に適合しており、インピンジャーを用いた湿式化学分析法に代わる簡便な選択肢です。使用準備が整ったコーティングフィルターとして、エアロゾルまたはミストとして存在する化合物や、一部の高沸点蒸気の捕集に使用できます。仕様保管条件:要冷蔵・保存期間制限あり材質ガラス繊維、カセット:スチレン供給方式受注生産表面処理1-(2-ピリジル)ピペラジンコーティング構成カセット構成4ピース従来型直径(mm)37
  • Personal Environmental Monitor PEM(2.5μmカット・10L/min・Red) SKC(環境測定)

    Personal Environmental Monitor PEM(2.5μmカット・10L/min・Red)

    SKC(環境測定)
    269,800税込296,780
    1個
    46日以内出荷
    Personal Environmental Monitor (PEM)はPM2.5サンプリング用の慣性衝突式個人ばく露モニタであり、10 L/minにおいて2.5 μmカットポイントを有し、室内空気中のPM2.5粒子状物質の分粒サンプリングに使用します。
    用途Personal Environmental Monitor (PEM)は室内空気中のPM10またはPM2.5を測定するための小型軽量の慣性衝突式サンプラーであり、PM2.5モデルおよびPM10モデルをそれぞれ2、4、10 L/minの3種類の流量仕様で用意しています。2および4 L/min仕様のPEMにはAirChek(R) XR5000 Sample Pump、10 L/min仕様のPEMにはLeland Legacy(R) Sample Pumpの使用を推奨します。仕様●カットポイント:2.5 μm●使い捨て:不可●測定区分:PM2.5流量(L/min)10サンプリング時間:可変チューブ内径(Φmm)接続:4.76適合ポンプUniversal XR・AirChek Series・Leland Legacy適合フィルター37 mm PTFEフィルター
  • IOMサンプラーフロントプレート(ステンレス製) SKC(環境測定)

    IOMサンプラーフロントプレート(ステンレス製)

    SKC(環境測定)
    19,980税込21,978
    1個
    46日以内出荷
    IOM Sampler用の交換用フロントプレートで、ステンレス鋼製です。
    用途SKCは、SKCサンプリングアクセサリー向けに高品質な交換部品を提供しています。
  • DATATRAC ソフトウェア(LELAND用) SKC(環境測定)

    DATATRAC ソフトウェア(LELAND用)

    SKC(環境測定)
    55,980税込61,578
    1個
    46日以内出荷
    LELAND用DATATRAC SOFTWAREです。
  • ハードケース(Deployable Particulate Sampler System・DPS用) SKC(環境測定)

    ハードケース(Deployable Particulate Sampler System・DPS用)

    SKC(環境測定)
    129,800税込142,780
    1個
    47日以内出荷
    DPS System用のハードタイプキャリーケースで、内部にフォーム材を備え、クイックディスコネクトフィッティングが付属します。
    用途SKC Pump CasesおよびProtective Pouchesは、SKC Sample Pumpsの携帯性と保護性を考慮して設計されています。ポンプ専用のケースおよびポーチとして、ソフトサイドのナイロンケース、保護および騒音低減機能を備えたポンプ用ポーチ、ならびにハードタイプのキャリーケースが用意されています。
  • testo400 暑さ指数セット testo(テストー)

    testo400 暑さ指数セット

    testo(テストー)
    669,800税込736,780
    1セット
    21日以内出荷
    WBGT(湿球黒球温度)により熱ストレスを測定するセットです。黒球プローブは輻射熱を測定し湿球温度と。乾球温度プローブは測定した温度差により湿度を演算します。気温が上がり湿球温度と乾球温度の差が近くなると水分が蒸発しなくなるため。測定値より熱中症の危険性が高いという判断ができます。
    用途熱中症対策に。
  • testo400 多点CO2セット testo(テストー)

    testo400 多点CO2セット

    testo(テストー)
    779,800税込857,780
    1セット
    21日以内出荷
    温度・湿度・CO2・気圧を一度に測定するIAQプローブが4本と。専用のスタンドがセットになった多点モニタリングセットです。人が密集するような場所のポイント測定やシミュレーションに便利です。
    用途熱中症対策に。
  • 捕集管ホルダ ガステック

    捕集管ホルダ

    ガステック
    9,498税込10,448
    1個
    10日以内出荷
    活性炭チューブ・シリカゲルチューブを取り付けやすく、また作業者の呼吸域に装着しても安全で、作業環境測定の「個人サンプリング法」に最適です。外径5.6~8mm、全長70~110mmの捕集管に対応しています。サンプリング中に捕集管の先端に触れないので安全です。ホルダは透明なので、装着している捕集管が確認できます。
    寸法(mm)Φ18 ×115~130、推奨捕集管【外径】5.6~8【全長】70~110(捕集管の全長が70 mmの場合、付属のジョイントを使用します)使用環境条件【温度】0~40℃【相対湿度】0~90%
  • 延長ユニット テクノオプティス

    延長ユニット

    テクノオプティス
    60,980税込67,078
    1個
    14日以内出荷
    工業用UVチェッカーUVR-T2は、硬化(キュアリング)、電気・電子部品用のシーリングや接着処理、プリント基板の印刷・乾燥・実装ライン、各種産業における殺菌工程等で使用されるUV照射装置のランプ強度管理に最適です。本器の測定結果に基づき、コンベア速度やランプ強度分布・交換時期の管理に使用することにより、お客様の歩留まり向上が図れます。また、半導体、FPD、プリント基板等のフォトリソ工程で使用される、露光装置のランプ管理にも使用が可能です。
    対応機種UVR-T2
  • 延長ケーブル テクノオプティス

    延長ケーブル

    テクノオプティス
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    対応機種IM-600、UVR-300
  • 倍率フィルター テクノオプティス

    倍率フィルター

    テクノオプティス
    9,998税込10,998
    1個
    14日以内出荷
    対応機種IM-2D
  • 真空捕集びん用毛細管 1セット 5本入 ジーエルサイエンス

    真空捕集びん用毛細管 1セット 5本入

    ジーエルサイエンス
    4,998税込5,498
    1セット(5本)
    5日以内出荷
    アズワン品番64-1244-96
  • 真空捕集びん用撹拌用PTFEボール 50個入 ジーエルサイエンス

    真空捕集びん用撹拌用PTFEボール 50個入

    ジーエルサイエンス
    8,198税込9,018
    1セット(50個)
    7日以内出荷
    アズワン品番64-1244-95
  • 1L真空捕集びん用マントルヒーター ジーエルサイエンス

    1L真空捕集びん用マントルヒーター

    ジーエルサイエンス
    47,980税込52,778
    1個
    33日以内出荷
    仕様AC100V、マジックテープ付アズワン品番64-1244-87
  • MK-750ST-R用ハンドストラップ JFEアドバンテック

    MK-750ST-R用ハンドストラップ

    JFEアドバンテック
    41,980税込46,178
    1本
    10日以内出荷
    適合機種MK-750ST、MK-750ST-R
  • MK-750ST-R用ラバーケース JFEアドバンテック

    MK-750ST-R用ラバーケース

    JFEアドバンテック
    11,980税込13,178
    1個
    10日以内出荷
    適合機種MK-750ST、MK-750ST-R
  • MK-750ST-R用USBケーブル JFEアドバンテック

    MK-750ST-R用USBケーブル

    JFEアドバンテック
    5,498税込6,048
    1本
    10日以内出荷
    適合機種MK-750ST、MK-750ST-R
  • インピンジャー用 受器 宮本理研工業

    インピンジャー用 受器

    宮本理研工業
    8,098税込8,908
    1個
    欠品中
  • マルチ環境計測器VSM-20用オプション品 アイ電子技研

    マルチ環境計測器VSM-20用オプション品

    アイ電子技研
    6,498税込7,148
    1本
    7日以内出荷
    VSM-20用のケーブルです。
    仕様●適応機種:VSM-20アズワン品番67-4812-95
  • 加熱脱着用ガラスチューブMonoTrap ジーエルサイエンス

    加熱脱着用ガラスチューブMonoTrap

    ジーエルサイエンス
    9,998税込10,998
    1本
    8日以内出荷
    MonoTrapで捕集したのち直接加熱脱着法で分析するためのチューブです。
    仕様●Gerstel-TDS 用アズワン品番63-8591-43
  • 直接捕集用ダイレクトサンプリングポンプDSP-550T/DSP-550用フィルター付きチューブ 3個入 光明理化

    直接捕集用ダイレクトサンプリングポンプDSP-550T/DSP-550用フィルター付きチューブ 3個入

    光明理化
    799税込879
    1袋(3枚)
    5日以内出荷
    。ダイレクトサンプリングポンプDSP-550T/DSP-550用のフィルター付きチューブです。
    仕様●本体寸法(1枚あたり):2×10×2mm●重量(1枚あたり):0.05kgアズワン品番67-2189-26
  • 百葉箱小型 大平産業

    百葉箱小型

    大平産業
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
  • 百葉箱理振型 大平産業

    百葉箱理振型

    大平産業
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
  • 百葉箱中型 大平産業

    百葉箱中型

    大平産業
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
  • 百葉箱大型 大平産業

    百葉箱大型

    大平産業
    34,980税込38,478
    1台
    4日以内出荷
    設置条件や、気象条件に合わせてベストセレクションできます。 本体の金具類は耐腐食性に優れたステンレス(SUS430)を多用しています。 。樹脂系塗料により、耐候性にも優れています。
  • 百葉箱補修用塗料 大平産業

    百葉箱補修用塗料

    大平産業
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
  • 全天日射プローブ センセカ(旧デルタオーム)

    全天日射プローブ

    センセカ(旧デルタオーム)
    169,800税込186,780
    1台
    47日以内出荷
    用途太陽日射の測定ケーブル長(m)5測定要素全天日射RoHS指令(10物質対応)対応スペクトル範囲305~2800nm
  • 特小20型百葉箱 マイゾックス

    特小20型百葉箱

    マイゾックス
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    小型の自記温湿度計も格納できる、壁にも鉄柱にも取付可能な兼用タイプ 高級な檜材使用。(一部は杉材) 金具類は全てステンレス製を使用。 Uボルトを標準付属。直ぐ鉄柱に取り付けが可能。
    付属品Uボルト(2個)質量(kg)3タイプ特小20型寸法(幅W×奥行D)(mm)屋根部:300×265寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)裏板部:275×15×550内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×180×250(最大330)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×390マイゾックスコード218608
  • 延長採取管ガードゴム 351A用 ガステック

    延長採取管ガードゴム 351A用

    ガステック
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    延長採取管351シリーズ用
    種別351A用アズワン品番61-0102-24
  • エイケン チューブ1号 メタルナシ  JA2000 三商

    エイケン チューブ1号 メタルナシ JA2000

    三商
    28税込31
    1個
    3日以内出荷
  • 交換用キー TESA[測定用品]

    交換用キー

    TESA[測定用品]
    479税込527
    1個
    3日以内出荷
環境測定その他関連用品