カテゴリ
絞り込み
吸着力
校正証明書
ブランド
- カネテック(227)
- テクノプラン(23)
- スーパーツール(19)
- 菱小(19)
- VERTEX(バーテックス)(12)
- ファーステック(12)
- Earth-Chain(11)
- ギガ・セレクション(10)
- ECLIPSE MAGNETICS(8)
- 住友重機械工業(3)
- TRUSCO(3)
- マグナ(2)
- 椿本メイフラン(2)
- KITO(キトー)(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- パル[切削工具](1)
- ミラック光学(1)
- NEOTEC(榮製機)(1)
- 日本電磁測器(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
マグネット工具とは、マグネットの特性を利用した各種工具です。マグネットベース・スタンド、マグネットホルダー、マグネット電気スタンド、リフティングマグネット、マグネットブロックなど種類は豊富。フェライト磁石や希土類磁石も扱っています。マグネットベースは光学防振台や光学実験台など、着磁性のある材質の平面上に配置・固定するための工具。マグネットホルダーは磁力により固定するための磁石。リフティングマグネットは強力な電磁石で、磁性のあるものを吸い付ける工具です。

テスラメータ(磁束密度計)
カネテック¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から40日以内出荷外部電源供給、データー送信部には、ヨーロッパ標準のUSB TypeCを採用。測定データをパソコンへデジタル出力でき、パソコン側からの測定及びコマンドコントロールも可能です。 磁束密度のリアル値、ビークホールド値を同時表示。切換操作が不要です。 磁束密度の上限/下限を設定し、範囲内ブザー鳴動を利用出来る検出モードを採用。※ブザー鳴動は直流のみ。交流には対応していません。 バックライトを標準装備、暗所での使用が可能です。 測定プローブ(PRB(標準付属品)/AXL(別売品))は、自動機のアーム先端や固定台へ取り付けやすいフラット形状に変更、無人での計測に応用頂けます。 固定測定等の使用範囲が拡大しました。用途機械加工後のワークの残留磁気測定に ブレス成型品の残留磁気測定 脱磁器使用後の残留磁気測定 マグネットツールの磁束密度測定 マグネット材料の着磁レベルの確認 サニタリーマグネットの磁束密度管理 交流磁気応用製品の検査、開発等測定範囲(mT)0~3000.0質量(g)約290(電池装填/プローブ含む)使用温度範囲(℃)0~40寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)143×64×36表示5桁×2列液晶(極性N/S表示)、レンジオーバー表示”----”、センサー断線表示” E r r 1” 、ゼロセット不能表示"E r r 2"、設定値異常” E r r 3 ”、電池消耗時電池マーク表示分解能(mT)0.1・1/0.01/0.01・0.1・1機能ワンタッチゼロリセット、極性判別、リアル値・最大値ホールド同時表示、測定モード分解能切替、オートパワーオフ(キャンセル可)、検出モード切替(DCのみ対応 設定は絶対値)(Low、High値を設定、範囲内ブザー音でお知らせ)、バックライト、※デジタル出力(USBケーブル TypeC)※アナログ出力(Φ3.5ミニプラグ)単位(計量)mT表示固定測定レンジ(mT)0~200.0・200.1~3000.0/0~300.00/0~150.00・150.1~300.0・301.0~1500.0電池単3(1.5V)×4(マンガン、アルカリ(推奨)、充電式)※USBケーブル給電測定モードDC×1/DC×10/AC指示精度±(5%of rdg.+3digit)・±(5%of rdg.+10digit)/±(3%of rdg.+5digit)/±(5%of rdg.+20digit)電池寿命連続運転使用約180時間(アルカリ電池使用、バックライト未使用時)検出対象直流磁束密度 極性/交流磁束密度 40~500Hz
サニタリ・マグネット棒
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801個当日出荷10000ガウスでサニタリー仕様の高品位仕上げです。取付ねじ2-M6深さ8仕様タップ穴付材質(表面)SUS316L使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度mT(G)1000(10000)
高磁力マグネット棒
カネテック¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から16日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000 G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。 特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度 1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
ペーパーフィルター 濾過紙
住友重機械工業¥109,000~税込¥119,900~1セット(2個)ほか22日以内出荷主に工作機械のクーラント液のろ過に使用するメーカー製ペーパーフィルターセパレ―タ(SP/FP/KP)シリーズ用のペーパーフィルターです。内径(Φmm)ロール芯:58
フロートセパレーター
テクノプラン¥139,800税込¥153,7801セット(2個)当日出荷から7日以内出荷●プレス・シャーリング作業における積み重なった鉄板を磁力の反発により1枚づつ引き離すことが可能です。 ●鉄板の自動供給ラインの取り出し口の分離用としても利用できます。 ●プレス半製品や円盤状であったり、不定形の鉄板であっても対応可能です。
テスラメーター
日本電磁測器¥109,800~税込¥120,780~1台31日以内出荷ホールセンサーと組み合わせて磁束密度を測定するための測定器です。主に、磁石の着磁量や鋼材の残留磁気の測定に使用されます。Bluetoothレシーバー付きモデルはボタンひとつで測定値をPCへ簡単転送できます。専用ソフトにて作動し、転送データはCSV化が可能です。用途機能。ピークホールド機能。プローブ自動校正機能。極性判別 電池残量表示。オートパワーオフ使用温度範囲(℃)0~40測定項目DC、AC(RMS)本体質量(kg)約0.11精度(%)レンジの±3(DC)、レンジの±5(AC)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×20×115表示範囲0.01mT~1.999T測定レンジDC:3レンジ、AC:2レンジ周波数範囲DC/AC:50~300Hz入力電源単四ニッケル水素充電池(1.2V×2本)
永磁リフティングマグネット PLS
菱小¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷鋼板・丸鋼兼用タイプ。 磁石には強力なネオジウム磁石を使用。 切替操作は単純なレバー操作。 電源が不要なので停電による落下事故の心配が無い。 配線が無いため場所を選ばずに使用できる。用途鋼板・形鋼・丸棒鋼など形状を選ばない搬送吊り用です。寸法W2(mm)6
永磁リフティングマグネット
Earth-Chain¥129,800~税込¥142,780~1台43日以内出荷超強力なネオジム系永久磁石を利用した吊上げようマグネットです。 業界一の安全係数3.5倍(安全係数が高いほど安全性を高めます) 特許技術により、従来品よりさらに小型化に成功しました。 レバー操作で簡単に磁力のON/OFF操作ができます。 平鋼・丸鋼の鉄材、ジグ、機械部品、鋳型、金型等の移動、横持に最適です。
リフティングマグネット キトースーパーマグ KRD
KITO(キトー)¥139,800~税込¥153,780~1個当日出荷から12日以内出荷・永久磁石で安心・安全・永久磁石を使用し、停電時でも確実につり荷を保持・4つの磁極で確実に吸着・一般的なリフティングマグネットは磁極が2つであるのに対し、スーパーマグは4つ。確実につり荷を吸着することができます。・つり荷の取り外しも容易・OFF状態では吸着面の磁力を残さず、小さなクリップさえも吸着しない安心設計。・平鋼も丸鋼もこの一台で・丸鋼の曲面にも磁力が効率よく流れるよう、吸着面はV 字溝が入った形状となっています。・80kg~1.6tまでラインアップは7種類
クーラントセパレーター
テクノプラン¥189,800~税込¥208,780~1個16日以内出荷研削液浄化循環システム内のフィルター等の寿命が延びます。本機導入により液中のスラッジを除去することによってワークの傷が減少し、精密加工が可能となります。刃物の寿命も向上し、より精密な加工と仕上がりが可能です。モーター容量25W回転数【ドラム】2.8(50Hz)/3.4(60Hz)rpm
樹脂成型機用角型格子マグネット
スーパーツール(1件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1個3日以内出荷から11日以内出荷寸法H(mm)50仕上フラットパー:酸洗いパイプ径(Φmm)22(SUS304)使用環境温度(℃)≦80度表面磁束密度(T)0.4(4000G)
マグネットバー
スーパーツール¥199,800~税込¥219,780~1個3日以内出荷二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
スーパーサニタリーマグバー
スーパーツール¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷二重管構造によりマグネットバーを引き抜くだけで手を汚すことなく吸着鉄粉が簡単に離脱。掃除も簡単。 粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系磨耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。用途粉・粒体・液体からの微鉄粉、ステンレス系摩耗粉を高磁力磁石に吸着除去。 食品、薬品、化学などの製造工程における異物除去に最適。材質マグネット:永久磁石・Nd系希土類、外装部:ステンレス(SUS316L)全長(mm)300最高使用温度(℃)80℃直径(mm)25表面仕上げ#400バフ仕上げ表面磁束密度(T)0.8
桝形ブロック(KYA形)
カネテック¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から4日以内出荷セパレータと平行なV溝を新たに追加することで、短い丸鋼ワークもV溝の端や突出しての吸着が可能。 上面(V面)・両側面の三面吸着が可能です。 ON-OFF切換えレバーは固定/取外しを任意選択可能。 (ON-OFF切換えは1箇所となります) 防滴、耐油構造です。 特級精度仕上げも対応可能です。用途ケガキ、軽加工などの保持具。 放電加工での保持具。 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具。
テスラメータ用基準磁界
カネテック¥109,800~税込¥120,780~1個当日出荷から41日以内出荷永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。 小型軽量。用途テスラメータの校正・日常チェックなどに!
角形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷小形、中形で高さ45mm、大形でも50mmと極めて薄形で、しかも軽量です。 チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。 磁力ON/OFFのハンドル切換は、特殊なスライド方法により非常に軽快に操作できます。サイド差込み方式のため、不要時の取りはずしが可能です。 磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。このため、厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。用途薄物から厚物及び小物等広範なワークの研削作業に適します。
角格子形マグネット
カネテック¥109,800~税込¥120,780~1個41日以内出荷格子状であるため除鉄能力が効果的に発揮されます。 取付が簡単で、応用が広範囲です。 除鉄回収能力が更に高まる二段式もあります。用途強力な永久磁石が組み合わされており、各種粉粒体工業・化学工業において粉体、粒体の原料中から除鉄を行い、その作業能率を高める不可欠な存在です。タイプ2段式
三面吸着形永磁ミニチャック
カネテック¥159,800~税込¥175,780~1個翌日出荷三面吸着なので、一面を吸着させて固定し、さらに他の面でワークを吸着させることができます。マグネットチャックと併用できる三面吸着タイプです。用途小さなワークの角度出しやアングルの研削用。仕様吸着面/上面・両側面奥行(mm)125.5
角形永磁マイクロピッチチャック
カネテック¥179,800税込¥197,7801台4日以内出荷チャック作業面の吸着有効範囲が大きく、すみずみまで利用できます。磁極間隔が極めて細かいマイクロピッチ形です。厚いワークはもちろん、薄く小さいワークも有効な吸着力が得られます。用途薄物から厚物および小物など広範なワークの研削作業に。液中使用が可能な構造のため、放電加工材におけるワーク固定にも。高さ(mm)45幅(mm)175奥行(mm)105トラスコ品番457-5474質量(kg)7
プレートマグネット
カネテック¥149,800~税込¥164,780~1台30日以内出荷から40日以内出荷強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。 永久磁石ですから、電源不要で、どこでも使用できます。 取付が極めて簡単です。用途シュートやコンベアベルト上の空間に吊下げて用いる永磁式のプレートです。 化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から、小さな鉄片や鉄粉などの磁性物を吸着し、分離することに利用されています。
サニタリーマグネット棒
カネテック¥109,800~税込¥120,780~1台30日以内出荷サニタリー仕様の高品位仕上げです。 長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。 特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。 高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。 液中設置も可能な防水構造です。用途粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。 組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の棒です。材質SUS304直径(Φmm)25種類準耐熱使用環境温度上限(℃)150表面最大磁束密度(T[G])0.8[8000]表面仕上げ#400 バフ仕上使用磁石【内装永久磁石】Nd系 希土類、特性値 1.1T(11000G)
永磁サインバーチャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中長辺を傾斜軸とした傾斜研削加工に最適です。液中使用可能。用途一般~精密研削、放電加工向け。精度(mm)ローラーのセンター間:0.005設定角度(°)0~60焼入硬度スタンド部:HRC52
傾斜式永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中回転軸の角度目盛にて傾斜角度が容易に得られます。角度目盛付き。防水仕様。用途平面研削盤での傾斜研削加工などに最適です。 一般~精密研削向け。設定角度(°)±90吸着力(N/cm2)最大120
永磁複合式サインバーチャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中直行する2方向の角度設定ができる永磁チャックです。液中使用可能。用途一般~精密研削、放電加工向け。精度(mm)ローラーのセンター間:0.005設定角度(°)0~45焼入硬度スタンド部:HRC48
切削用強力型永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中フライス盤、マシニングセンタ、平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大180
超硬合金用永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中超硬合金などの比較的磁性の弱いワーク用の永磁チャックです。液中使用可能。用途平面研削盤、放電加工機などに使用します。一般研削~精密研削、放電加工向け。磁束密度O35T
精密永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中平面研削盤、放電加工機などに使用できます。液中使用可能。用途一般研削~精密研削、放電加工向け。平行度(mm)0.005/100吸着力(N/cm2)最大120
スターポール丸型永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中ベアリング等のリング状のワークに適しています。磁力調整機能付。液中使用可能。用途旋盤、立型複合研削盤など。重~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大180
切削用強力丸型永磁チャック【受注生産品】
ギガ・セレクション1台欠品中旋盤、ロータリ研削盤、円筒研削盤などに使用します。液中使用可能。用途軽切削・重~精密研削、放電加工向け。吸着力(N/cm2)最大180
永磁チャック (細目)
VERTEX(バーテックス)¥109,800~税込¥120,780~1台100日以内出荷磁極感覚:2.5(1+1.5)mm時速密度:70mTピッチ(mm)磁極間隔:2.5(1+1.5)磁束密度70mT
丸型永磁チャック(細目)
VERTEX(バーテックス)¥399,800~税込¥439,780~1台100日以内出荷磁極感覚が小さく、小さいワーク・薄いワークなどにも最適です。ピッチ(mm)磁極間隔:2.5(1+1.5)磁束密度55mT
静止形脱磁器 制御盤
カネテック¥429,800税込¥472,7801台3日以内出荷静止形脱磁気KMDE型専用電源装置。電流異常、電圧異常の表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。配線用の端子台を静止形脱磁器電源装置正面から作業できる位置に配置を変更。静止形脱磁気KMDE型専用電源装置。電流異常、電圧異常の表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。配線用の端子台を静止形脱磁器電源装置正面から作業できる位置に配置を変更。信号用端子台の多極化。現行モデルに対して約40%、重量で約25%小型化。用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。トラスコ品番697-7353幅(mm)170高さ(mm)230奥行(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
静止形脱磁器 制御盤 EHD-W205C
カネテック¥289,800税込¥318,7801台3日以内出荷静止形脱磁気KMDE型専用電源装置。電流異常、電圧異常の表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。配線用の端子台を静止形脱磁器電源装置正面から作業できる位置に配置を変更。信号用端子台の多極化。用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。トラスコ品番697-7354幅(mm)145高さ(mm)230奥行(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
液体用 磁性金属除去 チーズ式マグネットフィルター
マグネテックジャパン¥189,800税込¥208,7801個61日以内出荷L型配管部に適したマグネットです。比較的軽量で扱いやすいタイプです。様々な場面でご利用いただけます。アウターパイプ対応、根本R対応。日本製用途液体(湿式)材質磁場部SUS316Lその他SUS304寸法(mm)L-1 80、L-2 280仕上バフ#400耐熱温度(℃)125材質(磁石)ネオジム系希土類磁石接続径1.5S表面磁束密度(T)1