189件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カーボンブラシ 菱小

    カーボンブラシ

    菱小
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。 寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
  • スリップリング 菱小

    スリップリング

    菱小
    36,980税込40,678
    1台
    7日以内出荷
    丸形電磁チャックへ電気を供給する装置です。スリップリングKERとカーボンブラシKEBは2種類ございます。 寸法a1が同じピッチのものをお選び下さい。(例:KER-1とKEB-1A)
  • 研削用角形電磁チャック 菱小

    研削用角形電磁チャック

    菱小
    179,800税込197,780
    1台
    8日以内出荷
    高精度を要求される研削作業に順応するよう、研削熱およびチャック内部のコイル発熱による熱変位には、特に留意した設計になっています。
    用途主に研削作業用で最も普及形の電磁チャックとして電圧(V)DC100
  • ノガ Vブロックマグネット ノガ

    ノガ Vブロックマグネット

    ノガ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷
    すべての使用面は精密研磨されています。Vブロック面にはΦ8-52mm/65mmまでの丸物を保持します。オンオフノブの操作により、Vブロックのマグネット部の磁力の入切ができます。N5の内径ねじ穴付コネクターが付いているので、ノガ社のNF、PHホルダーを接続できます。
    用途様々な形状のワークの保持に。
  • エクリプス チャックブロック ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス チャックブロック

    ECLIPSE MAGNETICS
    51,980税込57,178
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)2.4
  • 一面吸着角形永磁ミニチャック カネテック

    一面吸着角形永磁ミニチャック

    カネテック
    83,980税込92,378
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番64-5017-43
  • 一面吸着丸形永磁ミニチャック カネテック

    一面吸着丸形永磁ミニチャック

    カネテック
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    アルニコ磁石鋼を使った特殊構造の強力タイプです。 小形にもかかわらず磁力のON/OFFが可能です。
    用途特殊な形状のワークの補助吸着具としてマグネットチャックと併用し、研削および軽切削に使用します。 また、事前にワークをミニチャックに吸着させておき、セット時間のロスを軽減するという方法で、小物や薄物ワークの連続研削作業にも応用できます。六角穴径(mm)呼び8
  • 丸形永磁チャック カネテック

    丸形永磁チャック

    カネテック
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    3ミリ以下の小物・薄物ワークの吸着に効果を発揮します。 従来品同等サイズながら、約2倍の強力吸着力を有します。 金型周辺の焼入れ部品においても、従来品に比べ優れた吸着性能を発揮します。 ギャップ特性にも優れており、ワーク吸着面の平面状態や粗さの影響を受け難いです。 強力丸形タイプですので、旋盤での軽切削加工にも使用可能です。
    用途研削盤での研削加工における小物・薄板材のワーク固定に高さ(mm)43
  • 標準角形永電磁チャック カネテック

    標準角形永電磁チャック

    カネテック
    359,800税込395,780
    1個
    30日以内出荷
    ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。 環境に配慮したはんだレスタイプです。
    用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用適合(電装品)EPS-215B電圧(V)DC180
  • 単式永磁サインバーチャック カネテック

    単式永磁サインバーチャック

    カネテック
    649,800税込714,780
    1個
    4日以内出荷
    縦長方向での角度設定作業が容易なように、把手付です。
    用途短辺を傾斜軸とした縦長形で、高精度の研削加工や測定に対 応できる永磁チャックです。成型研削盤などによる、高精度な 角度研削に適します。高さ(mm)40角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
  • 放電加工機用角形永磁チャック RMWH-ED カネテック

    放電加工機用角形永磁チャック RMWH-ED

    カネテック
    239,800税込263,780
    1個
    4日以内出荷
    液中使用可能です。 細かい磁極ピッチで、特に薄物・小物ワークに有効です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。
    用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)40
  • 両面吸着永磁チャック RMWH-2F カネテック

    両面吸着永磁チャック RMWH-2F

    カネテック
    399,800税込439,780
    1個
    101日以内出荷
    チャック作業面は磁極間隔がマイクロピッチのため、薄い、あるいは小さい等のワークも有効な吸着力が得られます。 チャック取付面もON/OFFが可能で強力な永磁吸着面です。従って設置にはメカ的なクランプの必要がありません。 液中での使用も可能です。 切換ハンドルはサイド差込式のため、ON/OFF切換の操作時以外は取り外しておくことができます。
    用途厚さや大きさの広範なワークの研削作業及び放電加工に適します。トラスコ品番808-5875質量(kg)17.5高さ(mm)55呼び寸法150×300
  • 角形永磁マイクロピッチチャック RMWH-A-H カネテック

    角形永磁マイクロピッチチャック RMWH-A-H

    カネテック
    199,800税込219,780
    1個
    71日以内出荷から75日以内出荷
    RMWH-B形に比較して、薄物で小さなワークに対応可能です。
    用途薄極小形のワークの固定、研削、放電加工、ワイヤーカット加工におけるワーク固定等、多くの用途で活用できます。もちろん液中での使用も可能です。高さ(mm)40
  • 噴流穴付角形永磁チャック カネテック

    噴流穴付角形永磁チャック

    カネテック
    579,800税込637,780
    1個
    4日以内出荷から71日以内出荷
    液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。 標準タイプと比べて防水性を強化しました。
    用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)55
  • 噴流穴付丸形永磁チャック カネテック

    噴流穴付丸形永磁チャック

    カネテック
    279,800税込307,780
    1個
    4日以内出荷
    液中使用可能です。 強力タイプで、強い吸着力が必要な場合に最適です。 噴流穴付で、噴流加工が可能です。 底面はフラットで、クランプ金具のタップ穴加工が可能です。 吸着面の噴流穴周辺の座グリ加工が可能です。
    用途放電加工におけるワークの固定に適します。高さ(mm)60
  • サインバー式永磁チャック NEOTEC(榮製機)

    サインバー式永磁チャック

    NEOTEC(榮製機)
    319,800税込351,780
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    平面研削盤や放電加工機のふところを大きく使用できるので、中小小物の角度加工に最適です。 傾斜角はブロックゲージ使用によるサインバー式で、秒単位の角度が得られます。 ローラーに2mmの段差があり、微少角度の設定が容易です。 SKS鋼を全面焼入(HRC62°)し、精密研削仕上げしてあります。
    ピッチ(mm)磁極3傾斜角度(°)0~45RoHS指令(10物質対応)対応
  • カネテック 強力丸形永滋チャック カネテック

    カネテック 強力丸形永滋チャック

    カネテック
    359,800税込395,780
    1個
    4日以内出荷
    B形はあらかじめワークを弱磁力で保持し、吸着位置のずらし微調整をしてから強磁力に切換えることができ、位置決めが極めて容易です。 研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
    用途ロータリ研削盤、円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研 削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性 能マグネットを使用した永磁チャックです。厚さ(mm)面板厚さ24高さ(mm)65
  • 標準角形永電磁チャック カネテック

    標準角形永電磁チャック

    カネテック
    299,800税込329,780
    1個
    61日以内出荷
    ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみなので内部発熱が少なく、高精度加工が追求できます。環境に配慮したはんだレスタイプです。
    用途精密研削やスライシングなど、高精度の研削用。電圧(V)DC180
  • 複式永磁サインバーチャック カネテック

    複式永磁サインバーチャック

    カネテック
    1台
    欠品中
    一方の開閉をクローズすると、縦形あるいは横形の単式も兼ねます。 サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。 主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の研削加工や測定ができます。 薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。 永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
    用途X軸、Y軸による複合傾斜が高精度で得られる永磁チャックです。仕様仰角最大時高さ:248可傾角度:0~50°精度保証範囲:0~45°トラスコ品番808-5908質量(kg)18高さ(mm)40呼び寸法105×175角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
  • 電磁マイクロピッチチャック カネテック

    電磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    289,800税込318,780
    1個
    61日以内出荷
    用途薄物の研削や切削に適します。 但し、被加工物の吸着面は長手方向に長さ80mm以上を有している必要があります。適合電装品ES-M103BES-M305BEH-V105DEH-V205DEH-VE105DEH-VE205D
  • 超薄形永磁チャック カネテック

    超薄形永磁チャック

    カネテック
    139,800税込153,780
    1個
    61日以内出荷
    厚さは全機種わずか20mm。高速軽研削加工などでのワーク固定に適した非常に薄くて軽いチャックです。 液中及び湿式での連続使用が可能です。 (防錆効果のある加工液を使用してください) 軽量のため段取り替え(パレットチェンジャー等)にも応用できます。
    高さ(mm)20
  • 超硬用永磁チャック カネテック

    超硬用永磁チャック

    カネテック
    859,800税込945,780
    1個
    71日以内出荷
    トラスコ品番808-5909質量(kg)9タイプ標準型吸着力(N)175本体寸法(mm)132×190×48H
  • 単式永磁サインバーチャック カネテック

    単式永磁サインバーチャック

    カネテック
    649,800税込714,780
    1台
    4日以内出荷
    高さがわずか89~100mmと低く、使用範囲の広い平形 タイプです。薄形永磁チャックを取付けて0.007mm以内の高精度仕上げのシングルタイプです。 サインバー部分はすべて特殊鋼を用い、焼入処理後、精密研削加工を行っています。 主要部はラップ仕上げですから、長期間にわたり高精度の薄形永磁チャックを採用しているため、使い易く、ワークの加工有効スペースが大きくとれます。 永磁式のため発熱がなく、高精度加工作業が可能です。
    用途長辺を傾斜軸とした横長形で、高精度の研削加工や測定に対 応できる永磁チャックです。高さ(mm)40角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
  • 水冷式丸形電磁チャック カネテック

    水冷式丸形電磁チャック

    カネテック
    1台
    欠品中
    精度変化が極めて少ない構造です。メーカー独自の冷却構造によって、温度上昇を抑えています。チャックの変形が極めて少ないため、高精度の研削加工に適しています。
    用途ロータリ研削盤用として研削作業に適します。高さ(mm)130電圧(V)DC90
  • 垂直形永磁チャック カネテック

    垂直形永磁チャック

    カネテック
    419,800税込461,780
    1台
    61日以内出荷
    本器に使用している永磁チャックはRMT形で、強力形です。 比較的薄いワークや小物から厚いワークに至るまで、広汎に対応します。
    用途工作機械の加工台へのワークの固定に際し、形状の都合で垂直方向での接面吸着が望まれる場合、あるいは水平面でのクランプ力不足をサイド保持で補強したい場合等に応用できます。厚さ(mm)70間隔(mm)磁極間隔:14.5(1.5+3.2+1.5+8.3)
  • 消磁機能付永電磁チャック カネテック

    消磁機能付永電磁チャック

    カネテック
    749,800税込824,780
    1台
    61日以内出荷
    消磁専用コイルにより、OFF時のワーク釈放性を大幅に改善。 ワークに磁気が集中する独自磁極形状により、強力な吸着力が得られます。 残留磁気が大きな焼入れ鋼や特殊鋼に対しても、良好な釈放性を実現。 ワーク着脱時の瞬間通電のみなので、内部発熱が無く省エネにも貢献します。 湿式加工対応です。
    用途フライス、マシニングセンター等による切削加工時のワーク固定に使用します。とりわけ重切削加工用途に最適です。
  • 小型永磁サインバーチャック カネテック

    小型永磁サインバーチャック

    カネテック
    599,800税込659,780
    1台
    4日以内出荷
    可傾角度に対し縦長タイプのSBP-R713S形、横長タイプのSBP-R713L形の2種があります。 精度、耐久度とも薄形永磁サインバーチャックに準じます。 チャック作業面の磁極間隔はマイクロピッチです。 小物から厚物までの広い範囲の研削用に使用できます。
    用途成型研削盤などの高精度な角度研削に、手軽に使用できます。質量(kg)7高さ(mm)86角度精度(°)0.007/100以内間隔(mm)磁極間隔:3(1+2)
  • 超強力波電磁チャック カネテック

    超強力波電磁チャック

    カネテック
    249,800税込274,780
    1個
    61日以内出荷
    重切削用の特殊設計による超強力電磁チャックです。 取り付けや配線、また残留磁気の消去がきわめて容易にできるよう、各種の工夫が施されています。 ワークが15mm厚以上で、大きさが140×140mm以上になりますと、磁力の度合が極めて効果的に吸着力に作用します。
    用途フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラなどによる重切削用チャックです。とりわけ厚ものに対する強力チャッキングや、加工圧の大きい高速切削作業等に威力を発揮します。電圧DC90V
  • 強力波形電磁チャック カネテック

    強力波形電磁チャック

    カネテック
    569,800税込626,780
    1個
    4日以内出荷
    切削専用の強い吸着力を発揮する電磁チャックです。 カッターなどへの磁気の影響を極少におさえた特殊設計です。 重切削用チャックとしては、超強力電磁チャックKETZ形がありますが、それには不向きな板厚15mm以下のワークにも使用できる使用範囲の広いチャックです。
    用途フライス、セーパ、プレーナ、プラノミラ等による切削用チャックです。 セパレータを波模様にすることにより、磁力をチャック全面に平均化し、しかも全体として磁力アップをはかった、用途の広い切削用チャックの凡用版です。
  • 強力丸形永磁チャック カネテック

    強力丸形永磁チャック

    カネテック
    429,800税込472,780
    1個
    61日以内出荷
    強力な吸着力により、各種切削用途に使用可能! メーカー従来品(RMC形)に比べ吸着力1.5倍UP! (板厚9mm以上のワーク) 旋盤加工でのワーク位置決めに効果的な磁力調整機能付! 専用ラチェットハンドルにより操作性向上!
    高さ(mm)71
  • 起硬用永磁チャック カネテック

    起硬用永磁チャック

    カネテック
    249,800税込274,780
    1台
    4日以内出荷
    吸着力(N)□50×t 25超硬テストピースにて 210N(21kgf)
  • 丸形電磁チャック カネテック

    丸形電磁チャック

    カネテック
    1個
    欠品中
    メカ的なクランプでは歪みが出てしまう比較的薄いワーク等は、リングポール形ですと、一様な吸着力でチャッキングが出来るため、高い精度で加工できます。
    用途ロータリ研削盤・旋盤・ターニング盤・ロータリフライス盤などワークを回転させて加工する工作機械に取り付けての研削、切削作業に適します。チャック作業面の模様により、リングポール形とスターポール形があります。リングポール形は一般研削作業に、スターポール形は切削作業に使用されます。電圧(V)DC90
  • 丸形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    丸形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷から81日以内出荷
    厚さ43~60mmの薄形です。 磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。 従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。 ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。 ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
  • 強力丸型永磁チャック カネテック

    強力丸型永磁チャック

    カネテック
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷から61日以内出荷
    研削作業はもちろん切削作業に使用可能なチャックです。 薄物から厚物まで威力を発揮するチャックです。 精度変化の少い高精度チャックです。
    用途ロータリ研削盤・円筒研削盤、内面研削盤に取り付けての研削作業や旋盤に取り付けての切削作業に使用される、高性能マグネットを使用した永磁チャックです。高さ(mm)55
  • 標準角型電磁チャック カネテック

    標準角型電磁チャック

    カネテック
    219,800税込241,780
    1台ほか
    4日以内出荷から61日以内出荷
    高い剛性、信頼性抜群の精度! 電磁チャックの剛性を高め、経時変化を可能な限り押えて、精度の向上をはかるため、溶接構造とせず、メーカー独自の加工方法により、ぜいたくな本体とケース一体のくり抜構造としました。 独自の軽量化設計! 研削盤のテーブル駆動時のファクターを考え、チャック重量を可能な限り削減し、軽量化しております。このため、研削盤の耐用期間伸長に貢献します。 シンプルな薄形、強い吸着力! 研削盤のワーク取付スペースを大きくするために、チャックの高さを限度まで押えた結果、小形及び中形で全高70~80mm、大形でも85mmにとどまり、より多様なワークに対応できます。また薄形にもかかわらず、独特の電磁コイルスペース確保の設計により、強い吸着力が確保されています。
    用途主に研削作業用で、最も普及形のチャックです。
  • 永電磁マイクロピッチチャック カネテック

    永電磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    349,800税込384,780
    1個
    61日以内出荷から75日以内出荷
    チャック作業面の磁極間隔を細分化したマイクロピッチのため、薄く広いワークも強固に吸着します。 ワーク着脱時の起磁力制御に、瞬間通電するのみですから、内部発熱が少なく、精度の継続維持が容易です。 ワーク保持中も含め、連続通電を要しませんので、ランニングコストが極めて低廉です。 停電や断線に対しても吸着力を維持するので、安全に使用できます。
    用途研削盤等による精密研削や、薄板から厚板まで面積の大きなワークの保持に適します。適合適合電装品:EPS-215B電圧DC90V
  • 永電磁ブロック カネテック

    永電磁ブロック

    カネテック
    309,800税込340,780
    1台
    61日以内出荷
    5面加工機での段取時間短縮が可能! (加工効率・加工精度向上に効果的) 湿式加工対応! 停電・断線の心配がない永電磁構造! 発熱がほとんどないため、ワークへの熱の影響も最小限! メタコン仕様なので電源ケーブルの取外しも容易! (パレットチェンジや外段取りの対応可能) ワークサイズや加工条件により複数個同時使用可能!
    仕様磁極サイズ:□70mm適合適合整流器:EPS-P2100B高さ(mm)150
  • 永電磁チャック カネテック

    永電磁チャック

    カネテック
    579,800税込637,780
    1台
    61日以内出荷
    電源コードは使い勝手のよい脱着コネクタ式を採用。 コネクタキャップは防水タイプです。 湿式加工に対応できます。 チャック高さ70mmと薄形で軽量です。 精度変位が少なく、剛性の高い構造としてあります。 メーカー従来モデルに比べ大幅な省電力を実現。 (□70で50%、□50で約70%削減)
    用途フライス・マシニングセンタ等による、切削加工時のワーク固定に使用できます。
  • 永磁式ストレートエッジ カネテック

    永磁式ストレートエッジ

    カネテック
    199,800税込219,780
    1個
    4日以内出荷
    マグネットを内装した鋼製直定規です。 磁力の切換構造はありません。
    トラスコ品番808-5903幅(mm)20高さ(mm)30有効長(mm)500
  • 永磁式サインバーチャック カネテック

    永磁式サインバーチャック

    カネテック
    959,800税込1,055,780
    1個
    4日以内出荷
    通電を要せず、従って発熱がありません。 メカニカルな機能と特長は電磁式SBE形に準じます。
    用途型、治工具等で比較的、小型、薄物の場合も含めて高精度を要する研削作業に適 します。質量(kg)35高さ(mm)仰角最大時高さ:210呼び寸法105×300角度(°)可傾角度:-15°~+45°チャック作業面寸法(mm)105×300×256取付部幅110×奥行477×高さ135角度精度(°)0.007/100以内アズワン品番64-5019-15
マグネットチャック