188件中 161188
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 永磁ミニVブロック カネテック

    永磁ミニVブロック

    カネテック
    99,980税込109,978
    1組
    4日以内出荷
    種別Vブロック
  • 両面吸着永電磁ブロック カネテック

    両面吸着永電磁ブロック

    カネテック
    729,800税込802,780
    1台
    60日以内出荷
    両面吸着タイプのため設置にメカ的クランプを必要とせず機械テーブルへの設置が容易に行えます。 ワークのオーバーハング固定により、ワンチャッキングで5面加工に対応。加工効率・加工精度が大幅に向上します。 永電磁タイプなので停電・断線の心配がなく、発熱もほとんどないためワークへの熱の影響も最小限です。 電源ケーブルは容易に取外し可能なメタルコネクタ仕様なので、パレットチェンジや外段取りの対応も可能です。 ワークサイズや加工条件により複数個同時使用が可能です。
    用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。適合電装品EPS-P2100B磁極サイズ (Φmm)70
  • 両面吸着永磁ブロック カネテック

    両面吸着永磁ブロック

    カネテック
    619,800税込681,780
    1台
    60日以内出荷
    メカ的クランプが不要のため、機械テーブルへのセッティングが容易に行え段取時間の短縮が可能です。 ワークをオーバーハングさせることにより、ワンチャッキングで5面加工が可能です。 湿式加工に対応できます。 電源不要の永磁タイプなので、電気接続や配線、停電・断線等、電気トラブルの心配が不要です。
    用途MC加工を始めとして各種切削加工用途に適します。
  • 分岐箱 カネテック

    分岐箱

    カネテック
    92,980税込102,278
    1台
    60日以内出荷
    連結で使用する等、何台かの電磁チャックを1基のチャックマスターで同時制御しようとする場合に、チャック台数分の配線を統合するターミナルボックスを要します。 2回路分から10回路分まで多数取り揃えてあります。
    許容入力30A
  • 制御装置 カネテック

    制御装置

    カネテック
    869,800税込956,780
    1台
    60日以内出荷
    消磁時間が6~15秒と短かく、安定した消磁効果が得られます。 磁力調整が可能で、被加工物の歪み取りもできます。 耐ノイズ性があり、一定のノイズ環境下でも安定した能力を発揮します。 コンパクトなエアーユニットを内蔵しています。
    仕様エア調整装置内蔵質量(kg)40出力電圧(V)DC0~90取付寸法(mm)W400×H446入力電圧(V)単相 AC100/200出力電流(A)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:600×200×400、遠隔操作箱:115×70×170取付穴(mm)4-Φ10
  • 可傾式強力永磁ブロック カネテック

    可傾式強力永磁ブロック

    カネテック
    739,800税込813,780
    1台
    60日以内出荷
    強力な吸着力により、傾斜切削加工が可能です。 エアーギャップによる磁力低下が少なく、黒皮材の切削にも対応します。 傾斜角度は手前90°~後方90°の間で自由に設定が可能です。
    用途傾斜面への成形重研削あるいは軽切削作業に適します。寸法H1(mm)112全高H2(mm)177
  • マグネット Vブロック 特級 カネテック

    マグネット Vブロック 特級

    カネテック
    37,980税込41,778
    1台
    45日以内出荷
    上面(V面)、底面、後端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。
    用途丸棒のケガキ、穴あけ、タッピング、異形物、研削時の保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具寸法H(mm)73寸法a(mm)38寸法B(mm)60使用可能径(Φ)8~50mm
  • マグネット V形ホルダ 特級 カネテック

    マグネット V形ホルダ 特級

    カネテック
    109,800税込120,780
    1台
    45日以内出荷
    上面、底面、端面の三面に特殊構造による強磁力が働きます。 検査作業にも使用できます。精度は、標準と特級があります。 磁力のON/OFFは、レバーの切換えで簡単に操作できます。 防滴構造です。
    用途研削や穴あけ、タッピングなどの軽切削での異形物の固定に使用します。寸法H(mm)105寸法a(mm)50寸法B(mm)75使用可能径(Φ)VC溝:8~68mm、VE溝:8~20mm
  • マグネット 桝型ブロック 特級 カネテック

    マグネット 桝型ブロック 特級

    カネテック
    109,800税込120,780
    1台
    45日以内出荷
    上面(V面)の一面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。
    用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
  • マグネット 桝型ブロック 特級 カネテック

    マグネット 桝型ブロック 特級

    カネテック
    169,800税込186,780
    1台
    45日以内出荷
    上面(V面)、両側面の三面吸着が可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角穴対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 上面に吊上用のM8タップがあいています。(KYA-18B、20Bのみ)
    用途ケガキ、軽加工などの保持具 三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
  • マグネット V形ブロック 特級 カネテック

    マグネット V形ブロック 特級

    カネテック
    83,980税込92,378
    1台
    60日以内出荷
    上面(V面)、端面が吸着可能です。 切換レバーは脱着可能です。(六角対辺は8mm) 防滴、耐油構造です。 2個で1セットです。
    用途丸棒のケガキ、穴あけ時の保持具三次元測定機、及び各種計測、計測システムの保持具
  • クーラーユニット カネテック

    クーラーユニット

    カネテック
    499,800税込549,780
    1台
    45日以内出荷
    バルブによる流量調整が可能です。 シンプル且つコンパクトで設置が容易です。 空冷式オイルクーラーにより室温に同調させるタイプです。
    用途水冷式チャックの冷却液を冷却循環させる空冷ユニットです。付属品電源ケーブル3m質量(kg)30外形寸法(mm)300×400×554電源(V)単相 AC100(50/60Hz)タンク容量(L)20全揚程(m)2所要電力70W吐出量(L/min)(50/60Hz)30/43
  • 2面吸着永磁ブロック カネテック

    2面吸着永磁ブロック

    カネテック
    269,800税込296,780
    1台
    60日以内出荷
    小形永磁タイプでは最強の吸着力。さらに、磁極ピッチを細目化することで小物・薄物ワークの吸着に威力を発揮。比較的大きなワークや全面吸着においても効果大です。 上下2面が個々にON/OFF切り換え可能。機械テーブルや作業台へのセッティングが容易に行え、段取時間の短縮も可能です。 側面での吸着も可能なため、ワーク垂直固定・3面吸着固定も可能です。※上面又は下面と側面を同時吸着した場合は、各々の吸着力が低下します。 3側面及び下面に設けたネジ穴を利用し、ストッパや治具などアタッチメントの取付けも可能です。
    用途研削から軽切削加工、各種測定、組立作業におけるワークの保持具として利用出来ます。外形寸法(mm)80×120×50吸着力(N[kgf])785[80]間隔(mm)磁極:6(2+4)
  • エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー プレミア ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー プレミア

    ECLIPSE MAGNETICS
    339,800税込373,780
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 オールメタルのトッププレートが厚くできているので、頻繁に再研磨をかけても、精度を維持します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 ハンドルは取り外しが可能です。 横と後方はクロームメッキされたエンドストップで本体を保護しています。
  • エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー スタンダード(標準極) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 永磁チャック レクタンギュラー スタンダード(標準極)

    ECLIPSE MAGNETICS
    179,800税込197,780
    1台
    4日以内出荷
    クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
    仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮適合被削材厚(mm)3以上
  • エクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミア ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 永磁チャック ラジアルポール プレミア

    ECLIPSE MAGNETICS
    279,800税込307,780
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    高速のRPMで回しても、バランスが崩れません。 トッププレートはオールメタルで堅固な造りなので長く精度を維持します。 NWNR100C以外は、貫通穴が付いているので、マシニング中にクーラントをかけ流せます。
  • エクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミア ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 永磁チャック サーキュラー プレミア

    ECLIPSE MAGNETICS
    239,800税込263,780
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ユニークなトップ・マグネットプレートにより、磁力がチャック表面に集中します。 ワークの位置決めをしやすくするために、チャックは部分的に磁化できます。 上部プレート面の溝付きリングにより、目視によってもワーク位置決めが素早くできます。 リング形状の薄物ワークの保持に優れています。
  • エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 永磁チャック サーキュラー スタンダード(標準極)

    ECLIPSE MAGNETICS
    139,800税込153,780
    1台
    4日以内出荷
    クランプ力:80N/cm2)、テストピース(外径Φ52、内径Φ38、厚10mmのスチールリング) トッププレートは真鍮と鋼鉄製。 六角のキーハンドルで、操作が簡単になります。
    仕様極間スペース:4.0mmスチール、2.0mm真鍮寸法D(mm)6.35寸法B(mm)50適合被削材厚(mm)3以上
  • エクリプス Vブロック(25μ精度) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス Vブロック(25μ精度)

    ECLIPSE MAGNETICS
    95,980税込105,578
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    ワーク径(mm)Top V:65、Bottom V:22
  • エクリプス Vブロック(10μ精度) ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス Vブロック(10μ精度)

    ECLIPSE MAGNETICS
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    ワーク径(mm)Top V:65、Bottom V:22
  • エクリプス ネオジム ブロック ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス ネオジム ブロック

    ECLIPSE MAGNETICS
    4,298税込4,728
    1パック(4個)ほか
    4日以内出荷
    防錆用にニッケルメッキされています。 コンパクトなサイズで強磁力なため、製造現場、エンジニアリング、ディスプレー用に使用されます。
  • 丸形永磁マイクロピッチチャック カネテック

    丸形永磁マイクロピッチチャック

    カネテック
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    厚さ43~60mmの薄形です。・磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。
    用途研削盤での小物から大物をはじめ薄物や厚物までのワークの研削に適します。また、薄形のためワークの仮固定など広い用途に適します。質量(kg)1呼び寸法(mm)60寸法(Φ×高さH)(mm)60×43間隔(mm)2.5(0.5+2)磁極:
  • チャックブロック VERTEX(バーテックス)

    チャックブロック

    VERTEX(バーテックス)
    15,980税込17,578
    1台
    翌々日出荷
    寸法P2(mm)3
  • 非切換式超硬用永磁チャック VERTEX(バーテックス)

    非切換式超硬用永磁チャック

    VERTEX(バーテックス)
    249,800税込274,780
    1台
    92日以内出荷から101日以内出荷
    仕様磁極間隔5(2+3)mm寸法B(mm)100吸着力(N[kgf])□50×25t超硬テストピースにて210(21)
  • 丸形永磁チャック VERTEX(バーテックス)

    丸形永磁チャック

    VERTEX(バーテックス)
    139,800税込153,780
    1台
    92日以内出荷
    仕様磁極間隔9(2+7)mm寸法t1(mm)21寸法t2(mm)18
  • 永磁チャック (細目) VERTEX(バーテックス)

    永磁チャック (細目)

    VERTEX(バーテックス)
    98,900税込108,790
    1台
    3日以内出荷から94日以内出荷
  • 永磁チャック (中目) VERTEX(バーテックス)

    永磁チャック (中目)

    VERTEX(バーテックス)
    87,980税込96,778
    1台
    92日以内出荷から94日以内出荷
  • 永磁チャック (粗目) VERTEX(バーテックス)

    永磁チャック (粗目)

    VERTEX(バーテックス)
    79,980税込87,978
    1台
    31日以内出荷から92日以内出荷
マグネットチャック