絞り込み
ねじの呼び
- M4(1)
- M8(1)
吸着力
- 350N
- 20N(2)
- 150N(5)
- 167N(2)
- 196N(2)
- 200N(8)
- 250N(9)
- 294N(3)
- 300N(11)
- 320N(5)
- 400N(8)
- 500N(4)
- 600N(9)
- 784N(8)
- 800N(47)
- 980N(6)
- 1000N(22)
- 1200N(5)
- 1275N(3)
- 1300N(13)
- 1500N(4)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- カネテック(1)
- 菱小(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

薄型永磁ホルダ台
カネテック¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から翌日出荷吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ六角ホルダー
菱小¥4,198税込¥4,6181台7日以内出荷45°、90°、135°の3通り保持角度がとれる コンパクトなので狭い場所で使用ができる用途溶接や組立作業の仮押えに小型軽量で強磁力を発揮