曜日別特売

マグネットベース

マグネットベース - マグナ

磁気固定台マグネットベースは磁力をON/OFFで簡単に切り替えられるマグネット磁気固定台です。

材質
マグネット:異方性フェライト磁石
幅(mm)
50
高さ(mm)
55
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
奥行(mm)
吸着力(N)
取付用ねじ穴
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826045883-991450-019365800M8
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
826070993-992450-0192751000M10
オープン
¥2,498
¥2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグネットベース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする