絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
吸着力
- 980N
- 20N(2)
- 150N(5)
- 167N(2)
- 196N(2)
- 200N(8)
- 250N(9)
- 294N(3)
- 300N(11)
- 320N(5)
- 400N(8)
- 500N(4)
- 600N(9)
- 784N(8)
- 800N(47)
- 1000N(22)
- 1200N(5)
- 1275N(3)
- 1300N(13)
- 1500N(4)
- 吸着力をもっと見る
ブランド
- テクノプラン(3)
- SK(新潟精機)(1)
- VERTEX(バーテックス)(1)
- INSIZE(インサイズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

マグネットベース
テクノプラン¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から5日以内出荷用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
ホルダーベース
テクノプラン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷ネジ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダー基台等に活用できます。トラスコ品番544-2750幅(mm)50高さ(mm)50奥行(mm)79吸着力(N)980取付ねじ穴サイズM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用マグネウェルダ
SK(新潟精機)¥27,980税込¥30,7781個翌々日出荷全面に強力な磁力があり、各種溶接作業の仮押さえ、仮組みに最適です。用途溶接作業、組立作業の仮押さえ、仮固定にRoHS指令(10物質対応)対応