絞り込み
吸着力
- 300N(2)
- 500N(2)
- 800N(3)
- 1000N(1)
- 1300N(2)
- 1500N(1)
ブランド
- ギガ・セレクション
- モノタロウ(9)
- カネテック(73)
- ノガ(58)
- エスコ(26)
- TRUSCO(20)
- SK(新潟精機)(18)
- テクノプラン(14)
- VERTEX(バーテックス)(6)
- 杉原産業(5)
- SUZUKID(スズキッド)(4)
- シンワ測定(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- ニューストロング販売(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- ミラック光学(3)
- INSIZE(インサイズ)(3)
- アズワン(2)
- FSC藤原産業(2)
- テクロック(1)
- ブランドをもっと見る

マグネットホルダベース
ギガ・セレクション¥3,198~税込¥3,518~1個翌々日出荷・ON/OFF切替式マグネットベースとして広く使用できます。・底面がV型のものはパイプ・丸棒にも吸着できます。・底面と背面に磁力があります(GSMG-50A・GSMG-15Hは底面のみ)。・別売りのハンドルを使用すれば定規ホルダとしても使用できます。
ミニマグネットスタンド
ギガ・セレクション¥7,998~税込¥8,798~1個翌々日出荷・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。仕様アリ溝(6.5mm)付、アームタイプで、自由に調整可能
マグネットスタンド
ギガ・セレクション¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷・一つのハンドルの操作で、様々な姿勢を瞬時にロックできます。・精度を要求される計測作業に最適です。・微調整機能付・アリ溝付で、各種ダイヤルゲージを保持可能です。仕様磁力面;底面+裏面質量(kg)1.6アーム寸法(mm)132×120×51(A×B×C)ベース寸法(mm)50×58×55(W×L×H)取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25吸着力(N[kgf])800[80]取付サイズ測定器:Φ8 Φ6(付属のレジューサ使用時)