絞り込み
吸着力
  • 98N(1)
  • 167N(2)
  • 195N(1)
  • 196N(1)
  • 294N(2)
  • 392N(1)
  • 784N(4)
  • 900N(1)
  • 980N(3)
  • 1274N(1)
ねじの呼び
  • M5(1)
  • M8(4)
  • M10(1)
ブランド
  • テクノプラン
  • モノタロウ(6)
  • カネテック(90)
  • ノガ(81)
  • エスコ(17)
  • TRUSCO(15)
  • SK(新潟精機)(15)
  • 杉原産業(8)
  • ギガ・セレクション(7)
  • 菱小(6)
  • RS PRO(4)
  • BIG DAISHOWA(3)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
  • INSIZE(インサイズ)(3)
  • シンワ測定(2)
  • アラオ(2)
  • TESA[測定用品](2)
  • Peacock(尾崎製作所)(1)
  • テクロック(1)
  • ニューストロング販売(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「吸着力」から絞り込む
98N(1)
167N(2)
195N(1)
196N(1)
294N(2)
392N(1)
784N(4)
900N(1)
980N(3)
1274N(1)
  • マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプラン

    マグネットベース フレキシブルタイプ

    テクノプラン
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。
    用途測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。機能微動調整機能
  • マグネットベース テクノプラン

    マグネットベース

    テクノプラン(2件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    主柱が355mmと長く、大口径のワークの測定に適してます。
    用途ダイヤルゲージ等の測定保持具質量(kg)3吸着力(N)1274ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1取付ねじ穴サイズM10×1.5主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ16×355支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×200ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×117×75
  • マグネットベース テクノプラン

    マグネットベース

    テクノプラン
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途鉄状板や工作機器上の平面部・垂直部・R面に吸着させ、ダイヤルゲージ等の測定器具を保持します。 機械加工現場にて加工ワーク等の寸法を測定する際の、一般測定器の保持(補助)具に。
  • マグネットベース テクノプラン

    マグネットベース

    テクノプラン(2件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    7日以内出荷
    主柱がΦ20と太く、重量のある測定具でもしっかり保持します。
    用途ダイヤルゲージ等の測定保持具仕様微動調整付質量(kg)2吸着力(N)980ダイヤルゲージ取付穴(mm)6.5/8.1主柱寸法(径×長さL)(mm)Φ20×178支柱寸法(径×長さL)(mm)Φ14×165ベース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×73×55
  • ホルダーベース テクノプラン

    ホルダーベース

    テクノプラン
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    ネジ穴に治具やポールを立てたり、センターやレーダー基台等に活用できます。
    トラスコ品番544-2750幅(mm)50高さ(mm)50奥行(mm)79吸着力(N)980取付ねじ穴サイズM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルマグネットベース テクノプラン

    フレキシブルマグネットベース

    テクノプラン
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    5日以内出荷
    ダイヤルの締め付けのみでロックと解除ができます。ロックの解除時は上部から緩んでいくため、先端の頭落ちを防止します。先端部に微動調整機能が付いています。
    用途スタンダードタイプと同様に測定保持具として利用でき、さらにセンサー類の定位置保持等にも応用できます。仕様使用ベース:CMB-HBM長さ(mm)ベース部取付寸法58幅(mm)ベース部取付寸法50寸法(mm)アリ溝:ダイヤルゲージ取付部6.5全長(mm)アーム部寸法346質量(kg)2高さ(mm)ベース部取付寸法55寸法L1(mm)アーム部寸法193吸着力(N)784(80kgf)寸法L2(mm)アーム部寸法85取付寸法(mm)アーム部寸法M8x1.25寸法L3(mm)アーム部寸法68機構メカロック式取付ねじ穴サイズM8x1.25穴径(mm)ダイヤルゲージ取付部Φ8(Φ6アダプタ付)
  • マグネットベース フレキシブルタイプ テクノプラン

    マグネットベース フレキシブルタイプ

    テクノプラン
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    当日出荷
    ダイアルの締め付けのみでロックと解除ができます。
    トラスコ品番544-2660吸着力(N)784主柱(mm)193取付ねじ主柱:M8取付穴径(Φmm)測定器:8マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55RoHS指令(10物質対応)対応

『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります

マグネットベース本体