絞り込み
吸着力
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 永磁ホルダー

234件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    2,998税込3,298
    1個
    欠品中
    メッキ仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6957質量(g)16外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可吸着力(N[kgf])50[5]材質(磁石)希土類サマリウム、コバルト磁石
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    メッキ仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6949質量(g)5外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可吸着力(N[kgf])3[0.3]
  • 永磁ホルダ 円形タイプ カネテック

    永磁ホルダ 円形タイプ

    カネテック(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。図面、定規等の押さえ、工具やそのほかの機械器具に取り付けクランプやホルダとして使えます。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。仕様アルニコ磁石応用使用温度的に最も優れています。吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上を維持します。短時間のスポット的な使用ならば、400℃まで可能です。表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし取付ねじ-材質(磁石)アルニコ磁石
  • 耐熱永磁ホルダ カネテック

    耐熱永磁ホルダ

    カネテック
    4,898税込5,388
    1台
    欠品中
    最大350℃まで使用可能な耐熱仕様です。 背部にネジ穴加工が施されているため、治具への組付けによる広範な使用が可能です。
    用途造船所や溶接現場など熱の発生する作業での固定治具として最適です。また、図面、定規、小物部品などの固定にも使用できます。表面処理塗装取付用ねじ穴M8深10、ピッチ1.25ねじ穴加工有り使用環境温度上限(℃)最大350
  • エクリプス 伸縮式ピックアップ工具 ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス 伸縮式ピックアップ工具

    ECLIPSE MAGNETICS
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    強力なネオジム、ボロンマグネットが使用されています。 磁性体の製品を狭い場所から拾いあげるのに適しています。
    長さ(mm)147~660質量(kg)0.04磁力(kg)1
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    ・ネオジム磁石を使用したステンレス製永磁ホルダ。・薄型で強力な吸着力かつ、中央にタップ穴あり。
    用途・精密機器及び部材の保持具に適する。質量(kg)約0.10外形寸法(mm)Φ38×t12吸着力294.3N(30kgf)以上表面処理なし主要材質本体及びポールピース:SUS430/セパレータ:SUS304/内部磁石:ネオジム磁石
  • NBK マグネット NBK(鍋屋バイテック会社)

    NBK マグネット

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,698税込2,968
    1個
    18日以内出荷
    ・カバー、ドア、スライドドアを閉じた状態に保持するマグネットキャッチです。マグネット表面は、ラバーコーティングされており、開閉時の音を低減し、相手側の部品の損傷を予防します。・相手側の部品が非磁性でもコンタクトプレートを使用することでマグネットキャッチが使用できます。・取りつけ方法に合わせてホルダとコンタクトプレートの組み合わせを選択してください。「JMC-50**-W」コンタクトプレートが付属しません。・表面処理のバリエーションは2種類。
  • マグネット付丸型ホルダ めねじ ラクテム

    マグネット付丸型ホルダ めねじ

    ラクテム
    869税込956
    1個
    5日以内出荷
    丸形ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。ねじ穴は貫通していない為、締め付けてもマグネットに当たる心配がありません。
    用途ねじを利用した吸着、保持、反発等に。材質(本体)SUM23材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
  • マグ皿 磁短 弐 ミニ SK(新潟精機)

    マグ皿 磁短 弐 ミニ

    SK(新潟精機)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ステープルやビスなどが固定でき、簡単に取り出せるので、作業の時短に最適です。従来品に比べ収納面を広げ、軽量化を実現しています。トレー本体は傾斜があり、カラビナで取り付けた際は体への密着性を高め、不意な跳ね上がりを防止するとともに、ビスなどが取りやすい形状になっています。カラビナ付で腰回りやハーネスなどに取付可能です。腰回りに彩りを与えるカラーバリエーションがあります。
    用途ステープル、ビスなどの保持にトラスコ品番610-0495材質本体:ステンレス、磁石:フェライト磁石幅(mm)133高さ(mm)29奥行(mm)123吸着力(N)10(収納面4)
  • アルフラ マグネットホルダー 平鋼用 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    アルフラ マグネットホルダー 平鋼用

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    199,800税込219,780
    1個(1個)
    翌々日出荷
    業界最小、最軽量クラスの永久磁石を使った、手動スイッチ式の「吊る」「留める」ためのマグネットツールです。
    用途平鋼専用。鋼材固定角度を0~90度に変更可能です。使用厚さ(mm)素材:2~安全率3倍
  • 電磁ホルダ 下西技研工業

    電磁ホルダ

    下西技研工業
    13,900税込15,290
    1箱
    4日以内出荷
    連続使用ができる電磁ホルダです。電気的制御によりスイッチのON/OFFを。切り替えます。
    用途各種自動化機器から工業用ロボットの取手部まで広い範囲でお使いいただけ。ます。工業ロボットの把持部や、加工物の吸着運搬などにも活用可能です。仕様使用率:100%ED電源コード(m)0.5
  • マグネットホルダ アルニコ磁石タイプ 下西技研工業

    マグネットホルダ アルニコ磁石タイプ

    下西技研工業
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    ・黒染め処理(※)をし、防錆機能を向上。 ※黒染め処理…化学変化により表面へ黒錆びを形成し、それ以上錆びない状態に処理する方法。・吸着面の反対側にネジ穴があるため、取り付けが容易。・マグネットを金属のホルダでカバーすることにより、マグネット単体に比べ、吸着力や機械的強度が向上。・吸着力を高めるため、磁力を集中させた磁気回路をもち、小型でも強力で均一な吸着力を発揮
    用途・溶接や塗装ラインなど、高温下でのワークの。固定。・放電ワイヤー加工機のワーク押えや保持。・図面や定規などの固定、治工具への取り付け。・金型などへの取り付け耐熱温度(℃)300
  • 超強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン

    超強磁力マグネットバー タップ穴付

    テクノプラン
    41,980税込46,178
    1個
    17日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
    用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
  • 丸型マグネットバー タップ穴付 テクノプラン

    丸型マグネットバー タップ穴付

    テクノプラン
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から17日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
    用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
  • 超強磁力マグネットバー テクノプラン

    超強磁力マグネットバー

    テクノプラン
    41,980税込46,178
    1個
    17日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
    用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
  • 丸型マグネットバー テクノプラン

    丸型マグネットバー

    テクノプラン
    22,980税込25,278
    1個
    17日以内出荷
    サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
    用途主に食品や、医薬品の製造過程での金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流露や槽に設置します。材質SUS316L仕上#400 バフ仕上げ材質(磁石)内装永久磁石:ネオジ磁石 特性値1350mT(13.5kG)使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:1000(10kG)パイプ直径(Φmm)25
  • 丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ テクノプラン

    丸型マグネットバー 密閉溶接タイプ

    テクノプラン
    12,980税込14,278
    1個
    17日以内出荷
    両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外の液中使用は、「密閉溶接タイプ」をご使用ください。格子型マグネットに使用されているマグネットバーです。
    用途液体の流露や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。使用環境温度上限(℃)約80表面磁束密度(mT)最大:280パイプ直径(Φmm)25
  • 超強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン

    超強磁力マグネットバー タップ穴付

    テクノプラン
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
    材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • 耐熱型強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン

    耐熱型強磁力マグネットバー タップ穴付

    テクノプラン
    33,980税込37,378
    1個
    17日以内出荷
    主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
    材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限240材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • 耐熱型強磁力マグネットバー テクノプラン

    耐熱型強磁力マグネットバー

    テクノプラン
    33,980税込37,378
    1個
    17日以内出荷
    主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
    材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限240材質(磁石)内装永久磁石:サマリウムコバルト磁石 特性値1100mT(11kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • 角形マグネットホルダー テクノプラン

    角形マグネットホルダー

    テクノプラン
    4,298税込4,728
    1個
    5日以内出荷
    プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。
    温度(℃)短時間上限:300使用温度(℃)上限:250表面処理赤塗装使用磁石サマリウムコバルト
  • 強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン

    強磁力マグネットバー タップ穴付

    テクノプラン
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷から30日以内出荷
    主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。
    仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • 超強磁力マグネットバー テクノプラン

    超強磁力マグネットバー

    テクノプラン
    25,980税込28,578
    1個
    17日以内出荷
    主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。
    材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
  • 吊下プレートマグネット テクノプラン

    吊下プレートマグネット

    テクノプラン
    219,800税込241,780
    1個
    91日以内出荷
    強力な吸引力を持ち、効果は永久磁石を使用しているので半永久的に持続します。堅牢構造で、電源を必要としないので設置場所を選びません。吊下ヒンジが付いているので取付けが簡単にできます。
  • 角型マグネットバー テクノプラン

    角型マグネットバー

    テクノプラン
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷
    液体の流路や槽、粉体の搬送ダクトに設置し、除鉄するマグネットバーです。格子型マグネットに使用されている丸型マグネットバーです。両端面にタップ穴「有」と「無」があります。油以外での液中使用は「密閉溶接タイプ」をご使用ください。かしめタイプは油性以外の液中(水等)での使用には適しません。その際は、密閉溶接タイプをご使用ください。標準タップ穴加工は、両端中央に「M5×0.8深さ7mm」です。
    使用環境温度(℃)上限約80角辺(mm)□25表面磁束密度(mT)最大:230(2300G)
  • 吊下プレートマグネット テクノプラン

    吊下プレートマグネット

    テクノプラン
    159,800税込175,780
    1個
    91日以内出荷
    強力な吸引力を持ち、効果は永久磁石を使用しているので半永久的に持続します。堅牢構造で、電源を必要としないので設置場所を選びません。吊下ヒンジが付いているので取付けが簡単にできます。
    寸法(mm)使用アイボルト:M10(Φ25)高さ(mm)74吸引能力【距離】15cmクギ 130~170mm、M10ナット 60~90mm、M10×25ボルト 100~130mm
  • マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ 杉原産業

    マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ

    杉原産業(1件のレビュー)
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。徹底したVAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。
    用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など長さ(mm)7.8質量(g)0.7吸着力(N)2深さ(mm)取付ねじ:3公差(mm)直径:+0/-0.1取付ねじサイズM2×0.4直径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダー 小径・強力タイプ 杉原産業

    マグネットホルダー 小径・強力タイプ

    杉原産業(3件のレビュー)
    839税込923
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    Φ4~6の小径専用に構造を最適化し従来比約2倍の吸着力を実現しています 吸着面の研磨工程を省き超強力ながら低価格としました。 背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。 薄型タイプなので埋め込み場所の選択が広がります。 Φ4、Φ5、Φ6の3バリエーションがあります。
    用途治工具、金型、搬送設備、生産設備などRoHS指令(10物質対応)対応
  • ラクテム マグネット付六角ホルダ ラクテム

    ラクテム マグネット付六角ホルダ

    ラクテム
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    六角形状の為、回らないようスパナ等で保持、または強く締め付けることも可能です。
    用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着に。材質本体:一般構造用圧延鋼材(SS400)、表面処理:無電解ニッケルメッキ、マグネット:ネオジム磁石(表面処理:ニッケルメッキ)取付ねじ並目RoHS指令(10物質対応)対応
  • マグネットホルダー 理研計測器

    マグネットホルダー

    理研計測器
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    磁鋼はアルニコ材を使用しておりますので、強力な吸着力が得られます。 治具、工具等への埋め込み、スケールの保持等、さまざまな用途にご使用いただけます。
  • マグネットホルダー タップなしタイプ 杉原産業

    マグネットホルダー タップなしタイプ

    杉原産業
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    ネオジム磁石を使用した強力なマグネットホルダーです。背面にタップ穴がないタイプです。
    用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など長さ(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホルダ付きマグネットV溝タイプ TRUSCO

    ホルダ付きマグネットV溝タイプ

    TRUSCO
    799税込879
    1個
    当日出荷
    吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。
    用途治具などの脱着に。材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
  • マグネット付六角ホルダ ラクテム

    マグネット付六角ホルダ

    ラクテム
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    六角ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。 六角形状の為、締め付け回らないようスパナ等で保持することができます。 また、反対にスパナ等を使用し強く締め付けることも可能です。
    用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。材質(本体)SS400表面処理ニッケルメッキ(マグネット)表面処理(本体)無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(マグネット)ネオジム磁石
  • マグネットホルダー 菱小

    マグネットホルダー

    菱小
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    新設計により今までにない強磁力を発揮 背部のネジに治具を取り付けて広範囲に使用できる 薄板に今までにない強磁力を発揮(KBR25~50)
    用途スケール保持、小物部品の吸着、搬送として使用
  • マグネットホルダー 菱小

    マグネットホルダー

    菱小
    4,998税込5,498
    1台
    7日以内出荷
    ON-OFF機構付きの永磁ホルダー 中央のタップ穴を利用したり、本体に加工することにより、用途は無限
    用途マグネットベースのホルダーとして、幅広く様々な分野で利用
  • エクリプス ネオジム 粘着材付マグネット ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス ネオジム 粘着材付マグネット

    ECLIPSE MAGNETICS
    2,398税込2,638
    1パック(50個)
    4日以内出荷
    ニッケルメッキ、N42グレード
  • エクリプス アルニコ ボタン ECLIPSE MAGNETICS

    エクリプス アルニコ ボタン

    ECLIPSE MAGNETICS
    9,298税込10,228
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷から15日以内出荷
    用途塗装用治具、クランピング用、リレーのスイッチ、他温度に敏感な用途
  • 丸型マグネットバータップ穴有り テクノプラン

    丸型マグネットバータップ穴有り

    テクノプラン(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 角型マグネットバータップ穴有り テクノプラン

    角型マグネットバータップ穴有り

    テクノプラン
    19,980税込21,978
    1個
    94日以内出荷
  • 角型マグネットバー テクノプラン

    角型マグネットバー

    テクノプラン
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷

マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

永磁ホルダー