絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(7)
- カネテック(36)
- ラクテム(33)
- テクノプラン(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- 二六製作所(20)
- ECLIPSE MAGNETICS(18)
- 杉原産業(17)
- TRUSCO(16)
- ノガ(9)
- SK(新潟精機)(6)
- シンワ測定(4)
- 下西製作所(4)
- 下西技研工業(3)
- BeHAUS(2)
- ギガ・セレクション(2)
- 菱小(2)
- 理研計測器(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ES002 永磁ホルダ Φ5×13(アルニコ)
二六製作所¥1,598税込¥1,7581パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
ES001 永磁ホルダ Φ5×8(アルニコ)
二六製作所¥1,998税込¥2,1981パック4日以内出荷磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
EP002 磁気回路 57.5×50×51
二六製作所¥13,980税込¥15,3781パック4日以内出荷永久磁石や電磁石と鉄等の強磁性体を組合せて磁路(磁束が流れる経路)を作り、目的の範囲に磁束を集めたり磁束分布を均一にしたりする回路のことです。鉄等の強磁性体に磁束が流れて漏洩磁束が少なくなるので、磁力を効率良く使用することができます。オーダーメイドでの磁気回路の製作も承っています。用途磁化水用
EP001 磁気回路 65.5×50×51
二六製作所¥13,980税込¥15,3781パック4日以内出荷永久磁石や電磁石と鉄等の強磁性体を組合せて磁路(磁束が流れる経路)を作り、目的の範囲に磁束を集めたり磁束分布を均一にしたりする回路のことです。鉄等の強磁性体に磁束が流れて漏洩磁束が少なくなるので、磁力を効率良く使用することができます。オーダーメイドでの磁気回路の製作も承っています。用途磁化水用
永磁ホルダ(ネオジム磁石)
ギガ・セレクション¥1,598~税込¥1,758~1個翌々日出荷・図面のスケール押さえや、金属の粉末や小さい部品などの吸着に使用します。・治具などに組み込むことができて、広範囲に適用します。・各種工具のベースとして使えます。表面処理塗装最高使用温度(℃)80材質(磁石)ネオジム磁石
切換式永磁ホルダ
カネテック¥32,980~税込¥36,278~1台7日以内出荷各面に10mmまでの追加工が可能です。(ON/OFF操作面と背面を除く) ワークに合わせた専用治具とすることで作業性がアップします。 防滴構造のため、放電加工など液中での使用が可能です。用途小物ワークの固定用治具として使用できるほか、研削時の3点支持用ブロックとしても利用できます。付属品六角棒スパナ
仮溶接用マグネット
カネテック¥229,800~税込¥252,780~1台40日以内出荷スイッチひとつで目合わせ部に吸着します。 修正作業は打込み矢をかませるだけで容易に作業できます。 WKS-26及び30形系は移動が簡単な車輪つきです。 WKS-16形は現場での移動や持運びが容易なハンディタイプです。 整流器付です。用途鋼板仮溶接作業での目違い修正が簡単にできる電磁石応用の器具です。電圧(V)単相 AC200使用率(%)100ED
永磁ホルダ 塗装仕様
カネテック¥14,980~税込¥16,478~1台7日以内出荷外径h公差仕様を揃えることにより、金型への使用に対応しています。 背面にネジ穴をつけることにより、より広い応用を可能としています。用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。 背部にネジ穴のついているものは、治具への組付により広い応用ができます。 プレス金型に埋込んで使用することができます。 ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。表面処理塗装ねじ穴加工有り使用環境温度上限(℃)吸着力は、20℃を100とした場合、50℃で85%程、100℃で70%になります。連続使用の場合は100℃を上限として下さい。
エクリプス シートメタル運搬マグネット
ECLIPSE MAGNETICS¥34,980税込¥38,4781個4日以内出荷鉄のシートメタルの運搬に使用します。 アルミのハウジング部内に強力なフェライト永磁マグネットを入れています。質量(kg)2.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)118×38×98磁力(kg)170
エクリプス 切粉掻き集め棒
ECLIPSE MAGNETICS¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷小さな部品を掻き集めることができます。 クイックリリースハンドル付。 軽量で、シャフトは錆びません。長さ(mm)400能力(kg)掻集:6.35磁力(kg)0.476
エクリプス マグネットスイーパー
ECLIPSE MAGNETICS¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷伸縮式ハンドル。 工場の床掃除又は駐車場などの釘、金属片等を取り除くことに使用できます。 ハンドル部にクイックリリースメカニズムが付いています。全高(mm)1050ヘッド幅(mm)385磁力(kg)2
エクリプス マグネットキャッチ
ECLIPSE MAGNETICS¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷フェライトマグネットを2枚のスチール板ではさんでいます。 冷却液槽や桶から物体を取り出すことに使用できます。寸法(mm)80×101.5×36(厚)質量(kg)1.4磁力(kg)50
エクリプス フレキシブルピックアップ工具
ECLIPSE MAGNETICS¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷柄を曲げて使用できますので、手の届きにくい場所から製品を拾いあげることができます。
エクリプス シートメタルフローター
ECLIPSE MAGNETICS¥51,980~税込¥57,178~1ペア4日以内出荷から92日以内出荷マグネットの反発力を利用して、シートメタルを1枚ずつ、取り易くします。
エクリプス アルニコ メイジャー
ECLIPSE MAGNETICS¥99,980税込¥109,9781個4日以内出荷小物部品を磁化することができます。 導波管の分野に適応できます。幅(mm)両極間:27.3質量(kg)2.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103.5×50×111磁束密度(両極間中心点での)0.210Wb/m、2000ガウス
エクリプス ネオジム リング
ECLIPSE MAGNETICS¥3,798~税込¥4,178~1パック(5個)ほか4日以内出荷さら穴ねじの装着に適しています。 ドアの閉止などの一般的な取り付け作業に使用できます。
エクリプス フェライト U字溝(チャンネル)
ECLIPSE MAGNETICS¥20,980~税込¥23,078~1パック(2個)ほか4日以内出荷マイルド鋼ボディー最高使用温度(℃)120穴径(mm)4.2
エクリプス アルニコ 長方形マグネット
ECLIPSE MAGNETICS¥10,980~税込¥12,078~1パック(5ペア)ほか4日以内出荷用途リードスイッチの部品、リレー、センサー、オイルフィルター、教育現場、実験室
エクリプス アルニコ マイナー
ECLIPSE MAGNETICS¥16,980税込¥18,6781パック(10個)4日以内出荷用途教育現場、家庭でのDIY用、鉄部品のクランプ用寸法(mm)N・S極の距離:6.3質量(g)10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)22.2×7.9×11.1磁力(kg)0.9
エクリプス アルニコ 円筒形マグネット
ECLIPSE MAGNETICS¥2,498~税込¥2,748~1パック(5ペア)ほか4日以内出荷用途リードスイッチ、センサー、自販機、安全装置、電気メーター、電気回路磁束密度1200ガウス
ケーブルハンガ
カネテック¥6,098税込¥6,7081個8日以内出荷積み重ねた薄鉄板の引きはがしにも使える強力な吸着力をもっています。 80N(8kgf)の横すべり抗力があり、ハンガーとしても十分な吸着力で保持します。用途溶接用ケーブルがけ、造船、鉄鋼、橋梁・製缶・建築などの作 業現場の備品整理に大変便利です。質量(g)400吸着力300N(30kgf)吸着力(N)130本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)50×27.6×40アズワン品番64-5016-35