絞り込み
吸着力
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: 永磁ホルダー

234件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • マグネットキャッチャー テクノプラン

    マグネットキャッチャー

    テクノプラン
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    吸着力(N)147
  • チャックブロック テクノプラン

    チャックブロック

    テクノプラン
    23,980税込26,378
    1個
    7日以内出荷
  • マグネットホルダー 下西製作所

    マグネットホルダー

    下西製作所
    67税込74
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様仕上:三価クロメートタイプコ型
  • PH6800用 3点締めクランプ ノガ

    PH6800用 3点締めクランプ

    ノガ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • PH4016、PH6600用 3点締めクランプ ノガ

    PH4016、PH6600用 3点締めクランプ

    ノガ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • PH3100用 回転クランプ ノガ

    PH3100用 回転クランプ

    ノガ
    1,398税込1,538
    1個
    4日以内出荷
  • PH3100用 3点締めクランプ ノガ

    PH3100用 3点締めクランプ

    ノガ
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • PH2040、PH6400用 3点締めクランプ ノガ

    PH2040、PH6400用 3点締めクランプ

    ノガ(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
  • マグネットホルダ カネテック

    マグネットホルダ

    カネテック
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    ワークの保持角度は15°、45°、60°、90°、105°、120°の6通りに使用できます。 ON-OFF切換可能。 鋼板での吸着力は、KM-S9、S12の両面吸着時とほぼ同等で、105°使用時以外では2面吸着でも吸着力はほとんど低下しません。
    用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。
  • アングルクランプ カネテック

    アングルクランプ

    カネテック
    32,980税込36,278
    1個
    4日以内出荷
    吸着面にV溝を持っていますので、平板材料の他に丸鋼・パイプなどの曲面を有する材料にも使用できます。 ON-OFF切替機能付き 保持角度は90°のみ
    用途溶接仮付作業・組立の仮組み・仮押えに使用でき、強力に吸着・保持します。 また、ブロックとしての使用も可能です。トラスコ品番808-6021寸法(mm)長さ72×幅36×高さ120質量(kg)1吸着力(N)400
  • スチールマグネクリップ SK(新潟精機)

    スチールマグネクリップ

    SK(新潟精機)
    699税込769
    1個ほか
    翌々日出荷
    クリップでメモを挟むことができます。
  • 六角形永磁ホルダ カネテック

    六角形永磁ホルダ

    カネテック
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。
    ねじ長さ(mm)10材質(マグネット)フェライト磁石
  • 六角形永磁ホルダ プレート付 カネテック

    六角形永磁ホルダ プレート付

    カネテック
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    永磁ホルダの先端がねじになっているので、どこにでも簡単に取り付けできます。付属のプレートと組み合わせることにより、タップ穴があけられない場所にも取り付け可能です。
    材質マグネット:フェライト磁石
  • 永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ カネテック

    永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ

    カネテック
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。材質マグネット:サマリウムコバルト磁石加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで取付ねじ-
  • 永磁ホルダ  円形・外径h公差タイプ カネテック

    永磁ホルダ 円形・外径h公差タイプ

    カネテック
    1,590税込1,749
    1個
    当日出荷
    アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。
    用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。材質マグネット:アルニコ磁石取付ねじ-
  • マグネット JUR NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JUR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
  • マグネット JSU NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JSU

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • マグネット JRN NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JRN

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプめねじ
  • マグネット JRB NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JRB

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    タイプ貫通穴寸法h(mm)3.5
  • マグネット JBR NBK(鍋屋バイテック会社)

    マグネット JBR

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    769税込846
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 薄型永磁ホルダー SK(新潟精機)

    薄型永磁ホルダー

    SK(新潟精機)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。
    用途図面、定規押さえ、治具用パーツとして。材質(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    外径h公差仕様。金型への使用に対応しています。
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。表面処理なし取付用ねじ穴なしねじ穴加工不可h公差範囲(mm)0~-0.012高さ公差(mm)0~-0.1
  • 永磁ホルダー SK(新潟精機)

    永磁ホルダー

    SK(新潟精機)
    969税込1,066
    1個
    翌々日出荷
    用途図面、定規、紙型の押さえに。治具に組み込んで、加工作業におけるワーク押さえなどに。仕様M5×0.8のネジ穴付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 永磁ホルダ カネテック

    永磁ホルダ

    カネテック
    1,698税込1,868
    1個
    翌日出荷
    外周ローレット仕様
    用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6973質量(g)1.5外径×高さH(Φmm×mm)Φ10×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし吸着力(N[kgf])3[0.3]
  • ES018 永磁ホルダ 58×50×55-M8深7タップ穴(ネオジム スイッチ式) 二六製作所

    ES018 永磁ホルダ 58×50×55-M8深7タップ穴(ネオジム スイッチ式)

    二六製作所
    25,980税込28,578
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES017 永磁ホルダ 58×50×55-M8深7タップ穴(フェライト スイッチ式) 二六製作所

    ES017 永磁ホルダ 58×50×55-M8深7タップ穴(フェライト スイッチ式)

    二六製作所
    5,398税込5,938
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES016 永磁ホルダ 60×25×25-M6深10タップ穴(ネオジム) 二六製作所

    ES016 永磁ホルダ 60×25×25-M6深10タップ穴(ネオジム)

    二六製作所
    3,698税込4,068
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES015 永磁ホルダ Φ50×40-M8深12タップ穴(ネオジム) 二六製作所

    ES015 永磁ホルダ Φ50×40-M8深12タップ穴(ネオジム)

    二六製作所
    5,198税込5,718
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES014 永磁ホルダ Φ40×30-M8深12タップ穴(ネオジム) 二六製作所

    ES014 永磁ホルダ Φ40×30-M8深12タップ穴(ネオジム)

    二六製作所
    3,898税込4,288
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES013 永磁ホルダ Φ30×25-M6深8タップ穴(ネオジム) 二六製作所

    ES013 永磁ホルダ Φ30×25-M6深8タップ穴(ネオジム)

    二六製作所
    2,798税込3,078
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES012 永磁ホルダ 25×25×25-M6深8タップ穴(ネオジム) 二六製作所

    ES012 永磁ホルダ 25×25×25-M6深8タップ穴(ネオジム)

    二六製作所
    2,398税込2,638
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES011 永磁ホルダ Φ25×25-M6深8タップ穴(ネオジム) 二六製作所

    ES011 永磁ホルダ Φ25×25-M6深8タップ穴(ネオジム)

    二六製作所
    1,998税込2,198
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES010 永磁ホルダ Φ20×18-M5深4タップ穴(アルニコ) 二六製作所

    ES010 永磁ホルダ Φ20×18-M5深4タップ穴(アルニコ)

    二六製作所
    1,898税込2,088
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES009 永磁ホルダ Φ20×15(アルニコ) 二六製作所

    ES009 永磁ホルダ Φ20×15(アルニコ)

    二六製作所
    1,698税込1,868
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES008 永磁ホルダ Φ15×18-M5深4タップ穴(アルニコ) 二六製作所

    ES008 永磁ホルダ Φ15×18-M5深4タップ穴(アルニコ)

    二六製作所
    1,598税込1,758
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES007 永磁ホルダ Φ15×15(アルニコ) 二六製作所

    ES007 永磁ホルダ Φ15×15(アルニコ)

    二六製作所
    1,498税込1,648
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES006 永磁ホルダ Φ10×18-M5深8タップ穴(アルニコ) 二六製作所

    ES006 永磁ホルダ Φ10×18-M5深8タップ穴(アルニコ)

    二六製作所
    1,598税込1,758
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES005 永磁ホルダ Φ10×15(アルニコ) 二六製作所

    ES005 永磁ホルダ Φ10×15(アルニコ)

    二六製作所
    1,398税込1,538
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES004 永磁ホルダ Φ7×13(アルニコ) 二六製作所

    ES004 永磁ホルダ Φ7×13(アルニコ)

    二六製作所
    1,598税込1,758
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用
  • ES003 永磁ホルダ Φ7×8(アルニコ) 二六製作所

    ES003 永磁ホルダ Φ7×8(アルニコ)

    二六製作所
    2,498税込2,748
    1パック
    4日以内出荷
    磁石を鉄製のホルダ内に埋込みステンレスで蓋をした製品です。表面を削ったり研磨したりといった各種加工を施せることが一般の永久磁石と異なる特徴です。吸着面と反対側にネジ穴加工を施すこともできます。これにより、磁石を様々な場所に取付けることができ磁石の活用範囲が広がります。金属加工時のワーク落下・ブレ防止や治具への埋込み等に多く使用されています。オン・オフ切替スイッチ式永磁ホルダも大変便利です。
    用途金属加工時のワーク落下やブレ防止用・治具への埋込み用

マグネットホルダー』には他にこんなカテゴリがあります

永磁ホルダー