絞り込み
吸着力
ブランド
- モノタロウ(7)
- カネテック(36)
- ラクテム(33)
- テクノプラン(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- ECLIPSE MAGNETICS(18)
- 杉原産業(17)
- TRUSCO(16)
- ノガ(9)
- SK(新潟精機)(6)
- シンワ測定(4)
- 下西製作所(4)
- 下西技研工業(3)
- BeHAUS(2)
- ギガ・セレクション(2)
- 菱小(2)
- 理研計測器(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(1)
- マグナ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 永磁ホルダー
特価
本日9月7日(月)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
マグパッド
カネテック¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から翌々日出荷強力なマグネットを埋め込んだ、透明アクリル板です。保持が堅固で、しかも、ワイヤ位置を認視しながら取り付けられます。用途ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具。マグパッドは、ワイヤ放電加工機のワイヤ電極を、加工開始の際に起り易い冷却液の剥離から守り、気中放電による発熱断線を未然に防ぐ器具です。
マグネット付 ねじホルダ 六角穴
ラクテム¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。片側が十字穴のタイプもご用意しております。材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(六角穴付き皿ねじ)SUS304相当寸法L(mm)12表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
強力マグネットリング 滑り止めゴム付
ラクテム¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から5日以内出荷材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
エクリプス ネオジム ディスクマグネット
ECLIPSE MAGNETICS¥1,198~税込¥1,318~1パック(50個)ほか4日以内出荷から107日以内出荷コンパクトなサイズの割に強い磁力を確保できます。 産業用の目的の他に、ディスプレイ用などの多目的に利用できます。 ネオジムは希土類としても知られています。最大稼働温度は80℃です。最高使用温度(℃)80
強力マグネットホルダ
カネテック¥5,398税込¥5,9381個当日出荷穴あけ等加工可能な部分が3面に準備してあります。 外周はアルミ構造で、上面や側面に鉄粉が付着しないようになっています。用途建設、橋梁、造船、配管等の仮設、溶接仮付用保持具として。仕様ON/OFF機能なしトラスコ品番288-3317質量(g)750吸着力(N)1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×66×44取付用ねじ穴M8×1.25
マグハンガー
カネテック¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷強磁力のハンガーホルダです。作業構内でのケーブルや仮配線に適します。薄鋼板やスチールロッカ、冷蔵庫などに強力に吸着するので、ハンガーとしても広範囲に使用できます。参考※吸着力はS S400、板厚10mm、研削仕上面の値です。取手取付ねじM6×1.0
永磁ホルダ
カネテック¥3,198税込¥3,5181個当日出荷外周ローレット仕様用途図面、定規、紙型の押えなどに使用できます。プレス金型に埋込んで使用することができます。ワイヤーカット作業時のワークの保持に使用できます。仕様希土類サマリウム、コバルト磁石応用吸着力は20℃を100とした場合、100℃で95%程度、200℃では85%前後に低下します。連続使用の場合は150℃が上限で、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。トラスコ品番107-6981質量(g)2.5外径×高さH(Φmm×mm)Φ18×8表面処理ニッケルメッキ取付用ねじ穴なし吸着力(N[kgf])50[5]
永磁ホルダ
カネテック¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・ネオジム磁石を使用したステンレス製永磁ホルダ。・薄型で強力な吸着力かつ、中央にタップ穴あり。用途・精密機器及び部材の保持具に適する。質量(kg)約0.10外形寸法(mm)Φ38×t12吸着力294.3N(30kgf)以上表面処理なし主要材質本体及びポールピース:SUS430/セパレータ:SUS304/内部磁石:ネオジム磁石
NBK マグネット
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,198~税込¥1,318~1個18日以内出荷・ゴムジャケットでカバーしたホルダつきマグネットです。・ゴムジャケットによって被吸着物との摩擦抵抗が大きくなり、すべり方向への位置ずれを防ぎます。・鋳肌などの粗い表面でもゴムの弾性により吸着性を高めます。・ゴムジャケットが被吸着物の傷つきを防止します。・JRM:おねじタイプ。 JRF:めねじタイプ。・ゴムジャケットは2色。品番の末尾記号により、選択できます。 末尾記号なし:黒。 末尾記号”WH”:白。※使用上の注意。 取りつけ相手側にゴムジャケットの色が移る可能性がありますので、ご注意ください。
マグネット付丸型ホルダ おねじ
ラクテム¥929~税込¥1,022~1個5日以内出荷丸形おねじに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して、磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。六角ナットが付いていますので高さ微調整やねじ穴でなくても使用可能です。用途ねじ穴、丸穴を利用した吸着、保持、反発等に。材質(本体)SUM23ねじSUS304相当六角ナットSUS304相当(1種)材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
マグネット付丸型ホルダ めねじ
ラクテム¥869~税込¥956~1個5日以内出荷丸形ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。ねじ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。一般的な類似形状品と比較して磁石のサイズが大きく吸着力が強いです。ねじ穴は貫通していない為、締め付けてもマグネットに当たる心配がありません。用途ねじを利用した吸着、保持、反発等に。材質(本体)SUM23材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ表面処理(本体)無電解ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
強磁力マグネットバー
テクノプラン¥16,980~税込¥18,678~1個9日以内出荷から17日以内出荷主に食品や医薬品の製造過程での、金属異物除去に使用されます。原料に混入した鉄粉の除鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。液中使用も可能な防水構造です。仕様内装永久磁石特性値(mT):1200(12kG)材質外装パイプ:SUS316L使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石表面仕上げ外装パイプ:#400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:800(8kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
マグネットホルダー ネオジム磁石 強力バリュータイプ
杉原産業(1件のレビュー)¥389税込¥4281個5日以内出荷ネオジム磁石仕様のため吸着力が強力です。背面にタップ穴があるので組み込みが容易です。Φ4~10まで5種類のバリエーションがあります。徹底したVAによって吸着力を維持しつつコストを大幅にカットしたバリューモデルです。さらに強力な吸着力のHNBSシリーズ、HNBシリーズもご用意しております。吸着面を研磨した高級タイプのHXFSシリーズもご用意しております。用途治工具、金型、搬送設備、生産設備など長さ(mm)7.8質量(g)0.7吸着力(N)2深さ(mm)取付ねじ:3公差(mm)直径:+0/-0.1取付ねじサイズM2×0.4直径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット付 ねじホルダ 十字穴
ラクテム¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷両側より締め付けや位置調整が可能なマグネット付きのねじホルダーです。おねじに磁力の強いネオジム磁石を取り付けています。止まり穴、貫通穴どちらでも使用可能です。両側が六角穴のタイプもご用意しております。材質(本体)SCM435、(磁石)ネオジム、(十字穴付皿小ねじ)SUS304相当寸法L(mm)12表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ、(磁石)ニッケルメッキ穴の形状六角穴、十字穴RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
マグネット付六角ホルダ
ラクテム¥799~税込¥879~1個5日以内出荷六角ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。 六角形状の為、締め付け回らないようスパナ等で保持することができます。 また、反対にスパナ等を使用し強く締め付けることも可能です。用途ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。材質(本体)SS400表面処理ニッケルメッキ(マグネット)表面処理(本体)無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目材質(マグネット)ネオジム磁石
強力マグネットリング 滑り止めゴム・チェーン・クリップ付
ラクテム¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から5日以内出荷材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(フック)ステンレス鋼材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキ材質(リング)SUS304/電解研磨材質(チェーン)SUS304/電解研磨
マグネットホルダー+テストインジケーターセット
ノガ¥36,980税込¥40,6781セット当日出荷NF1021:全方位手元微調整機構付ホルダー。ポパイフレックス。 NF10403:手元微動送り機構がマグネットのすぐ上についているタイプ。全長(mm)アーム(先端含む):128.5目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38マグネット部寸法(mm)30×40×35H
マグネットホルダー+テストインジケーターセット
ノガ¥33,980~税込¥37,378~1セット当日出荷アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。 アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:38
マグネットホルダー+ダイヤルゲージセット
ノガ¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷アーム先端微調整機構付き、超強力なフレキシブルアームホルダーです。 アーム先端にΦ6、Φ8mm穴と3/8"穴、アリ溝が付いた回転クランプ搭載。目盛(mm)(ゲージ)0.01寸法(Φmm)(ゲージ)ベゼル:56マグネット部寸法(mm)50×60×55H
ネオジムマグネットホルダー
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番440-9914材質(マグネット)ネオジム磁石、(キャップ)スチール高さ(mm)8質量(g)10吸着力(N)91外径(Φmm)16表面処理ニッケルメッキ(ケース)取付ねじM5×0.8 深さ5.5最高使用温度(℃)80磁石寸法(mm)Φ12.5×2磁石高さ(mm)2磁石径(Φmm)12.5
サマリウムコバルトマグネットホルダー
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷トラスコ品番440-9922高さ(mm)8質量(g)11ねじ径M5×0.8 深さ5.5mm吸着力(N)61外径(Φmm)16表面仕上げニッケルメッキ磁石高さ(mm)2磁石径(Φmm)12.5
永磁ホルダ 円形・外径h公差タイプ
カネテック¥1,590~税込¥1,749~1個当日出荷アルニコ磁石を使用しているので、最も温度特性に優れており、吸着力は20℃を100とした場合、350℃でも85%以上の吸着力を維持します。短時間のスポット的な使用なら400℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。外径公差仕様、メッキ仕様、塗装仕様、外周ローレット仕様と4種類の仕様を揃えて用途に応じた選定を可能にしました。用途図面、定規、紙型の押さえなどに。背部にねじ穴の付いているものは、治具への組み付きにより広い応用ができます。プレス金型に埋め込んで使用することができます。ワイヤカット作業時のワークの保持に使用できます。材質マグネット:アルニコ磁石取付ねじ-
プレートキャッチ(シリコンコーティング)
マグナ¥4,998税込¥5,4981袋(5個)当日出荷シリコンコーティングをしているのでさびに強く、吸着側のキズ防止になります。用途センサーやモーター部品として。質量(g)25吸着力(N)11.76適合ねじM3質量(g/個)5外径×内径×厚さ(mm)20×3.5×5
マグネット六角ホルダー
TRUSCO(1件のレビュー)¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷溶接作業の仮押え、仮組に強磁力を発揮。保持角度は45°、90°、135°の3通りに使用できます。用途溶接作業の仮止めなど。材質マグネット:フェライト磁石外装:スチール保持角度(°)45、90、135
薄型永磁ホルダー
SK(新潟精機)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷希土磁石(サマリウムコバルト)を使用した薄型、強磁力ホルダです。用途図面、定規押さえ、治具用パーツとして。材質(本体)スチール、(磁石)サマリウムコバルトRoHS指令(10物質対応)対応