絞り込み
校正証明書
エコロジープロダクト
「校正証明書」から絞り込む

V字形脱磁器
カネテック1台欠品中V字形コアの採用により、リング形状のワークの脱磁に威力を発揮します。 強力な磁界を発生するため、脱磁が難しかった焼入れ材にも効果があります。 脱磁エリアに水受けを設けてあるため、水分が付着したワークの脱磁も可能です。用途磁気を帯びたリング状ワークの残留磁気を除去するのに使用します。質量(kg)170寸法L(mm)450寸法H(mm)735電源(V)単相 AC200(50/60Hz)寸法L1(mm)440寸法B(mm)310使用率(%)30ED(30分以内)電源容量(kVA)6(30A)寸法Be(mm)150寸法Le(mm)216
デジタル出力ケーブル
カネテック¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷外部出力端子にケーブル(TM-601DTC)を接続させることにより、パソコンへデジタル(またはアナログ)データを転送できます。