絞り込み
校正証明書
- 付き(1)
ブランド
- カネテック
- 菱小(4)
- テクノプラン(2)
- TRUSCO(2)
- VERTEX(バーテックス)(2)
- Wera(1)
- ホーザン(1)
- アイネックス(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「校正証明書」から絞り込む
付き(1)

ハンド脱磁器
カネテック¥49,980税込¥54,9781台当日出荷コンパクトなハンディータイプです。用途ドリル、バイト、カッター、その他磁気の入ったノギスなど工具類の脱磁に。大きな鋼板などの部分的な脱磁にも利用可能。トラスコ品番406-3716幅(mm)86質量(kg)2.3高さ(mm)119奥行(mm)102電源(V)単相100使用率(%)70電源容量(VA)70
標準形脱磁器KMD形
カネテック¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から翌々日出荷磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC:単相100V
テスラメータ用基準磁界 JCSS校正証明書付 TMSMFシリーズ
カネテック¥119,800~税込¥131,780~1セット17日以内出荷から55日以内出荷磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回路構造です。小形サイズです。テスラメーターの日常チェック。基準磁界の校正証明取得によりテスラメータの経済的な校正が可能です。校正証明書JCSS校正
テスラメータ用基準磁界
カネテック¥71,980~税込¥79,178~1個当日出荷から41日以内出荷永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。 小型軽量。用途テスラメータの校正・日常チェックなどに!
無接点式チャックマスター
カネテック¥529,800~税込¥582,780~1台3日以内出荷配線用の端子台をチャックマスターR正面から作業できる位置にすることで、設置した状態でも配線作業がしやすくなりました_x000D_。信号用端子台をピン単子用台にすることで小型化し、端子台の極数も増やしました。_x000D_。オプションコネクタを使用せず、外部信号出力7種、外部操作入力6種の使用を可能にしました_x000D_。10A対応時にご選定ください。
静止形脱磁器 制御盤
カネテック¥499,800税込¥549,7801台3日以内出荷静止形脱磁気KMDE型専用電源装置。電流異常、電圧異常の表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。配線用の端子台を静止形脱磁器電源装置正面から作業できる位置に配置を変更。静止形脱磁気KMDE型専用電源装置。電流異常、電圧異常の表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。配線用の端子台を静止形脱磁器電源装置正面から作業できる位置に配置を変更。信号用端子台の多極化。現行モデルに対して約40%、重量で約25%小型化。用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。トラスコ品番697-7353幅(mm)170高さ(mm)230奥行(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
静止形脱磁器 制御盤 EHD-W205C
カネテック¥339,800税込¥373,7801台3日以内出荷静止形脱磁気KMDE型専用電源装置。電流異常、電圧異常の表示灯を個別に設けることで、アラーム識別化容易に。配線用の端子台を静止形脱磁器電源装置正面から作業できる位置に配置を変更。信号用端子台の多極化。用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。トラスコ品番697-7354幅(mm)145高さ(mm)230奥行(mm)175RoHS指令(10物質対応)対応
テーブル形脱磁器 KMD型 強力タイプ 有効脱磁幅280
カネテック¥529,800税込¥582,7801台翌々日出荷放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・ばね鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。特殊鋼で脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮します。用途ワークの表面残留磁気の除去に。ワークに磁力が帯磁した場合の磁気抜きに使用します。トラスコ品番107-7384幅(mm)400高さ(mm)120奥行(mm)200電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)使用率(%)100電源コード(m)2有効幅(mm)脱磁:280
標準形脱磁器KMD形
カネテック¥459,800税込¥505,7801台7日以内出荷・磁極が直接脱磁する物に触れるので、表面残留磁気の除去には特に効果的です。・板厚のある物は裏表を、脱磁器にかけることによってより充分脱磁ができます。・かなりの高熱になりますが、ご使用には差しつかえありません(連続使用可能)。入力電圧AC: 単相200・220Vトラスコ品番107-7384質量(kg)30.0寸法400×220×150mm容量(VA)約1000
車輪付移動式脱磁器
カネテック¥199,800税込¥219,7801台65日以内出荷脱磁器を移動させるタイプですので、鋼板全体の脱磁が可能です。 車輪、取手付きですので、鋼板上でのスムーズな移動が可能です。用途ワークの移動が困難な大形鋼板などの脱磁に使用しますトラスコ品番485-9189質量(kg)7電源単相AC100V50/60Hz本体寸法(mm)W200×D199×H116使用率(%)100%ED電源コード(m)2電源容量(VA)300/250VA(3A/2.5A)50/60Hz
防水形脱磁器
カネテック¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から61日以内出荷切削油、冷却水などがかかっても故障に至らない防滴構造です。 べルト研削盤その他の自動連続研削盤に組込めます。 きわめて強い脱磁力のため面上の空隙巾に一定のゆとりがあり、作業面板上にべルトコンベアを走らせることができます。用途交流電源により面上に強い交番磁界を発生させ、近接面上を走行するベルト上のワークピースを脱磁させることができる装置です。電源単相AC200V 50/60Hz使用率(%)50%ED但し水冷により連続使用可
脱磁器
カネテック¥89,980~税込¥98,978~1個51日以内出荷電装部(EHD-)で脱磁出力を調整することにより、70%の省電力で従来通りの脱磁ができる省エネ設計です。(S45Cなど低炭素鋼にて) 脱磁後のワーク残留磁気を従来品比約1/3にまで低減させることができました。 (メーカー標準タイプ比。SKH材、電力は従来同等にて) 標準タイプよりも、更に発熱を抑えた環境にやさしい脱磁器です。使用率(%)100
トンネル形脱磁器(ローラーコンベア
カネテック1個欠品中ローラーコンベアを使うことにより質量の大きい脱磁対象物等を、手作業による搬送でありながら、ほぼ均一な速度で、脱磁エリアを通過させることができます。 反復作業にも過度な人力を要せず、能率的です。
トンネル形脱磁器
カネテック¥299,800~税込¥329,780~1個4日以内出荷熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。 均等な脱磁エリアが得られます。 通過するワークの全周に対してほぼ一様な脱磁効果が得られます。用途小物ワークを大量にバケットごと通過させたり、コンベア搬送で、連続的に通過させるライン化に組み込む、といった脱磁ニーズに、サイズ別に対応します。また、長尺物や特殊形状の単体ワークの脱磁にも利用されます。電源単相AC200V 50/60Hz単相AC220V 60Hz使用率(%)100% ED
インバータ制御式脱磁器 電装部
カネテック¥249,800~税込¥274,780~1台91日以内出荷電装部(EHD-)で脱磁出力を調整することにより、70%の省電力で従来通りの脱磁ができる省エネ設計です。(S45Cなど低炭素鋼にて) 脱磁後のワーク残留磁気を従来品比約1/3にまで低減させることができました。 (メーカー標準タイプ比。SKH材、電力は従来同等にて) 標準タイプよりも、更に発熱を抑えた環境にやさしい脱磁器です。用途脱磁器KMD-F20.KMD-F30用の電装部です。
U字形脱磁器
カネテック¥1,898,000~税込¥2,087,800~1個81日以内出荷搬送システムへの組み込みや撤去、移動が容易です。用途ボブ、ダイセット等の脱磁に適します。また、磁束が上下方向に交番するため、長尺物や異形物の均一な脱磁を求める場合に適します。さらに、装備が容易なため搬送システムへの組み込みに適します。電源単相AC200V 50/60Hz使用率(%)30%EDMax.0.5h
標準型脱磁機KMD型
カネテック¥359,800~税込¥395,780~1個4日以内出荷脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。使用率(%)100ED電源コード(m)2
脱磁器
カネテック¥289,800税込¥318,7801個翌日出荷脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。放熱効果が良好で、連続通電に耐えます。ハイス鋼やベアリング鋼・ニッケルクローム鋼・バネ鋼・ダイス鋼といった磁鋼に近い性質で保磁力が大きく、脱磁が困難な鋼材にも高い脱磁効果を発揮する強力タイプです。用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置。トラスコ品番406-3694幅(mm)300質量(kg)19高さ(mm)120奥行(mm)200電源(V)単相200(50/60Hz)、単相220(60Hz)使用率(%)100%ED電源コード(m)2電源容量(kVA)0.74
ツール脱磁器
カネテック¥35,980税込¥39,5781個当日出荷ドリル、フライス、リーマ、バイト、カッター等の工具類や丸棒、ノギス等の測定工具にいたるまで、磁気を帯びた場合の脱磁が簡単。トラスコ品番107-7848使用方法押ボタンスイッチを押している間だけ通電し、脱磁が作用します。脱磁対象から100mm以上離してOFFにして下さい。入力が頻繁にくり返されますと器体温度が上昇します。その場合、発熱警報シールが限界温度を表示しますので、しばらく休めて下さい。質量(g)900穴径(Φmm)40 (脱磁部)電源AC100 50/60Hzコード長さ(m)2.5実効値(W)60皮相値(VA)75
ペン形脱磁器
カネテック¥88,980税込¥97,8781台当日出荷バッテリー駆動時間最大約3.5時間です。バッテリーが切れても充電を待たずにACアダプターで使用可能です。環境に優しいニッケル水素バッテリーを使用したエコ商品です。コンパクトなハンディタイプです。充電式電池使用でコードレスです。ACアダプタがコンパクトです。AC100~240Vまでのワイド電源に対応しています。用途工作機械で取付状態にある刃物や、プレス金型のパンチ部分、ガイドピン先端など、狭所・局部の脱磁に。金型を取り付けたままピンポイントでの脱磁作業に好適です。付属品ACアダプタ(コード長さ:1870mm)トラスコ品番716-2467全長(mm)264定格バッテリー:2.4V2000mAhコード長さ(mm)ACアダプタ:1870RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)30
脱磁器
カネテック¥429,800税込¥472,7801台40日以内出荷三相交流電源を用いた構造の採用で、より強力な磁界を発生。これまで脱磁が難しかった材質、形状にも効果的です。 ベアリング組立品、歯車など特にリング形状ワークに威力を発揮します。 熱放散の良好な設計で連続使用が可能です。用途磁気を帯びたワーク等を脱磁面上を通過させることにより、残留磁気を除去あるいは軽減させる装置です。質量(kg)14電源(V)3相AC200 50/60Hzケーブル長(m)2使用率(%)100ED寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×200×150有効幅(mm)有効脱磁幅:140電源容量(kVA)0.43/0.36(2.15A/1.8A) (50/60Hz)
静止形脱磁器*本体のみ
カネテック1台欠品中強い磁界が広い範囲に発生しますので、厚みのあるワークや大きなワークの部分脱磁に適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。用途厚みのあるワークの脱磁や大きなワークの部分脱磁に使用します。 ワークを移動させることなく脱磁ボタンを押すことで一定時間にて脱磁完了します。使用率(%)25ED
静止形脱磁器(本体のみ)
カネテック1台欠品中交流脱磁器より高い起磁力を設定しており、従来の脱磁器では比較的脱磁しにくかったベアリング鋼、刃物鋼等の硬質ワークにも効果を発揮します。 ワークを脱磁器上に静止させた状態にて脱磁しますので、交流脱磁器の様にワーク、プレス金型の部材、SK材を通過させる必要がありません。移動が難しい大形ワーク(金型等)の脱磁にも適します。 電源装置にプログラムされた減衰パターンによる脱磁を行いますので、脱磁中のみの通電であり省電力です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様です。操作し易い場所に設置頂けます。用途帯磁したワークや工具類の残留磁気の除去に使用します。 ワークを移動させることなく、脱磁ボタンを押す事で一定時間にて脱磁完了します。使用率(%)25ED
静止形脱磁器
カネテック¥869,800~税込¥956,780~1台60日以内出荷1回の操作で脱磁作業が完了するため、ワークの反転作業が不要でワーク損傷の心配もありません。 脱磁V面に取付けた保護板によりワークへの傷を防止するとともに、保護板の組み替えにより、凹凸のあるワークなど形状に合わせた対応が可能です。 脱磁器本体と電源装置部の別置き仕様のため、操作し易い場所に設置頂けます。用途リング形状のワークの脱磁に最適です。
強力型テーブル形脱磁器
カネテック1台欠品中大きな脱磁コアが強磁界を発生しますので、従来のテーブル形では脱磁が難しかった材質・形状にも威力を発揮します。用途交流電源により、面上に交番磁界を発生させ、この磁界の中をワークを通過させることにより、そのワークの表面残留磁気を除去させる装置です。質量(kg)約80電源(V)単相 AC200(50/60Hz)ケーブル長(m)2使用率(%)100ED(ファン運転時)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)420×400×205有効幅(mm)有効脱磁幅:280電源容量(kVA)4.8/4.0(24A/20A)50/60Hz
ピンポイント形脱磁器
カネテック¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷先端部に強力な磁界を発生させるため、従来のテーブル形・ハンド形脱磁器では脱磁し難かった箇所にも威力を発揮します。 強力な脱磁能力でも吸引力が弱く、狭い箇所に先端部を当接させることができますので取り扱いが容易です。 先端部はサーモワッペン付きですので、頻繁な繰り返し使用による温度上昇を警告します。サーモワッペンが表示された場合は、消えるまで休止として下さい。用途交流電源により先端部および底部に交番磁界を発生させ、対象ワークに当ててから離すことにより、表面磁束密度を局所的に低減します。 金型や大形部材の部分的な脱磁にも効果的です。質量(kg)3電源(V)単相 AC100(50/60Hz)使用率(%)20ED(10秒以内)電源容量(VA)570/380
アキシャル用基準磁界
カネテック¥88,980~税込¥97,878~1台40日以内出荷磁力漏れが少ない永久磁石を用いた閉回路構造 小型軽量用途テスラメータの日常チェック 基準磁界の校正証明取得によりテスラメータの経済的な校正が可能です。適合型式(プローブ)TM-601AXL、TM-701AXL、TM-801AXL
V字形脱磁器
カネテック1台欠品中V字形コアの採用により、リング形状のワークの脱磁に威力を発揮します。 強力な磁界を発生するため、脱磁が難しかった焼入れ材にも効果があります。 脱磁エリアに水受けを設けてあるため、水分が付着したワークの脱磁も可能です。用途磁気を帯びたリング状ワークの残留磁気を除去するのに使用します。質量(kg)170寸法L(mm)450寸法H(mm)735電源(V)単相 AC200(50/60Hz)寸法L1(mm)440寸法B(mm)310使用率(%)30ED(30分以内)電源容量(kVA)6(30A)寸法Be(mm)150寸法Le(mm)216
デジタル出力ケーブル
カネテック¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷外部出力端子にケーブル(TM-601DTC)を接続させることにより、パソコンへデジタル(またはアナログ)データを転送できます。