絞り込み
ホース長さ(m)
  • 30(4)
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6(3)
使用圧力(MPa)
  • 3
  • 0.6~1.5(1)
  • 0.8(3)
  • 0.9(3)
  • 1(14)
  • 1.0(3)
  • 1.2(1)
  • 1.3729(1)
  • 1.4(14)
  • 1.47(1)
  • 1.471(2)
  • 1.5(22)
  • 1.6(1)
  • 2.0(2)
  • 2.942(1)
  • 3.0(1)
  • 5.5(2)
  • 7(2)
  • 14(1)
ブランド
  • フジマック(2)
  • エスコ(1)
  • 十川産業(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホースリールとは、長尺のホースを巻き付けて保管する器具です。必要な長さだけホースを引き出したり、使用後ホースを簡単に巻き取って収納することができます。エアーホースリールは、ホースの先端に圧縮空気を使って駆動するエアーツールを取り付けて、使用時に引き出し、使用後はエアーツールから手を放すと、自動で巻き上げるものもあり、製品の組み付けラインなどで使用。巻き上げることのできる重さによって種類がありますので、最適なものを選んでください。

FA現場のお役立ち情報
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧エアホースリール SK11高圧エアホースリールSK11
29,980税込32,978
1台
当日出荷
プロ向け高圧ホースのリールタイプです。 コンパクトで上部は丸みのあるスマートなデザインです。 伸縮特殊エラストマーで最高の柔らかさの超柔軟ホースです。 ワンタッチ(ソケット・カプラ付)で簡単に脱着できます。 強度アップで変形しにくいリブ入りのボビンです。 ホースガイド付で、ホースの引き出し・巻き取り時にリールから飛び出すのを防止します。
用途ワンタッチカプラ付高圧用エアーホースリール。長さ(m)30ホース寸法(内径×外径)(mm)5×9仕様回転台付材質本体:鉄、ホース:特殊エラストマー、継手:鉄・真ちゅう・NBR質量(kg)6.8最高使用圧力(MPa)3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×275×320適合流体空気
高圧エアホースリール 十川産業高圧エアホースリール十川産業
47,980税込52,778
1個
翌々日出荷
用途高圧釘打ち機など高圧のエアツールを使用する際に材質ホース:特殊エラストマー リール:スチール質量(kg)(約)6.3マットブラック/スカイブルー/ライトイエロー/ライトグレー/シルバー最高使用圧力(MPa)3ホースサイズ(内径×外径×全長)5×9×30寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約268×310×325(ハンドル開時)使用ホースロータリーカプラ(ホースねじれ解消)リール機能台座回転式、ハンドル折りたたみ式
6mmx30m高圧エアホースリール エスコ6mmx30m高圧エアホースリールエスコ
65,200税込71,720
1個
翌日出荷
錆に強い黄銅製スイベルジョイントを採用
内径×外径(Φmm)6.0×10全長(m)30仕様1次側2mホース付(高圧パージプラグ付)質量(kg)7.4使用圧力(MPa)3材質(ホース)塩化ビニール樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)335.5(W)×235(D) ×364.5(H)mm
マッハ高圧ステンレスドラム30M フジマックマッハ高圧ステンレスドラム30Mフジマック
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
高圧空気圧力専用エアーリールです。 転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用ホース巻リール全長(m)30トラスコ品番838-7242材質リール本体:ステンレス、塩ビ系エラストマー質量(kg)7ブラック最高使用圧力(MPa)3外径(mm)10内径(mm)6
マッハ高圧エアーライズドラム30M フジマックマッハ高圧エアーライズドラム30Mフジマック
49,980税込54,978
1台
3日以内出荷
高圧空気圧力専用エアーリールです。 転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 超ソフトタイプで折れグセがつきにくく作業性に優れています。 ワンタッチで接続が可能です。
用途高圧空気圧専用ホース巻リール全長(m)30トラスコ品番838-7234材質リール本体:スチール、塩ビ系エラストマー質量(kg)6ピンク/グレー最高使用圧力(MPa)3外径(mm)10内径(mm)6
ホースリール