絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan
- ノガ(43)
- テクノプラン(27)
- カネテック(5)
- TRUSCO(3)
- ニューストロング販売(2)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- マグナ(2)
- シンワ測定(1)
- SK(新潟精機)(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- 光(1)
- 三共(1)
- 菱小(1)
- 日本電磁測器(1)

テスラメータ
A-Gas Japan¥41,980税込¥46,1781台当日出荷ペンタイプで使いやすいタイプ仕様●精度/交流:± ( 5 % rdg. + 20 digit ) at 23 ± 5 ℃●精度/直流:± ( 5 % rdg. + 10 digit ) at 23 ± 5 ℃●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT、1500.0G/15000G●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT、3000.0G/30000G寸法(mm)プローブ:62×4.5電源単4電池×4本体寸法(mm)170×40表示分解能0.01/0.1mT、0.1/1G機能オートパワーオフ、データホールド使用環境0~50℃、85% RH以下
テスラメータ
A-Gas Japan¥36,980税込¥40,6781台5日以内出荷表示単位はμT(マイクロテスラ) 、mG(ミリガウス)切替。3レンジで更に広い測定範囲(μT 20/200/2000、mG 200/2000/20000)仕様●オーバーレンジ:”1”表示●測定周波数(Hz):30~300電源(V)006P(9電池×1精度±(4% rdg+3dgt)[レンジ 20μT / 200mG]、±(5% rdg+5dgt)[レンジ 200μT / 2000mG]、±(10% rdg+3dgt)[レンジ 2000μT / 20000mG]測定方式マグネチックコイル方式表示分解能0.01μT / 0.1mG(レンジ 20μT / 200mG)、0.1μT / 1mG(レンジ 200μT / 2000mG)、1μT / 10mG(レンジ 2000μT / 20000mG)単位μT/mG測定レンジ20μT / 200mG、200μT / 2000mG、2000μT / 20000mGディスプレイ3.5桁液晶ディスプレイ、0.4秒/回使用環境0~50℃、85% RH以下磁界軸単磁界軸消費電流約DC2mA
データロガーテスラメータ
A-Gas Japan¥66,980税込¥73,6781台5日以内出荷機械の磁気測定、研究所の電磁波測定など幅広く活用できます。表示単位はmT(ミリテスラ)G(ガウス)切替。SDカード付なのでデータ取りが容易です仕様●プローブサイズ:プローブ:198×25×19●精度/交流:レンジ 0~1200mT/±(5%rdg+20dgt)、1201~2000mT/±(15%rdg+20dgt)、2001~3000mT/±(20%rdg+20dgt)●精度/直流:レンジ 0 ~1200mT/±(5%rdg+10dgt)、レンジ 1201~2000mT/±(15%rdg+10dgt)、レンジ 2001~3000mT/±(20%rdg+10dgt)●測定レンジ/交流:150.00mT/1500.0mT●測定レンジ/直流:300.00mT/3000.0mT電源単3電池×6またはACアダプタ(別売)表示分解能0.01mT/0.1mT機能データホールド、Max.Min表示インターフェースRS-232C/USBメモリーSDカード(2GB)サンプリング1秒~8時間59分59秒ディスプレイLCD52mm×38mm使用環境0~50℃、85%RH以下
EMFメータ
A-Gas Japan¥44,980税込¥49,4781台5日以内出荷磁界・電界・高周波強度を同時表示。一台で日常使用する電子機器の電磁波強度を測定。USB電源の供給可能。日本語表示仕様危険度カラー表示:緑(安全)、黄色(通常)、赤(警告)電源単4アルカリ電池×3/約8時間、USB電源表示2.4型TFTカラー 4桁3行表示 バーグラフ表示機能データホールド、アラーム、オートパワーオフ(切換)サンプリング6秒使用環境5~40℃、80%RH以下(結露なきこと)測定周波数50~60Hz(電界・磁界)、50MHz~3.5GHz(高周波強度)保存環境-10~60℃、70%RH以下(結露なきこと)言語表示英語、日本語、スペイン語、中国語から選択アラームブザー
『マグネットベース』には他にこんなカテゴリがあります
- マグネットベース本体
- マグネットホルダ台
- マグネットベース関連用品