絞り込み
間口(mm)
- ~500(7)
- ~1000(7)
- ~1500(7)
- ~2000(10)
ブランド
- キャニオン(11)
- ERECTA(エレクター)(4)
奥行(mm)
- ~500(10)
- ~1000(7)
高さ(mm)
- 1390
- 0(55)
- 450(13)
- 900(16)
- 1200(17)
- 1260(9)
- 1384(12)
- 1387(168)
- 1500(16)
- 1510(20)
- 1587(12)
- 1590(177)
- 1740(10)
- 1785(20)
- 1800(20)
- 1892(14)
- 1895(249)
- 1900(11)
- 2197(11)
- 2200(252)
- 高さ(mm)をもっと見る
棚段数
- 4(12)
- 5(1)
キャスター
- なし(1)
なし
ポール径(Φmm)
- 25(10)
25
耐荷重(kg/段)
- 100(8)
- 150(2)
- 250(4)
100・150・250
棚板内寸・間口(mm)
- 840(2)
- 1150(1)
- 1450(1)
- 1750(1)
840・1150・1450・1750
材質(棚板)
- スチール(3)
- ステンレス(8)
スチール・ステンレス
材質(ポール)
- ステンレス(6)
ステンレス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
グリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「間口(mm)」から絞り込む
~500(7)
~1000(7)
~1500(7)
~2000(10)

サイドアップエレクターシェルフ 奥行460mmタイプ
ERECTA(エレクター)¥45,980~税込¥50,578~1セット3日以内出荷棚板SUS304 +アルミダイカストのコーナーが特徴 棚板 SUS304(18-8)ステンレス製1.2mm厚平板。 耐錆、耐薬品性が要求される環境、高温多湿、冷凍、冷蔵庫など過酷な条件下でも抜群の耐久性を発揮。奥行(mm)460耐荷重(kg/段)250材質(キャップ)ポリエチレン材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)固定方法テーパー材質(ポール)ステンレス材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25.4
ステンレスエレクターシェルフ 奥行310mmタイプ
ERECTA(エレクター)¥66,980~税込¥73,678~1セット3日以内出荷特殊な環境で威力を発揮する耐食性に優れたステンレス仕様。 耐錆性、耐薬品性など、耐久性に優れるSUS304(18-8)ステンレスを採用。 特殊な環境や過酷な条件下で、その威力を発揮するハイグレードなシェルフです。奥行(mm)310耐荷重(kg/段)250材質(キャップ)SUS304(18-8)ステンレスワイヤー材質(棚板)ステンレス固定方法テーパー材質(ポール)ステンレス材質(ポール脚部)ナット/アジャスタボルト:SUS304(18-8)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25.4
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ ASシリーズ【奥行360mm】
ERECTA(エレクター)¥44,980~税込¥49,478~1セット3日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚奥行(mm)360耐荷重(kg/段)250キャスターなし材質(キャップ)ポリエチレン材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)固定方法テーパー材質(ポール)ステンレス材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25.4
スーパーシリーズ・ワイヤーシェルフ SSシリーズ【奥行310mm】
ERECTA(エレクター)¥38,980~税込¥42,878~1セット3日以内出荷品質管理が厳しく専門性の高い現場に。食品・電子・化学・金属など幅広い工場で活躍。棚板は抗菌クリアコーティング仕上げで清潔さをキープ。耐荷重性と衛生性に優れ、現場の備品や資材を効率よく保管可能。高耐荷重(1段あたり250kg)設計で重たい物を載せても安心です。金属部品・鋼材・工具などの重量物を安定して保管出来ます。パレット積み替え時の一時置き棚として、計測機器や装置ユニットの保管棚として活用できます。作業エリア内の大型家電・電源装置置き場としてもご利用いただけます。用途物品棚奥行(mm)310耐荷重(kg/段)250材質(キャップ)ポリエチレン材質(棚板)スチールワイヤー(クロームメッキ)、抗菌クリアコーティング仕上げ(防錆加工)固定方法テーパー材質(ポール)ステンレス材質(ポール脚部)アジャスタボルト:スチール(三価クロメート処理)、ナット:亜鉛ダイカストRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合棚板調整ピッチ(mm)25.4
ステンレスシェルフ
キャニオン¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷衛生的で安全な人に優しいフォルムで、あらゆる環境に対応するステンレス製です。耐腐食性、電気的特性、耐薬品性に優れています。用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。間口(mm)910仕上(棚板)電解研磨、(柱)#400研磨材質(棚板)ステンレス材質(ポール)ステンレス組立時間1人40分棚段数(段)4
スーパーソリッドシェルフ
キャニオン¥179,800~税込¥197,780~1台3日以内出荷衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法。電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。耐荷重(kg/段)150材質(棚板)ステンレス材質(ポール)ステンレス組立時間1人40分ポール径(Φmm)25棚段数(段)4最大積載量(kg/台)600棚板調整ピッチ(mm)25mm2018年トラスコ掲載ページ8 0157
ステンレスパンチングシェルフ
キャニオン¥239,800税込¥263,7801台15日以内出荷通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。棚板は25mmピッチで移動可能です。用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。トラスコ品番458-2926種別組立式質量(kg)22.8高さ(mm)1390ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)610間口(mm)910耐荷重(kg/段)100最大積載量(kg)400材質(棚板)ステンレス組立時間1人40分ポール径(Φmm)25棚段数(段)4棚板内寸・間口(mm)840
ステンレスパンチングシェルフ
キャニオン¥419,800税込¥461,7801台15日以内出荷通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。棚板は25mmピッチで移動可能です。用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。トラスコ品番458-2918種別組立式質量(kg)38.8高さ(mm)1390ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)610間口(mm)1820耐荷重(kg/段)100最大積載量(kg)400組立時間1人40分ポール径(Φmm)25棚段数(段)4
ステンレスパンチングシェルフ
キャニオン¥359,800税込¥395,7801台15日以内出荷通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。棚板は25mmピッチで移動可能です。用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。トラスコ品番458-2900種別組立式質量(kg)33.2高さ(mm)1390ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)610間口(mm)1520耐荷重(kg/段)100最大積載量(kg)400組立時間1人40分ポール径(Φmm)25棚段数(段)4
ステンレスパンチングシェルフ
キャニオン¥289,800税込¥318,7801台15日以内出荷通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。棚板は25mmピッチで移動可能です。用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。トラスコ品番458-2896種別組立式質量(kg)28.0高さ(mm)1390ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)610間口(mm)1220耐荷重(kg/段)100最大積載量(kg)400組立時間1人40分ポール径(Φmm)25棚段数(段)4
ステンレスパンチングシェルフ
キャニオン¥219,800税込¥241,7801台15日以内出荷通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。棚板は25mmピッチで移動可能です。用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。トラスコ品番458-2764種別組立式質量(kg)18.8高さ(mm)1390ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)460間口(mm)910耐荷重(kg/段)100最大積載量(kg)400材質(棚板)ステンレス組立時間1人40分ポール径(Φmm)25棚段数(段)4棚板内寸・間口(mm)840
ステンレスパンチングシェルフ
キャニオン¥349,800税込¥384,7801台15日以内出荷通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。棚板は25mmピッチで移動可能です。用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。トラスコ品番458-2756種別組立式質量(kg)31.6高さ(mm)1390ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)460間口(mm)1820耐荷重(kg/段)100最大積載量(kg)400材質(棚板)ステンレス組立時間1人40分ポール径(Φmm)25棚段数(段)4棚板内寸・間口(mm)1750
ステンレスパンチングシェルフ
キャニオン¥289,800税込¥318,7801台15日以内出荷通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。棚板は25mmピッチで移動可能です。用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。トラスコ品番458-2748種別組立式質量(kg)27.2高さ(mm)1390ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)460間口(mm)1520耐荷重(kg/段)100最大積載量(kg)400材質(棚板)ステンレス組立時間1人40分ポール径(Φmm)25棚段数(段)4棚板内寸・間口(mm)1450
ステンレスパンチングシェルフ
キャニオン¥239,800税込¥263,7801台15日以内出荷通気性の良いフラットな面がデリケートな商品にも対応します。衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適なステンレス製です。棚板は25mmピッチで移動可能です。用途クリーンルーム、バイオ関係研究所、半導体工場、製薬工場。トラスコ品番458-2730種別組立式質量(kg)23.2高さ(mm)1390ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)460間口(mm)1220耐荷重(kg/段)100最大積載量(kg)400材質(棚板)ステンレス組立時間1人40分ポール径(Φmm)25棚段数(段)4棚板内寸・間口(mm)1150
スーパーソリッドシェルフ
キャニオン¥219,800税込¥241,7801台3日以内出荷衛生管理を必要とするクリーンな環境に最適です。フラットな形状、メッシュシェルフと併用できる同一寸法。電気的特性、耐薬品性に優れています。棚板は25mmピッチで移動可能です。用途最適使用例 厨房、冷蔵庫、冷凍庫、研究施設、半導体工場、クリーンルーム、精密機器、化学、電子部品、各種ワゴン、病院、食品工業、医療機器。トラスコ品番458-2314種別組立式質量(kg)57.5高さ(mm)1390ピッチ(mm)(棚板調整)25奥行(mm)610間口(mm)1820耐荷重(kg/段)150最大積載量(kg)600組立時間1人40分ポール径(Φmm)25棚段数(段)4