絞り込み
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
エコロジープロダクト
「幅(mm)」から絞り込む
100~200未満(3)
100未満(11)
400~500未満(9)
500~600未満(1)
600~700未満(4)
700~800未満(1)
800~900未満(2)
900~1000未満(11)
1000~1500未満(2)
1500~2000未満(1)

パンチングパネル 卓上タイプ
¥6,698税込¥7,3681台当日出荷工具の整理、管理に便利です。 卓上タイプなので、既存の机に取り付けてご使用ください。 別売りの専用レールを取り付けることでモノタロウ パーツボックスコンテナを取り付け可能。用途工具の整理や保管に付属品簡易スパナ、フック4個 (M6x35 )材質本体(スチール)、取付ボルト(スチール+PPC)、 フック(スチール)幅(mm)474色アイボリー高さ(mm)414奥行(mm)60最大積載量(kg)10角穴(mm)10取付ピッチ(mm)14
パンチングパネル
TRUSCO¥15,980税込¥17,5781個当日出荷フックを取付ける為の専用パネル。トラスコ品番501-5022材質スチール幅(mm)900質量(kg)5色ホワイト高さ(mm)450奥行(mm)25均等荷重(kg)15最大積載量(kg)15
ライトパンチングパネル パネリーナ 卓上用
TRUSCO¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から3日以内出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。用途工具の分類、工具の整理・管理材質本体・ねじ・ナット・スペーサー・フック:スチール、ノブ:ABS樹脂色ホワイト奥行(mm)107
パンチングパネル キャスター付
(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷工具の整理、保管に便利なパンチングラックです。 キャスター付きで移動に便利です。 付属のフックを最適な位置に取付けレイアウトが可能です。用途工具の整理や保管に付属品簡易スパナ×1本、フック(長)×6セット、フック(短)×6セット材質本体(スチール)、キャスター金具(スチール)車輪(PAナイロン)、フック(スチール)幅(mm)485色アイボリー高さ(mm)1600奥行(mm)400キャスターキャスター(ブレーキ無し) 2個キャスター(ブレーキあり) 2個最大積載量(kg)20角穴(mm)10取付ピッチ(mm)14
ライトパンチングパネル パネリーナ
TRUSCO¥11,980税込¥13,1781台翌々日出荷トラスコ品番440-8845材質スチール●ポリエチレン●パンチングボード:スチール(メラミン焼き付け塗装)●フックボルト・取付ボルト:スチール(三価ユニクロメッキ)●フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)410質量(kg)2.9色ホワイト高さ(mm)443奥行(mm)91均等荷重(kg)10最大積載量(kg)10支柱径(Φmm)25.4
ライトパンチングパネル パネリーナ テーブル付
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。テーブル上にて簡単な作業が行えます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。トラスコ品番440-8837材質スチール幅(mm)496.4質量(kg)16.4高さ(mm)1645奥行(mm)381.3mm(キャスター込)キャスター自在式 50Φmm×2個最大積載量(kg)30
ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプキャスター付
TRUSCO(1件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781台当日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。付属品フック(L・S)各6個仕様組立式トラスコ品番363-9479材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7.9高さ(mm)1600奥行(mm)410均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
パンチングラック オールパネルタイプ
TRUSCO¥64,980~税込¥71,478~1台翌日出荷壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。
パンチングパネルラック(パネリーナ)
TRUSCO¥62,980~税込¥69,278~1台翌日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 多目的に使えるパンチングパネルラックです。 従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類、工具の整理・管理付属品フックL・S 各6個仕様引出しなし材質スチール幅(mm)900最大積載量(kg)120
ライトパンチングパネル パネリーナ両面式 キャスター付
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781台当日出荷パンチングパネルラック両面パイプ自立型キャスター付です。用途工具の保管・管理。付属品フックL・S各10個トラスコ品番393-0289材質スチール幅(mm)485寸法(mm)パンチングボード/485×890質量(kg)11高さ(mm)1600奥行(mm)411キャスターΦ50mm自在ゴムキャスター、自在ストッパー付最大積載量(kg)30荷姿組立式角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4
コバンザメ マグネットパンチングパネル
TRUSCO¥16,980税込¥18,6781個当日出荷機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。 パネリーナオプションやコバンザメP型用フックを取り付け、いろいろな工具の管理に適しています。用途工具の整理・管理トラスコ品番765-7838質量(kg)1.8吸着力(N)196最大積載量(kg)5角穴(mm)10(縦17列×横17列)
ライトパンチングパネル パネリーナ 片面タイプ キャスターなし
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。付属品フック(L・S)各6個仕様組立式トラスコ品番363-9461材質パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)丸込みフタ:ポリエチレンフランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)幅(mm)485質量(kg)7高さ(mm)1600奥行(mm)370均等荷重(kg)20.0/個最大積載量(kg)20/台角穴(mm)10支柱径(Φmm)25.4ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)パンチングボード 485×890
パンチングパネルラックパネリーナ
TRUSCO(1件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781台翌日出荷多目的に使えるパンチングパネルラックです。 パネリーナ用フックやコバンザメP型用フックも使用可能です。 壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。 テーブル上にて簡単な作業が行えます。 引出し付なので書類など管理できます。用途工具の分類。工具の整理・管理。トラスコ品番819-5031セット内容フックL・S×各6個材質パンチングボード・テーブル・支柱パイプ・受け/スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、引出し/PS、アジャスターボルト/スチール(三価ユニクロメッキ)、受座用ゴム/合成ゴム、丸内栓フタ/ポリエチレン、キャスター車輪/ゴム車輪、金具/スチール幅(mm)496.4質量(kg)14色ホワイト(パネル)高さ(mm)1645奥行(mm)352最大積載量(kg)30角穴(mm)10ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)(パンチングボード)485×890引出しあり
ラックシステム
サカエ¥45,980~税込¥50,578~1台翌日出荷から翌々日出荷単体でも壁面でも簡単設置。1台で2通りの使い方ができます。仕様組立式幅(mm)892奥行(mm)550RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ハンガーラック 移動型
大阪製罐¥62,980~税込¥69,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷両面使用可、取付け簡単、ハンガーラック兼間仕切りにおすすめです。 いろんな工具がすぐわかり、即とり出し仕事にかかれます。 標準品番以外に作業にあった組合せを選んで頂けます。 ボードは、両面に取付けが出来ます。 フックの取り付けも簡単です。 ボード・ラック等は25mmピッチで上下できます。用途現場の見える化をサポート、機械と機械の間に置いて、ハンガーラック兼、間仕切りに仕様組立式・左右取手付材質(車輪)ゴムキャスター自在車ストッパー付、ストッパー無各2個キャスター径(Φmm)75
パンチングボード
光¥12,980税込¥14,2781箱(5枚)翌日出荷壁面の空間を使用し、工具の分類や収納に使用頂けます。別売の取り付けパーツを使用し、石膏ボード・コンクリート・木に取り付けできます。用途工具の収納・分類に。トラスコ品番200-0170長さ(mm)約1200幅(mm)600厚さ(mm)3材質/仕上MDF、塩ビ質量(kg)1.98色ホワイトねじピッチ1インチ耐荷重(kg)20アズワン品番65-2069-63ねじ穴(Φmm)5表面仕上げPVCシート貼り
パンチングラック片面(棚板付)
TRUSCO¥98,980税込¥108,8781セット翌日出荷トラスコ品番501-5561質量(kg)36.5色ホワイト(パネル・底板・棚板)高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900
マキタ充電器 18V/14.4V 急速充電器(DR18RC)用マウント
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981セット当日出荷マキタの急速充電器DC18RCを壁に固定するための商品です。トラスコ品番695-9330幅(mm)178高さ(mm)4奥行(mm)142
パンチングパネルハンガー
サカエ¥77,980税込¥85,7781台翌々日出荷幅(mm)795質量(kg)24.6色グリーン高さ(mm)1650奥行(mm)405RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
マグネットビットホルダーマキタ(2個入り)
ステルスマウント¥2,598税込¥2,8581セット(2個)当日出荷インパクトドライバーに、マグネット設置できるビットホルダーです。最大5つのビットを保持できるように設計されてます。露出してるマグネットの強力な磁気により、様々な角度から余ったビスなどを取り付けることが可能です。トラスコ品番699-1764幅(mm)45高さ(mm)12奥行(mm)8
パンチングパネルラック”パネリーナ” 片面タイプ(キャスターあり)
TRUSCO¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。付属品フックL・S 各6個材質本体:スチール、丸込みフタ:ポリエチレン、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)、フランジナット・四角ナット・ワッシャ:スチール(三価ユニクロメッキ)高さ(mm)1600奥行(mm)410間口(mm)485均等荷重(kg)20.0寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485支柱径(Φmm)25.4
UPR型パンチングパネル用棚板 VNコンテナ用 黒
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷VNコンテナ専用です。仕様均等積載量:20kgトラスコ品番218-0815材質スチール、色:黒高さ(mm)76奥行(mm)20間口(mm)899
ライトパンチングパネル パネリーナ W900×405×1705 キャスター付
TRUSCO¥56,980税込¥62,6781台翌日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。工具の整理・管理。付属品フックL・S 各6個トラスコ品番206-9904材質パンチングボード・L型アングル・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(三価黒)色ホワイト(パネル)高さ(mm)1705奥行(mm)428間口(mm)900キャスター自在式 75mm (2個)、自在ブレーキ付 75mm(2個)均等荷重(kg)0.4寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×900最大積載量(kg/台)40引出しなし
パンチングラックコンテナ付タイプ片面
TRUSCO¥119,800税込¥131,7801台翌日出荷壁面での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。トラスコ品番365-7604質量(kg)36荷姿組立式最大積載量(kg/台)80
パンチングラック(基本枠)(片面)
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1セット翌日出荷UPR型ライトビンラック・パンチングラック用フレームです。材質スチール幅(mm)900高さ(mm)1885
クレートンフィートマウンティングクリート(6個入り)
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981セット(6個)当日出荷ミルウォーキー純正のマウンティングプレートの代わりに壁面にビスで固定すると、お手持ちのパックアウトを整理することができます。別売りのマウンティングフィート品番:PAC-F-01-8または品番:PAC-F-02-8と併用することで、お手持ちの工具箱もパックアウトのように連結することができるようになります。幅(mm)100高さ(mm)37.5奥行(mm)155
ツールマウントマキタ40VMAX(4個入り)
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個(4個)当日出荷マキタ40V用のツールマウント(ホルダー)でツール本体を安全に保管・整理できるツールホルダーです。マウントに取り付ける時は”カチっ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。トラスコ品番695-9329幅(mm)75高さ(mm)36奥行(mm)220
バッテリーマウントマキタ12V用(6個入り)
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個(6個)当日出荷マキタ12V専用のバッテリーを安全に保管・整理できるバッテリーホルダーです。木材や壁・机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。トラスコ品番695-9327幅(mm)75高さ(mm)35奥行(mm)250
パンチングパネルラック”パネリーナ” 片面タイプ(キャスターなし)
TRUSCO¥19,980税込¥21,9781台当日出荷から翌々日出荷壁際での工具管理に最適で、工具類の管理状況が一目で把握できます。多目的に使えるパンチングパネルラックです。従来品のフックも使用可能です。用途工具の分類。付属品フックL・S 各6個材質本体:スチール、丸込フタ:ポリエチレン、パンチングボード・支柱パイプ・受け:スチール(メラミン焼き付け塗装)、フックボルト・取付ボルト:スチール(黒染め)高さ(mm)1600奥行(mm)370間口(mm)485均等荷重(kg)20.0寸法(縦×横)(mm)パンチングボード:890×485支柱径(Φmm)25.4最大積載量(kg/台)20
パンチングパネル用メガネレンチフック 三方掛け
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。狭いスペースでたくさんのレンチが掛けられます。用途メガネレンチの管理に。トラスコ品番256-7991材質スチール(ユニクロメッキ仕上げ)許容荷重(kg)5高さ(mm)59奥行(mm)128間口(mm)116フック6本径(mm)Φ6最大積載量(kg/個)5
UPR型パンチングラック H1885 黒オレンジ
TRUSCO¥99,980税込¥109,9781台翌日出荷工具類の管理が一目で確認できます。トラスコ品番218-0811材質スチール色ブラック(パネル・底板・上桟)、オレンジ(支柱・ベース)高さ(mm)1885奥行(mm)430間口(mm)900グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×430×1885最大積載量(kg/台)60
パンチングパネル
Fami¥7,998税込¥8,7981枚5日以内出荷壁に取り付けて使用し、別売のフック、棚板、ホルダーを自由に取り付けて工具等管理用のパネルとして最適です。イタリア製で仕上がりがきれいです。用途工具の整理に。
側面パンチングパネル
サカエ¥8,098税込¥8,9081個翌日出荷作業台用オプション 作業台側面へ取り付けすることで、作業台側面が有効活用できます。使用頻度が高い工具の収納に。付属品取付ブラケット2個、パンチングパネル1個仕様組立式適合機種軽量作業台:SEL、KS、KSD、CK、CKD、KK、KH、KD、SKK、SKD、TKK(TKK4を除く)、中量作業台:CS、KTD、他:KHC、KHM、KHG、DS、DS8均等荷重(kg)20(引出し1段当り)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
パンチングラック基本枠片面H=1450
TRUSCO¥34,980税込¥38,4781セット翌日出荷UPR型ライトビンラック・パンチングラックのフレームは共通です。基本枠のみです。トラスコ品番393-2915質量(kg)10色ホワイト(底板)、ダークグレー(支柱、ベース、上棧)最大積載量(kg)80荷姿組立式組立時間1人30分
片面パンチングミニ(卓上用)
TRUSCO¥26,980税込¥29,6781個翌日出荷トラスコ品番501-5391適合機種AE型、AEW型、DW型、GW型、HAE型、HAEW型、HW型、LEW型、TW型、TWC型、TWZ型、AEW型、AWM型、BE型、BO型、CFW型材質スチール幅(mm)900質量(kg)7高さ(mm)475奥行(mm)160最大積載量(kg)15
ワイプホルダーラック
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981セット(2個)当日出荷好きな幅に調節できるため、使い捨て手袋やワイプを収納することができます。車のバンの中、木材や壁・机に取り付けることで、整理整頓・安全保管の両立ができます。取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。用途使い捨て手袋やワイプ収納として。トラスコ品番696-8224材質ABS射出成形プラスチック幅(mm)52高さ(mm)116奥行(mm)88フック4本最大積載量(kg/個)3
バッテリーマウントミルウォーキー12V用(6個入り)
ステルスマウント¥2,998税込¥3,2981個(6個)当日出荷ミルウォーキー12V専用のバッテリーを安全に保管・整理できるバッテリーホルダーです。木材や壁・机に取り付けることで、バッテリーの整理整頓・安全保管の両立ができます。マウントに取り付ける時は” カチっ ”とロックがかかるため、振動や逆さ装着による落下は発生しません。3本の取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。トラスコ品番695-9328幅(mm)75高さ(mm)38奥行(mm)220
ウォールハイブシステムプライヤーフックセット
ステルスマウント¥2,398税込¥2,6381セット(4個)当日出荷プライヤー・イヤーマフ・作業服・作業帽など様々なツールの保管・整理できます。付属の取り付け用ミニクリートで好きな間隔で、狭いスペースにも取り付けができるので収納効率を最大限に高めることができます。付属のステルスマウントミニクリートは、ステルスマウントクリート(品番:OM-CL-BLK-6、OM-CL-RED-6)、クリートv2(品番:OM-LOCL-BLK-6)と互換性があるため取り付け可能です。木材や壁・机、車のバンの中に取り付けることで、整理整頓・安全保管の両立ができます。取付穴を利用して壁や棚の下などどこでも固定することができます。用途プライヤー・作業服・イヤーマフ・作業帽などの収納として。トラスコ品番696-8223セット内容工具収納用部品3個、作業服や帽子などの収納部品1個、取り付け用のミニクリート4個材質ABS射出成形プラスチック幅(mm)95高さ(mm)21奥行(mm)36ホルダー数4個フック4本最大積載量(kg/個)3.5
『パンチングラック』には他にこんなカテゴリがあります
- パンチングラック本体
- パンチングラック用オプション
物品棚/収納用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら