絞り込み
ブランド
  • KANON(中村製作所)(4)
  • エスコ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
トルク調整範囲(N・m)
  • 27~135(2)
  • 80~560(4)
ヘッド形状
ヘッド形状
ラチェット形(2)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](2)
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](2)
全長(mm)
  • 350~400未満(2)
  • 1000~1200未満(2)
  • 1200~1400未満(2)
最小目盛(N・m)
  • 3
  • 0.001(1)
  • 0.01(26)
  • 0.02(12)
  • 0.05(14)
  • 0.1(93)
  • 0.1c(2)
  • 0.2(63)
  • 0.25(26)
  • 0.4(4)
  • 0.5(125)
  • 1(132)
  • 2(102)
  • 2.5(12)
  • 5(57)
  • 5.0c(3)
  • 10(32)
  • 20(13)
  • 40(3)
  • 50(3)
主な用途
  • 一般締付作業(3)
  • 検査作業(1)
一般締付作業・検査作業
負荷方向
  • (3)
  • 左右(2)
右・左右
校正証明書
  • 付き(3)
付き
精度(%)
  • ±3(6)
  • ±4(1)
±3・±4
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1本ほか
当日出荷から10日以内出荷
ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 スクエアドライブを裏返せば、左締めが可能です。 ラチェットレバーを切り換えれば締め戻しができます。 矢印方向のみ作動します。 カーボンニュートラル・脱炭素関係の水素・アンモニアも検知できます。
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)±3負荷方向主な用途締め付け用
ラチェットデジトルク TONE(トネ/旧:前田金属工業)ラチェットデジトルクTONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から9日以内出荷
仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
カノンプリセット形トルクレンチ KANON(中村製作所)カノンプリセット形トルクレンチKANON(中村製作所)
65,980税込72,578
1個
11日以内出荷
ラチェット式ですから作業能率も良く、繰り返し作業に適しています。 ソケットを交換することにより、容量の範囲内で種々のボルト(ナット)を締め付けることができます。 矢印方向(右回転)の締め付けのみに作動します。 角ドライブを裏返せば、左締めが可能です。(一度ギアを外して、反対方向に組み込む) 精度は±3%まで保証します。
精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右回転
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式) KANON(中村製作所)プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)KANON(中村製作所)
59,980税込65,978
1個ほか
翌日出荷から10日以内出荷
精度(%)±3負荷方向
プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式) KANON(中村製作所)プレセット形トルクレンチ(ヘッド交換式)KANON(中村製作所)
51,980税込57,178
1個
11日以内出荷
ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
精度(%)±3、モンキヘッド使用時は±4RoHS指令(10物質対応)対応
27-135Nm 3/8"sq[デジタル]トルクレンチ エスコ27-135Nm 3/8"sq[デジタル]トルクレンチエスコ
49,400税込54,340
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA723MG-33全長(mm)380種類デジタル形差込角(mm)9.5精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)27~135主な用途締め付け用最小目盛(N・m)3負荷方向左右

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ