絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 2~12(1)
  • 140(1)
  • 283(1)
  • 400(1)
  • 850(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ラチェット形(1)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](3)
  • 9.5[3/8](1)
  • 12.7[1/2](1)
  • 19.0[3/4](1)
  • 25.4[1](1)
最小目盛(N・m)
  • 0.1(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 120~140未満(1)
  • 140~160未満(1)
  • 160~180未満(1)
  • 200~220未満(1)
  • 240~260未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 450~500未満(1)
  • 550~600未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(2)
  • 車両整備や各種機械(1)
一般締付作業・車両整備や各種機械
負荷方向
  • 左右(1)
左右
精度(%)
  • ±10
  • ±0.5(2)
  • ±1(10)
  • ±2(27)
  • ±3(302)
  • ±3.5(1)
  • ±4(63)
  • ±5(16)
  • ±6(11)
  • ±7(2)
  • ±8(1)
  • ±9(2)
  • ±20(1)
ブランド
  • PROCHI(プロチ)(2)
  • エスコ(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
PROCHI(プロチ)・エスコ・TONE(トネ/旧:前田金属工業)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワーレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)パワーレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)
59,980税込65,978
1個
当日出荷から8日以内出荷
・大型ボルト・ナットの脱着でお困りの方に楽して安全作業をしていただくため、開発されたレンチです。・手動用パワーレンチは、動力不要のため、小型で強力エネルギーの発生が可能。・大型ボルト・ナットの締付けや取り外しなどが一人で安全に作業ができます。機種選定の仕方:・ボルトナットを緩める場合、すくなくとも締付トルクの30%増のトルクが必要です。機種選定は緩める場合を考慮し、お選びください。・ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース。・倍率 3.0倍・精度 付属のバー形反力受装着時±10% 付属のL 形反力受装着時±20 %最大入力トルク(N・m): 140 D最大外径: 55mm H有効高: 55mm A入力部差込角: 9.5mm B出力部差込角:12.7mm
種類プレセット形ヘッド形状ラチェット形精度(%)(バー形反力受)±10/(L形反力受)±20負荷方向左右主な用途車両整備や各種機械付属品ラチェットハンドル、バー形反力受、L形反力受、六角棒L形レンチ、取扱説明書、メタルケース
スマートトルクハンドル トルクスプラス PROCHI(プロチ)スマートトルクハンドル トルクスプラスPROCHI(プロチ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。種類単能形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用セット内容ハンドルスリーブ、25mmビット×2本、50mmビット×2本
スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式 PROCHI(プロチ)スマルク スマートトルクハンドルセット 差替式PROCHI(プロチ)
10,980税込12,078
1組
当日出荷
スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。グリップが差替式で、収納性があります。
用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。種類ヘッド交換形差込角(mm)6.35精度(%)±10主な用途締め付け用セット内容フラッグハンドル、スリーブ(0.6・0.9・1.2・1.4・2.0・3.0Nm)、25mmビット(T6・7・8・9・10・15)
トルクレンチ (ラチェット式) エスコトルクレンチ (ラチェット式)エスコ
53,900税込59,290
1本
翌日出荷
トルク機能をOFFにできるため通常のラチェットとしても使用できます。正転・逆転の両方でトルクレンチとして使用できます。設定トルクに達するとクリック音とクリックの感覚が手に伝わります。ラチェットは送り角5°のため狭所での作業が可能です。ボールロック機能によりソケットとアクセサリーを確実に保持できます。空転機能によりオーバートルクを防止。
厚さ(mm)ヘッド:23.7全長(mm)244質量(g)450精度(%)±10ハンドル長さ(mm)94最小目盛(N・m)0.1トルク(N・m)2~12差込角(inch)1/4”ヘッド幅(mm)31.6ギア数72

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ