トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表 材質(本体)ABS樹脂 種類デジタル形 電源単4乾電池2本 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂 測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 主な用途計測機器 操作ピークホールドモード、トラックモード 材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼 負荷方向左右 ギア数52
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。
用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。 種類デジタル形 全長(mm)380 差込角(mm[inch])12.7[1/2] 精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(27N・m未満は±6) トルク調整範囲(N・m)6.8~135 最小目盛(N・m)0.1 負荷方向左右 主な用途計測機器 材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼 材質(本体)ABS樹脂 材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂 ギア数52 操作ピークホールドモード、トラックモード 測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft) 電源単4乾電池2本 付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります