絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 1~6(1)
  • 1~9(1)
  • 2~10(1)
  • 2.5~25(1)
  • 4~40(1)
  • 5~13(1)
  • 5~60(2)
  • 10~60(2)
  • 20~120(5)
  • 40~200(3)
  • 60~320(4)
  • 100~400(3)
  • 200~500(1)
  • 300~800(2)
  • 600~1600(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(4)
ヘッド形状
ラチェット形(6)
差込角(mm[inch])
  • 6.35[1/4](3)
  • 9.5[3/8](2)
  • 12.7[1/2](7)
  • 19.0[3/4](4)
  • 25.4[1](1)
  • その他(4)
全長(mm)
  • 120~140未満(1)
  • 180~200未満(1)
  • 200~220未満(2)
  • 220~240未満(2)
  • 300~350未満(4)
  • 350~400未満(3)
  • 400~450未満(4)
  • 500~550未満(3)
  • 600~650未満(2)
  • 650~700未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • 800~900未満(1)
  • 900~1000未満(1)
  • 1200~1400未満(2)
  • 2000~3000未満(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.1(2)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
  • 0.5(4)
  • 1(6)
  • 2(4)
  • 2.5(5)
  • 5(1)
主な用途
  • 一般締付作業(11)
  • 車両整備や各種機械(5)
一般締付作業・車両整備や各種機械
負荷方向
  • (14)
校正証明書
  • 付き(2)
付き
精度(%)
  • ±2(10)
  • ±3(2)
  • ±4(4)
±2・±3・±4
ブランド
  • ハゼット
  • モノタロウ(14)
  • KANON(中村製作所)(126)
  • エスコ(101)
  • 東日製作所(92)
  • KTC(38)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(38)
  • トップ工業(30)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(29)
  • Pro-Auto(23)
  • イチネンTASCO(20)
  • JTC(15)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(13)
  • Wera(10)
  • スーパーツール(10)
  • BBKテクノロジーズ(10)
  • KING TONY(9)
  • NORBAR(7)
  • REX(レックス)[自動車用品](6)
  • SK11(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トルクレンチ ハゼット

    トルクレンチ

    ハゼット
    57,980税込63,778
    1式
    6日以内出荷
    ヘッド形状ラチェット主な用途機械・自動車整備
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 最小目盛1.0N・m ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 最小目盛1.0N・m

    ハゼット
    139,800税込153,780
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番828-7178
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 最小目盛0.2N・m ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 最小目盛0.2N・m

    ハゼット
    85,980税込94,578
    1個
    59日以内出荷
    トラスコ品番829-1713
  • プレセット形トルクレンチ ハゼット

    プレセット形トルクレンチ

    ハゼット
    62,980税込69,278
    1式ほか
    当日出荷
    使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
    用途機械・自動車整備セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケースヘッド形状プレセット形主な用途機械・自動車整備
  • プレセット形トルクレンチ ハゼット

    プレセット形トルクレンチ

    ハゼット
    54,980税込60,478
    1式
    当日出荷
    使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。 ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。 視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。 ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
    用途機械・自動車整備に。トラスコ品番166-6627セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース全長(mm)234材質/仕上クロムバナジウム鋼質量(kg)0.38差込角(mm)6.35ヘッド形状プレセット形トルク調整範囲(N・m)2.5~25主な用途機械・自動車整備最小目盛(N・m)0.25アズワン品番64-8377-73
  • HAZET トルクレンチ ハゼット

    HAZET トルクレンチ

    ハゼット
    51,980税込57,178
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
    用途機械・自動車整備に。セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース主な用途車両整備や各種機械負荷方向校正証明書付き
  • トルクレンチ ハゼット

    トルクレンチ

    ハゼット
    48,980税込53,878
    1式
    当日出荷
    使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
    用途機械・自動車整備に。セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース材質/仕上クロムバナジウム鋼精度(%)3主な用途車両整備や各種機械負荷方向校正証明書付き
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    339,800税込373,780
    1本
    当日出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
    用途高トルクの一般締め付けトルク管理仕様保管用樹脂ケース付トラスコ品番762-6398全長(mm)1280質量(kg)8.3種類プレセット形差込角(mm)19.0材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ラチェット形トルク調整範囲(N・m)300~800主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    259,800税込285,780
    1本
    翌々日出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 リリース時のクリック音と振動により、騒音環境でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理仕様保管用樹脂ケース付種類プレセット形差込角(mm)19.0材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式

    ハゼット
    219,800税込241,780
    1個
    60日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
    用途高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形差込角(mm)14×18材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式セット

    ハゼット
    489,800税込538,780
    1個
    60日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式

    ハゼット
    99,980税込109,978
    1個
    60日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形/ヘッド交換形材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式 ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ ヘッド交換式

    ハゼット
    82,980税込91,278
    1個
    5日以内出荷から60日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップ前部を放すと自動ロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
    用途低トルクの一般締め付けトルク管理全長(mm)125.4種類プレセット形/ヘッド交換形差込角(mm)9×12材質(グリップ)強化樹脂ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用最小目盛(N・m)0.2材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    399,800税込439,780
    1本
    61日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 トルク精度:±2% 負荷方向:右 本体2分割での分割組立式です。 専用キャリーバック付です。
    用途超高トルクの一般締め付けトルク管理トラスコ品番813-2752全長(mm)2455(収納時1320)質量(kg)16.8種類プレセット形差込角(mm)25.4材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)600~1600主な用途締め付け用最小目盛(N・m)5材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    179,800税込197,780
    1本
    9日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップエンドの青いツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動に加え、独自設計のシグナルトランスミッター(スリーブ上の赤いボタンの突起動作)により、騒音環境でも目視でも設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 トルク精度:±2% 負荷方向:右 保管用樹脂ケース付です。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理トラスコ品番813-2741全長(mm)659質量(kg)2.38種類プレセット形差込角(mm)12.7材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)60~320主な用途締め付け用最小目盛(N・m)2.0材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    95,980税込105,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップ前部を引き付けながらグリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 グリップ前部を放すと自動ロックします。 リリース時のクリック音と振動で設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。
    用途低トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形差込角(mm)6.35材質(グリップ)強化樹脂主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    94,980税込104,478
    1個
    5日以内出荷から32日以内出荷
    高精度のトルク管理を容易に行えます。 グリップを回転させ容易にトルク設定が可能です。 設定値は視認性の良いメカニカルデジタル表示です。 グリップエンドのツイストロックで設定値をロックします。 リリース時のクリック音と振動にで設定値に達したことが分かります。 軽量・強固なクロームバナジューム鋼と強化樹脂グリップにより耐久性と軽量化を絶妙なバランスで実現しています。 保管用樹脂ケース付です。
    用途中~高トルクの一般締め付けトルク管理種類プレセット形差込角(mm)12.7材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±4主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向
  • 高精度プリセット型トルクレンチ ハゼット

    高精度プリセット型トルクレンチ

    ハゼット
    129,800税込142,780
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    種類プレセット形材質(グリップ)強化樹脂精度(%)±2ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用材質(ヘッド)クロームバナジューム鋼材質(スリーブ)クロームバナジューム鋼負荷方向

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ