トルクレンチ :「クロム」の検索結果
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
関連キーワード
商品豆知識
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。
視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。
ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備に。
トラスコ品番166-6627
セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース
全長(mm)234
材質/仕上クロムバナジウム鋼
質量(kg)0.38
差込角(mm)6.35
ヘッド形状プレセット形
トルク調整範囲(N・m)2.5~25
主な用途機械・自動車整備
最小目盛(N・m)0.25
アズワン品番64-8377-73
1式
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。
ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。
視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。
ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備
セット内容校正証(DIN ISO6789-2:2017規格)、プラスチックケース
ヘッド形状プレセット形
主な用途機械・自動車整備
使用後にセット値を最小にしなくても良い高品質スプリングです。ハンドガードリングで設定値のロックが可能です。視認性の良いレーザーマーキング目盛りです。ハンドルは握りやすく、力点部にラインが入っています。
用途機械・自動車整備に。
主な用途車両整備や各種機械
負荷方向右
精度(%)3
セット内容校正証(DIN / ISO6789-2:2017規格) / プラスチックケース
材質/仕上クロムバナジウム鋼
校正証明書付き
『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。