トルクドライバとは、決められたトルクでネジを締めるために使用されるドライバです。方式としてはシグナル式と直読み式があります。シグナル式は設定されたトルクに達すると空転するなどしてネジの締めすぎを防止。直読み式はメーターがついているので数値的に今どのトルクで締めているのか分かるドライバです。トルクドライバーの役割は力の調整。精密機器の組み立て時などには必要不可欠です。絶縁仕様のもの、精密型のものもあります。
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エスコ品番EA723VM-2 負荷方向
1個
8,190 税込9,009
翌日出荷

エスコ品番EA723VM-12 負荷方向
1個
8,890 税込9,779
翌日出荷

設定トルク値で締め付けると音で知らせてくれます。携帯電話や精密機器などの締め付けに優れています。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。
用途精密機器などの締め付け作業に。 トラスコ品番147-6540 材質/仕上軸:特殊工具鋼、グリップ:複合材 質量(g)120 タイプ静電防止タイプ 差込角(mm)4 トルク調整範囲(N・m)0.05~0.11 最小目盛(cN・m)0.55 トルク(N・m)設定:0.05 シャンク径(mm)4 出力トルク範囲(cN・m)設定に応じられる:50 負荷方向 適合ビット(mm)4半月ビット(デルボタイプ)、4シャンクビット(ハイオスタイプ)
1本
31,980 税込35,178
当日出荷

種類単能形 トルク調整範囲(cN・m)500 精度(%)±10 全長(mm)160 負荷方向 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VM-6
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

エスコ品番EA723VM-5 負荷方向
1個
9,410 税込10,351
翌日出荷

種類単能形 トルク調整範囲(cN・m)200 精度(%)±10 全長(mm)170 負荷方向 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VM-4
1個
8,890 税込9,779
翌日出荷

種類単能形 トルク調整範囲(cN・m)140 精度(%)±10 全長(mm)170 負荷方向 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VM-3
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

種類単能形 トルク調整範囲(cN・m)500 精度(%)±10 全長(mm)160 負荷方向 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VM-14
1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

エスコ品番EA723VM-13 負荷方向
1個
9,410 税込10,351
翌日出荷

エスコ品番EA723VM-11 負荷方向
1個
8,660 税込9,526
翌日出荷

種類単能形 トルク調整範囲(cN・m)90 精度(%)±10 全長(mm)170 負荷方向 主な用途一般締付作業 エスコ品番EA723VM-1
1個
8,070 税込8,877
翌日出荷

エスコ品番EA723VM-0 負荷方向
1個
7,990 税込8,789
翌日出荷

握りやすいグリップで疲労を軽減し、生産効率を向上させます。
エスコ品番EA723HJ-1
1個
8,100 税込8,910
翌日出荷

簡易型トルクドライバーです。 グリップエンドの穴に付属のヘックスキーを入れ簡単にトルク設定できます。
用途低トルクの汎用トルク管理 材質ヘッド・スリーブ:クロームバナジューム鋼、グリップ:強化樹脂 差込角(mm)6.35 負荷方向
1本
19,980 税込21,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ BONDHUS 動画あり
人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。
種類単能形 精度(%)±10 全長(mm)105 負荷方向 主な用途一般締付作業 材質(グリップ)樹脂 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリックセット(単能形トルクドライバー) BONDHUS 動画あり
決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。
種類単能形 精度(%)±10 全長(mm)210 負荷方向 主な用途一般締付作業 材質(ブレード)プロテニアム合金鋼 材質(グリップ)樹脂 表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

精密タイプのトルクドライバーです。欧州規格EN100-015-1適合品で、精密電子機器の組み立てに最適な精密ドライバーです。人間工学に基づいた、持ちやすく、回転しやすく、トルクが確実に伝わるエルゴノミックハンドルを採用しています。「ラピダプター」構造を内蔵しており、片手で簡単にビットの脱装着が可能です。トルク設定の変更も可能です。(0.02~0.08Nm)
用途一般的な締め付け作業。検査、締め付け用。 付属品074800本体、全長44mmビット:(+)00、0、TP1、3、ファイブスター#1 トラスコ品番469-3647 質量(g)75 最小目盛(N・m)0.01 設定トルク(Nm)0.035 負荷方向
1セット(6個)
17,980 税込19,778
当日出荷

トルク値を確認できる小窓が、ハンドル部に付いています。
種類プレセット形 負荷方向 主な用途弱電関連での作業用
1本
38,980 税込42,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Wiha(ビーハ/ノガ)可変トルクドライバー
負荷方向
1本
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類単能形 精度(%)±10 負荷方向 主な用途検査作業/一般締付作業
1本
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

トラスコ品番437-9314 質量(g)35 最小目盛無段階調整 適合ビット4mm半月ビット(デルボタイプ)、4mmシャンクビット(ハイオスタイプ) 設定トルク(Nm)0.035 負荷方向
1本
32,980 税込36,278
当日出荷

静電防止用のビーハESD工具は、静電エネルギーを、ある一定の速度で放電させるので、静電気の放電によるリスクから電気装置を保護します。ESD工具のハンドルの表面低効率は106-109オームとなっています。
差込角(mm)4
1セット(3点)
38,980 税込42,878
4日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トルクバリオ(可変トルクドライバー):一定の範囲内で、トルクを連続的に設定できます。ハンドル部の小窓内に設定トルクの数字が表示され、トルクセッターを使用して容易に必要なハンドル値を設定できます。締め付けトルクが達成されると、クリック音がして、ドライバー内部のブレードが滑ります。
寸法(mm)ブレード差込口/六角二面幅:4.0 種類トルクドライバー ハンドル長さ(mm)127
1本
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります