絞り込み
ブランド
- 東日製作所
- Wiha(ビーハ/ノガ)(12)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- KANON(中村製作所)(8)
- KTC(7)
- BBKテクノロジーズ(7)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(7)
- プロト(4)
- ハゼット(3)
- GEDORE(3)
- 泉精器製作所(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- イチネンTASCO(2)
- JTC(2)
- SK11(2)
- ANEX(1)
- Wera(1)
- トップ工業(1)
- JAPPY(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(69)

HAC用バッテリ 受信器ACアダプタ
東日製作所¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷から5日以内出荷R-BTでDC24V入力が取れない場合にご利用ください(AC100~240Vで使用可能)RoHS指令(10物質対応)対応
トルクレンチ用カラーフロントキャップ
東日製作所¥139税込¥1531個3日以内出荷から5日以内出荷トルクレンチを色分け管理する、赤青緑黒のカラーリング。適合機種QL2N~15N/QL25N5-1/4/QL25N5/CL2N~15NX8D/CL25N5X10DRoHS指令(10物質対応)対応
トルクドライバチェッカ用校正装置
東日製作所¥59,980~税込¥65,978~1台4日以内出荷お客様でDLCを校正する場合に必要です。構成検定レバ、ワイヤ、校正プレート、ボルトx8、分銅吊り台(1kg)、吊り皿(100g)RoHS指令(10物質対応)対応
TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタセット
東日製作所¥16,980税込¥18,6781セット6日以内出荷STA/LTAを従来機種(TDT/TDT2)で使用するのに必要なアダプタです。構成アダプタ、ねじ×3、固定ノブ、クランプ工具、ビット×2RoHS指令(10物質対応)対応
TDT(3)用ローディング装置(取り付け)アダプタ
東日製作所¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷TDTLA3を従来機種(TDT/TDT2)で使用するのに必要なアダプタです。構成アダプタ、ねじ×3RoHS指令(10物質対応)対応
ATG・ATGE/BTGEオプション 測定台
東日製作所¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷から5日以内出荷ATGE/BTGEを設置式として使用する台です。RoHS指令(10物質対応)対応
ATG・ATGE/BTGEオプション 校正アダプタ
東日製作所¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷校正装置ATGTCL/BTGTCLに取り付ける際のアダプタです。適合機種BTGERoHS指令(10物質対応)対応
ATG・ATGE/BTGEオプション テーブルアタッチメント
東日製作所¥31,980税込¥35,1781個5日以内出荷クランプ径Φ10~58、ATGE/BTGEをトルクメータのように使用します。適合機種ATGE/BTGERoHS指令(10物質対応)対応
デジタルトルクドライバテスタ
東日製作所¥259,800~税込¥285,780~1台ほか3日以内出荷から90日以内出荷デジタルで、視差による読み取り誤差がありません。 「ローディング機構」により、トルクドライバの傾きや加力速度等の測定条件が安定し、読み取り誤差がありません。 測定レンジが広いので1台で多機種のトルクドライバに対応できます。 合否判定機能付き。判定結果により表示色が白/赤/青等に変わり、一目で判別可能です。 電源はAC100V~240V 。 日本国内の航空機産業向けやアメリカ輸出用にはアメリカン単位(lbfin等)、アジア輸出用にはメトリック(kgfcm等)仕様の製作実績もあります。用途トルクドライバの校正、調整、修理。 小容量トルクレンチの校正、調整、修理。
角度表示モジュール
東日製作所¥38,980税込¥42,8781個5日以内出荷付属品取扱説明書:1部、コネクタ付リミットスイッチ:1個、スイッチ取付用ネジ、座金:各2個、単三形乾電池(動作確認用):1本表示7セグメントLED3桁/文字高さ10mm角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1連続使用時間(時間)約60使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露不可)角度精度(°)±2+1digit(但し30/s~180/sで90回転した場合)RoHS指令(10物質対応)対応
MPQL/MQL/MQSP用マーカーガイド
東日製作所¥3,398~税込¥3,738~1個当日出荷から4日以内出荷二面幅17以上のソケットでΦ5のマーカーヘッドを使用する時に必要です。RoHS指令(10物質対応)対応
HA/HACバッテリー用充電器
東日製作所¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷バッテリー式半自動トルクレンチHA/HACシリーズ用バッテリーの充電器です。電圧(V)100出力DC18-14.4V 8A入力100V・50/60Hz・195W適合バッテリーBP-1825/BP-1850