絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 2~10(1)
- 2~200(1)
- 2~500(1)
- 4.2~85(3)
- 6.8~135(6)
- 10~100(3)
- 10~135(1)
- 10~200(5)
- 17~85(8)
- 17~340(2)
- 20~100(7)
- 20~200(3)
- 27~135(7)
- 30~300(3)
- 40~200(11)
- 50~500(3)
- 60~300(2)
- 68~340(6)
- 100~500(1)
- 170~850(1)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
- 9.5[3/8](9)
- 12.7[1/2](15)
- 19.0[3/4](6)
ヘッド形状

ヘッド交換式(7)

モンキ形(2)

ラチェット形(10)
校正証明書
- 付き(6)
負荷方向
- 左右(21)
全長(mm)
- 200~220未満(3)
- 220~240未満(3)
- 260~280未満(3)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(15)
- 400~450未満(9)
- 450~500未満(3)
- 500~550未満(11)
- 550~600未満(3)
- 600~650未満(3)
- 650~700未満(3)
- 700~800未満(2)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(3)
- 1200~1400未満(1)
200~220未満・220~240未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・600~650未満・650~700未満・700~800未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満
主な用途
- 一般締付作業(10)
- 検査作業(8)
- 計測機器(2)
- 車両整備や各種機械(7)
一般締付作業・検査作業・計測機器・車両整備や各種機械
最小目盛(N・m)
- 0.1
- 0.001(1)
- 0.005(1)
- 0.01(22)
- 0.02(3)
- 0.05(4)
- 0.1c(1)
- 0.2(5)
- 0.3(1)
- 0.4(2)
- 0.45(1)
- 0.5(9)
- 1(12)
- 2(6)
- 5(4)
- 17(1)
- 20(1)
- 160(1)
- 200(1)
- 1000(1)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
精度(%)
- ±0.5(1)
- ±1(6)
- ±2(9)
- ±3(17)
- ±3.5(1)
- ±4(7)
±0.5・±1・±2・±3・±3.5・±4
ブランド
- モノタロウ(2)
- KANON(中村製作所)(4)
- KTC(2)
- Pro-Auto(2)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- SK11(3)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(3)
- スーパーツール(2)
- トップ工業(4)
- 東日製作所(4)
モノタロウ・KANON(中村製作所)・KTC・Pro-Auto・S.E.K.(スエカゲツール)・SK11・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・TRUSCO・スーパーツール・トップ工業・東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
6.8~135(6)
10~200(5)
17~85(8)
20~100(7)
20~200(3)
27~135(7)
30~300(3)
40~200(11)
50~500(3)
68~340(6)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る

デジタルトルクレンチ 9.5mm
SK11(13件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。差込角(mm[inch])9.5[3/8]付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表材質(本体)ABS樹脂種類デジタル形電源単4乾電池2本材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
デジタルトルクレンチ 小トルク
(47件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781本当日出荷よく使用するトルク値を記憶させることができ、毎回使用時に設定しなおす手間が省けます。 トルク値は最大10個設定することができ、それぞれ測定トルク値を10個まで記憶することができます。 バックライトが点灯するので、夜間の仕様にも便利です。用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に全長(mm)230質量(g)560種類デジタル型差込角(mm)9.5電源オートパワーオフ精度(%)CW:±2、CCW:±3ヘッド形状ラチェット形使用電池単4形乾電池×2本(別売)主な用途一般締付作業負荷方向左右ギア数72
ラチェットデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から9日以内出荷付属品通信ソフトCD、USB通信ケーブル、取扱説明書、校正証明書(トレーサビリティ体系図付)、樹脂ケース仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
トルクレンチ デジタル式
(12件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781本当日出荷簡単に操作でき、LEDバックライトのデジタル表示で締め付けトルク値もしっかり確認できます。オートオフ機能で自動的に電源が切れます。ブザーで指定トルク値を知らせてくれますのでオーバトルクを防ぎます。左ねじ・右ねじ両方の測定ができ、精度2%で正確です。用途自動車や機械、設備などの締め付けトルク管理に。付属品樹脂ケース歯数36T全長(mm)460質量(kg)1.18種類デジタル形差込角(mm)9.5電源単4形乾電池×2本(別売)精度(%)±2トルク調整範囲(N・m)10~135主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右
デジタルトルクレンチ 12.7mm
SK11(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷デジタル表示で正確、高精度なトルク管理が可能で、しかも操作が簡単です。設定トルク到達時、ブザー音とLEDの光でお知らせします。右ネジ、左ネジ両方向の測定が可能です。設定トルク値と測定トルク値を他の単位換算出来ます。約2分間操作しなければ自動的に電源が切れるオートスリープ機能付きです。用途ボルト・ナットの締付けトルク値の測定作業。トルク調整範囲(N・m)6.8~135差込角(mm[inch])12.7[1/2]精度(%)右ネジ±3・左ネジ±4(27N・m未満は±6)最小目盛(N・m)0.1付属品単4乾電池2本、電池カバー用ドライバー、ハードケース、取扱説明書、検査成績表全長(mm)380材質(本体)ABS樹脂質量(g)660種類デジタル形電源単4乾電池2本材質(グリップ)ABS樹脂・TPR樹脂本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅48×高さ380×奥行き40測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)主な用途計測機器操作ピークホールドモード、トラックモード材質(ヘッド)クロムモリブデン鋼負荷方向左右ギア数52
ラチェットデジタルトルクレンチ
TRUSCO¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データはCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。精度(%)CW(時計廻):±2、CCW(反時計廻):±3セット内容USBケーブル電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形データ記録件数本体:2000負荷方向左右
デジタルトルクレンチ 9.5mm
SK11¥43,980税込¥48,3781組20日以内出荷差込角(mm)9.5(3/8インチ)電源単4乾電池2本測定単位N・m(単位換算機能付きkgf・cm、lbf・in、lbf・ft)ギア数52山
TORQULE(トルクル)
KTC(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から20日以内出荷個人の経験や勘に頼っていた、これまでのボルト締結のトルク管理の方法を大きく変えるスマートセンシングデバイス「TORQULE(トルクル)」。ラチェットハンドルやドライバ型ハンドルなどのお手持ちの工具に装着すれば、高精度なデジタルトルクレンチとなります。スマートフォンやタブレットなどに専用の無料アプリ「TRASAS Admin(トレサス アドミン)」をインストールし、Bluetooth機能を使用した測定値の結果表示やデータの転送、測定履歴の管理といった作業トレーサビリティを可能にします。オプションで専用樹脂ケース(GNA-K)を設定しています。※トルク値の表示や報知にはスマートフォンやタブレットと専用のアプリケーション「TRASAS Admin」(無料)が必要です。測定精度±4%+1digit最小表示単位(N・m)0.1付属品充電ケーブル直径(Φmm)42電源充電式リチウムポリマー電池測定単位N・m通信方法Bluetooth 4.1測定方向右ねじのみ
ヘッド交換式デジタルトルクハンドル
トップ工業¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から翌々日出荷ヘッド取替えでモンキ形ラチェット形にできます。右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±2%反時計回り(左)±3%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数57件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±2/(左)±3種類デジタル形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥99,980~税込¥109,978~1個ほか当日出荷から17日以内出荷締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
デジタルアングルトルクアダプター
TRUSCO¥23,980税込¥26,3781個当日出荷レンチに取り付けるだけでトルクと角度の両方が測定できます。ブザー音とLED点灯でトルク状態を知らせます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。精度(%)時計回り±3、反時計回り±4直径(Φmm)85電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)主な用途検査用・締め付け作業用に。角度の測定にも。角度精度(°)±2%データ記録件数本体:50負荷方向右、左校正証明書あり
ラチェットデジタルトルクレンチ(ヘッド交換式)
TRUSCO¥44,980~税込¥49,478~1個当日出荷使用目的によってヘッドを自由に交換できるデジタルトルクレンチです。ブザー音とLED点灯と液晶表示でトルク状態を知らせます。USB通信ケーブルでパソコンに接続でき、データをCSVファイルで抽出できます。校正証明書付です。トラックモード&ピークモード切替機能付です。トラックモードは作業中のトルク値をリアルタイムに表示し、ピークモードは作業中の最大トルク値を表示します。用途検査用・締め付け作業用に。精度(%)時計回り±2、反時計回り±3付属品ケース電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)ヘッド形状ラチェット形主な用途検査用・締め付け作業用データ記録件数本体:250負荷方向右、左校正証明書あり
モンキ形/ラチェット形 デジタルトルクレンチセット
トップ工業(1件のレビュー)¥64,980~税込¥71,478~1個当日出荷精度(%)モンキ形:(右)±3/(左)±4、ラチェット形:(右)±2/(左)±3材質(本体)特殊合金鋼種類デジタル形ヘッド形状モンキ形/ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
トーニチ デジタル型トルクレンチ
東日製作所¥54,980~税込¥60,478~1個ほか3日以内出荷から90日以内出荷精度(%)±3使用温度範囲(℃)0~40(結露無きこと)電源単3形電池 2本RoHS指令(10物質対応)対応
モンキ形デジタルトルクレンチ
トップ工業¥62,980~税込¥69,278~1セット当日出荷右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±3/(左)±4種類デジタル形ヘッド形状モンキ形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
増締め検査用トルクレンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1本ほか当日出荷から90日以内出荷締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途増締め検査用電源ニッケル水素電池主な用途増締め検査用
デジタル角度レンチ
東日製作所¥119,800~税込¥131,780~1本ほか3日以内出荷から20日以内出荷回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1ヘッド形状ヘッド交換式角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)負荷方向左右
デジタルトルクチェッカー
KTC¥199,800税込¥219,7801台5日以内出荷簡単操作で手軽にトルクチェックができ、トルクレンチの日常点検に最適。 『トラック』『ピークホールド』『ピークダウン』『リアルタイム出力』の4モードで測定可能。用途機械式トルクレンチやデジタル式トルクレンチ、トルクドライバなどの日常点検でのトルクチェック。測定精度(%)±0.5(499digit以下は±3digit)(※digit=最小表示単位)セット内容表示器、検出器、検出器コード、ACアダプタ、ゴム足、書類(検査成績書・校正証明書・トレーサビリティ体系図)(検出器の固定用ボルト、PC接続用ケーブルは付属していません)電源ACアダプタまたは単三乾電池4本寸法X(mm)103寸法Z(mm)37.7寸法Y(mm)108データ出力RS232C、USB mini-B主な用途日常点検測定方向左右方向
ラチェット形デジタルトルクレンチ
トップ工業¥61,980~税込¥68,178~1セット当日出荷から翌々日出荷右方向、左方向の両方向を測定できます。トルク精度:時計回り(右)±3%反時計回り(左)±4%。合否判定機能:±1%~9%設定可能 OFF機能有。LCDバックライトで暗所での作業でも測定値を視認出来ます。測定したトルク値(ピークホールドモード時)の記録が出来ます。記録件数50件。目標トルク値への到達をLEDと音でお知らせします。用途適正トルク締めであらゆるボルトの締め付け、トルク管理に精度(%)(右)±2/(左)±3種類デジタル形ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械負荷方向左右
差替式デジタルトルクレンチ
Pro-Auto¥43,980税込¥48,3781台当日出荷デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。精度(%)右:±2/左:±3仕様設定トルク予約機能/9件種類デジタル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ負荷方向左右
デジタルトルクレンチ
S.E.K.(スエカゲツール)¥29,980~税込¥32,978~1丁翌々日出荷から4日以内出荷デジタル表示で正確、高精度な締め付け作業ができます。 軽量コンパクトタイプです。 左右ねじ締め付け測定可能です。 簡単操作です。 ブザー音とLEDランプの点滅でお知らせします。 あらかじめよく使う設定トルクを本体に記憶できます。 操作モードの選択可能、トラックモードとピークホールドモードです。用途正確で高精度なトルクでの締め付け作業に、自動車・バイク・機械類の整備や修理作業に測定精度右(時計回り):±2.0%、左(反時計回り)±3.0%負荷方向左右
回転角度表示デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥149,800~税込¥164,780~1本11日以内出荷から32日以内出荷回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
デジタルトルクレンチ(無線対応)
KANON(中村製作所)¥159,800~税込¥175,780~1本11日以内出荷から32日以内出荷無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。
デジタルトルクレンチ ハイスペック(ケーブル兼用式)
スーパーツール¥169,800~税込¥186,780~1本3日以内出荷から9日以内出荷パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
デジタルトルクレンチ ハイスペック(無線・ケーブル兼用式)
スーパーツール¥239,800~税込¥263,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷パソコン通信機能(有線USB接続)。 光/音/振動でお知らせ。専用アルミケース入り。 メモリー最大6000件。防滴仕様(IPX3)。種類デジタル形精度(%)±3ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
デジタルトルクレンチ
KANON(中村製作所)¥67,980税込¥74,7781個11日以内出荷締め付けトルク、緩めトルクをデジタル表示。読み取りやすい検査用トルクレンチです。 プリセット機能により、締め付けトルク値を設定して、作業中に締め付けトルク到達をLED とブザー音で確認できます。 測定データは本体メモリに保存。附属のUSBケーブルから Windows (R) Excel形式のデータ転送。保存が可能です。 電源には、充電式バッテリー(ニッケル水素電池)を採用しており、電池をセットしたままUSB 端子から充電することが可能です。 オートパワーオフ機能により、電池の消費を抑え、長時間の使用が可能です。 カレンダー機能により、締め付け作業の日付・時刻がデータ保存されます。 新コンセプトデザインに基づく、スマート& スリムな設計です。 使用目的に合わせて、ヘッドを自由に交換できます。 精度は±1%+1digitまで保証します。(DLT-N50のみ±3%+1digit)RoHS指令(10物質対応)対応
1/2DR.デジタルトルクレンチ
Pro-Auto¥34,980税込¥38,4781丁翌々日出荷種類デジタル形差込角(mm)12.7精度(%)右:±3/左:±4ヘッド形状ラチェット形主な用途車両整備や各種機械最小目盛(N・m)0.1負荷方向左右






































![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)