絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.5~10(1)
- 10~50(2)
- 10~60(1)
- 15~60(1)
- 20~100(1)
- 40~200(1)
- 100~500(3)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](1)
ヘッド形状

ヘッド交換式(1)

モンキ形(1)

ラチェット形(2)
校正証明書
- 付き(2)
負荷方向
- 右(1)
- 左右(4)
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(1)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(1)
- 900~1000未満(3)
200~220未満・220~240未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・900~1000未満
主な用途
- 一般締付作業(3)
- 冷媒機器(1)
- 検査作業(2)
一般締付作業・冷媒機器・検査作業
最小目盛(N・m)
- 0.5
- 0.001(1)
- 0.005(1)
- 0.01(22)
- 0.02(3)
- 0.05(4)
- 0.1(28)
- 0.1c(1)
- 0.2(5)
- 0.3(1)
- 0.4(2)
- 0.45(1)
- 1(12)
- 2(6)
- 5(4)
- 17(1)
- 20(1)
- 160(1)
- 200(1)
- 1000(1)
- 最小目盛(N・m)をもっと見る
精度(%)
- ±1(3)
- ±3(3)
- ±4(1)
- ±6(1)
±1・±3・±4・±6
ブランド
- EMERSON(エマーソン)(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- NORBAR(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- スーパーツール(1)
- 東日製作所(4)
EMERSON(エマーソン)・KANON(中村製作所)・NORBAR・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・スーパーツール・東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
0.5~10(1)
10~50(2)
10~60(1)
15~60(1)
20~100(1)
40~200(1)
100~500(3)

モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781本当日出荷前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。精度(%)±4種類デジタル形ヘッド形状モンキ形主な用途冷媒機器負荷方向右校正証明書付き
デジタルトルクレンチ
EMERSON(エマーソン)(8件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781台当日出荷見やすいデジタル表示で簡単トルク設定。豊富なソケット類、エクステンションも付属!トルク設定範囲(N・m)40~200差込角(mm)12.7精度(%)±3最小目盛(N・m)0.5付属品14・17・19・24mmソケット、21mm薄口ロングソケット、エクステンション、電池交換工具仕様103Nmプリセットタイプ全長(mm)515種類103Nmプリセットタイプ本体質量(kg)1.4本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約515×47×55電池ボタン3V(CR2032)オートパワーオフ(表示)60秒ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約537×100×93
増締め検査用トルクレンチ
東日製作所¥199,800~税込¥219,780~1台ほか当日出荷から90日以内出荷締まっているねじの増締め検査用のトルクレンチ。 東日独自の新増締めトルク計測アルゴリズム「T点法」を採用。(※PAT.PEND) 個人差無く、増締トルクが計測できます。 内部メモリデータ数は999、RS232Cで出力します。 ヘッド交換式ですから目的に合わせスパナ、リングスパナ等が使用できます。 EU圏内でも安心して使用可能。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。 最適な作業を実現します。用途増締め検査用電源ニッケル水素電池主な用途増締め検査用
メカニカルトルクレンチ
スーパーツール¥20,980~税込¥23,078~1本当日出荷から翌々日出荷視認性の良い目盛表示。専用樹脂ケース入り。精度(%)右±3、左±6種類デジタル形寸法H(mm)42寸法T(mm)42ヘッド形状ラチェット形主な用途締め付け用負荷方向左右
デジタル角度レンチ
東日製作所¥199,800税込¥219,7801本ほか3日以内出荷から20日以内出荷回転角法締付けをしている部位の小ロッド生産、整備、アフターサービスに、また角度法ナットランナのバックアップ用としても最適。 シリンダヘッドのような、ボルト配置の角度法締付け用として開発しました。 標準付属のプロダクション用データ管理ソフトで、PC側にて設定データ作成管理が簡単に行えます。 締付けを開始し、スナッグトルクを超えると角度測定し、設定角度に達するとブザーとLEDで締付け完了を知らせます。 従来の”CTA”、”CTA-P”の機能が1台で行えるようになりました。 東日のヘッド交換式トルクレンチは世界一の品揃えを誇る東日の「交換ヘッド」が使用可能。最適な作業を実現します。用途回転角法締付け用角度の測定範囲(°)0~999、(1digit)1ヘッド形状ヘッド交換式角度精度(°)±2+1digit(但し、30/s~180/sで90回転した場合)負荷方向左右
トルクレンチ(樹脂グリップタイプ
KANON(中村製作所)¥21,980~税込¥24,178~1本8日以内出荷から20日以内出荷握り易い樹脂グリップで、作業がスムース。 ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴン、引掛スパナ と交換できます。 トルク値は、5N・mから100N・mまで各機種揃っており、容量の 範囲内で自由に調整できます。 トルク値設定は、六角レンチのみで可能です。 六角レンチは附属しておりません。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。
Bluetooth対応デジタルトルクレンチ”ProTronic+”
NORBAR¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。特許出願中のトルクと角度のコンボモードにより、トルクと角度を同時にモニターすることができます。新たに開発されたアプリと連動して読み取った締め付けデータをすぐにダウンロードすることができます。特定のシーケンスでプリセットを連鎖させることができるジョブモード。用途高精度なトルク管理作業用。作業記録のデータ化が必要な方向け。タブレットを使用したトルク作業用。基幹システムに連動したトルク管理用。
クリック式デジタル角度レンチ
東日製作所¥74,980~税込¥82,478~1本ほか6日以内出荷から20日以内出荷M-DWは、東日のLS式トルクレンチに簡単に搭載でき、回転角法締付用の角度レンチに変身できます。 トルクレンチの設定トルクをスナッグトルクに利用。 設定トルクの「カチン!」で角度計測を開始表示します。 角度表示モジュール M-DW搭載。用途回転角法締付け用




















![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)