絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.45~9(1)
- 0.5~10(1)
- 1.5~30(1)
- 5~100(2)
- 10~200(1)
- 17~340(2)
- 20~200(1)
- 40~800(1)
- 100~2000(1)
- 160~800(1)
- 200~1350(1)
- 1000~4000(1)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
- 9.5[3/8](2)
- 12.7[1/2](2)
- 19.0[3/4](2)
- 25.4[1](1)
- その他(1)
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(1)
- 240~260未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(2)
- 350~400未満(1)
- 450~500未満(4)
- 650~700未満(2)
- 700~800未満(2)
- 1200~1400未満(1)
最小目盛(N・m)
- 0.45(1)
- 0.5(1)
- 5(2)
- 17(1)
- 20(1)
- 40(1)
- 160(1)
- 200(1)
- 1000(1)
ブランド
- NORBAR
- モノタロウ(2)
- KANON(中村製作所)(16)
- KTC(11)
- JTC(10)
- スーパーツール(8)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- SK11(5)
- トップ工業(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
- TRUSCO(4)
- Pro-Auto(4)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- RED EAGLES(2)
- エスコ(1)
- 東日製作所(1)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- 杉崎計器(1)
- トップマン[工具・金物](1)
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
1.5~30(1)
5~100(2)
10~200(1)
17~340(2)
20~200(1)
40~800(1)
100~2000(1)
160~800(1)
200~1350(1)
1000~4000(1)

EBT-72用ノーズエクステンションリアクション
NORBAR¥199,800税込¥219,7801個翌々日出荷様々な長さのノーズエクステンションを用意。用途標準仕様以外のリアクションアームが必要な方向け。差込角(mm)72トルク調整範囲(N・m)100~2000
コードレスマルチトルクプライヤーキット
NORBAR¥889,800~税込¥978,780~1個翌々日出荷トレース可能な校正証明書の提供。キーロック機能で不正使用を防止。電源ケーブルやホースの制約を受けず、安全性、利便性、汎用性を向上。ソフトウェアのアップデートは遠隔で実施可能。製品の返却不要。補助ハンドル同梱。トルクオンリーモードにより容易に本製品の使用を可能にします。明るくない場所を照らすハイパワーLED。どんな状況でも視認性を確保できるディスプレイ。18V、5.0Ahのバッテリーと効率的なモーターにより、1回の充電で優れた締め付け性能を実現。用途高精度なトルク管理作業用。高トルク作業用。高トルク管理用。高トルク締め付け作業を複数人で行っている方向け。油圧、空圧工具で高トルク締め付け作業を行っている方。
デジタルトルクレンチ”ProTronic”
NORBAR¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から翌々日出荷レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。用途高精度なトルク管理作業用。
Bluetooth対応デジタルトルクレンチ”ProTronic+”
NORBAR¥199,800~税込¥219,780~1個当日出荷から翌々日出荷レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。特許出願中のトルクと角度のコンボモードにより、トルクと角度を同時にモニターすることができます。新たに開発されたアプリと連動して読み取った締め付けデータをすぐにダウンロードすることができます。特定のシーケンスでプリセットを連鎖させることができるジョブモード。用途高精度なトルク管理作業用。作業記録のデータ化が必要な方向け。タブレットを使用したトルク作業用。基幹システムに連動したトルク管理用。















![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)