絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 3~15(1)
- 5~25(1)
- 6~30(1)
- 12~60(1)
- 15~60(1)
- 17~85(1)
- 20~100(1)
- 25~115(1)
- 27~135(1)
- 40~200(2)
- 50~150(1)
- 68~340(1)
- 100~500(1)
- 100~550(1)
- 170~850(1)
- 250~850(1)
- 550~1250(1)
- 840~2160(1)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](1)
- 19.0[3/4](1)
ヘッド形状

モンキ形(1)

ラチェット形(1)
校正証明書
- 付き(3)
負荷方向
- 右(1)
- 左右(2)
主な用途
- 一般締付作業(2)
- 冷媒機器(1)
- 検査作業(2)
一般締付作業・冷媒機器・検査作業
全長(mm)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(1)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(2)
- 550~600未満(1)
- 600~650未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1200~1400未満(1)
100~120未満・120~140未満・200~220未満・220~240未満・260~280未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・400~450未満・450~500未満・500~550未満・550~600未満・600~650未満・900~1000未満・1200~1400未満
精度(%)
- ±3(2)
- ±3.5(1)
- ±4(1)
±3・±3.5・±4
最小目盛(N・m)
- 0.01(1)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(2)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
0.01・0.1・0.2・0.3・0.5・1・2・3・5
ブランド
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)
- モノタロウ(2)
- エスコ(29)
- KANON(中村製作所)(26)
- KTC(14)
- JTC(10)
- スーパーツール(8)
- 東日製作所(7)
- STAHLWILLE(スタビレー)(7)
- SK11(5)
- トップ工業(4)
- TRUSCO(4)
- Pro-Auto(4)
- NORBAR(4)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- RED EAGLES(2)
- S.E.K.(スエカゲツール)(1)
- EMERSON(エマーソン)(1)
- 杉崎計器(1)
- トップマン[工具・金物](1)
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
27~135(1)
40~200(2)
50~150(1)
68~340(1)
100~500(1)
100~550(1)
170~850(1)
250~850(1)
550~1250(1)
840~2160(1)

モンキ形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷前もって設定したトルク値での繰り返し締め付け作業が「カチッ」という音と手の感触で分かります。メカニカル機構のデジタル表示です。校正証明書付です。用途エアコン・クーラーなど配管締め付け。種類デジタル形ヘッド形状モンキ形精度(%)±4負荷方向右主な用途冷媒機器校正証明書付き
ラチェットデジトルク
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から翌々日出荷仕様トラックモード&ピークモード切替機能付種類デジタル形使用温度範囲(℃)-10~60機能トラックモード&ピークモード切替機能付ヘッド形状ラチェット形測定単位N・m主な用途検査用/締め付け用負荷方向左右校正証明書付き
デジトルク(DTMタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥299,800~税込¥329,780~1個翌々日出荷シンプルトルコンに装着することで、ボルト・ナットの締付けトルク値を測定し、表示・記録することができます。;左右両方向の締付けトルクの測定が可能で、測定精度は±3%。;測定したデータは、本体に装着したmicroSDメモリカードに保存が可能。;校正証明書を標準付属。種類デジタル形精度(%)±3主な用途検査用/締め付け用最小目盛(N・m)1負荷方向左右校正証明書付き