デジタルトルクレンチ :「トルク測定器」の検索結果
関連キーワード
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
20~100(1)
目標トルク範囲に達すると、光と音に加え、振動でも目標トルク値に達したことを伝えるので、より正確なトルク測定が可能になります。バイブレーション機能はON・OFF切り替え可能。3か所のLEDで、登録した目標トルク範囲に対し、今のトルク値の状態がわかります。リングLEDはGEW200-R4,300-R4のみ。暗い作業環境でもバックライトがディスプレイを明るく照らし、トルク値の読み取りが容易にできます。目標トルク範囲を5件登録可能。ボタンを押すだけで、あらかじめ登録した目標トルク範囲の切り替えができ、複数個所の作業でも、手を止めることなく作業を続けることができます。
セット内容本体 ×1、バッテリー ×1、USBケーブル ×1、クイックガイド ×1、校正証明書 ×1
質量(g)516
寸法L(mm)327/580/680
測定精度トルク:±3%+1digit
トルク測定範囲(N・m)20~100
ヘッド形状ラチェット
主な用途機械・機器・自動車などの製造業や建築・土木・エンジニアリングなどの作業現場から、一般家庭での愛車メンテまで
差込角(sq.)12.7
最小表示単位(N・m)0.1
1本
¥59,980
税込¥65,978
欠品中
トルクレンチ/トルクドライバー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。