トルクレンチ/トルクドライバー :「トルク測定器」の検索結果

トルクレンチ/トルクドライバーとは、ボルトやナットなどのねじを締め付ける際のトルクを測定したり、定められたトルク値でねじを締める時使われる作業工具を指します。車両整備や機械の整備などの際に使用されます。あらかじめ設定しておいたトルク値に達すると、シグナル音や振動で締め付け完了のお知らせがあるのでわかりやすいところが特徴です。ラチェットレバーを切り換えて締め戻しができるものや、より精密で正確なトルク設定が可能なファインスケールという機能がついたものがあります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
目標トルク範囲に達すると、光と音に加え、振動でも目標トルク値に達したことを伝えるので、より正確なトルク測定が可能になります。バイブレーション機能はON・OFF切り替え可能。3か所のLEDで、登録した目標トルク範囲に対し、今のトルク値の状態がわかります。リングLEDはGEW200-R4,300-R4のみ。暗い作業環境でもバックライトがディスプレイを明るく照らし、トルク値の読み取りが容易にできます。目標トルク範囲を5件登録可能。ボタンを押すだけで、あらかじめ登録した目標トルク範囲の切り替えができ、複数個所の作業でも、手を止めることなく作業を続けることができます。
セット内容本体 ×1、バッテリー ×1、USBケーブル ×1、クイックガイド ×1、校正証明書 ×1 質量(g)516 寸法L(mm)327/580/680 測定精度トルク:±3%+1digit トルク測定範囲(N・m)20~100 ヘッド形状ラチェット 主な用途機械・機器・自動車などの製造業や建築・土木・エンジニアリングなどの作業現場から、一般家庭での愛車メンテまで 差込角(sq.)12.7 最小表示単位(N・m)0.1
1本
59,980 税込65,978
欠品中