絞り込み
ヘッド形状

スパナ形(1)

ラチェット形(1)
トルク調整範囲(N・m)
- 5~25(1)
- 8~38(1)
- 10~50(1)
- 20~100(1)
- 30~140(1)
- 40~200(1)
差込角(mm[inch])
- 6.35[1/4](1)
- 9.5[3/8](1)
- 12.7[1/2](1)
主な用途
- 一般締付作業(1)
校正証明書
- 付き(1)
全長(mm)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(2)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(1)
- 450~500未満(1)
200~220未満・240~260未満・300~350未満・350~400未満・450~500未満
最小目盛(N・m)
- 0.1
- 0.01(1)
- 1(1)
- 2(1)
- 10(1)
精度(%)
- ±3(2)
±3
負荷方向
- 右(2)
右
ブランド
- KANON(中村製作所)(1)
- 東日製作所(1)
KANON(中村製作所)・東日製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「ヘッド形状」から絞り込む

スパナ形(1)

ラチェット形(1)

【オーダー】(トルク指定)単能形トルクレンチ/締付作業用 QSP
東日製作所¥13,980~税込¥15,378~1個ほか翌々日出荷から40日以内出荷単能形。 専用工具がなければトルク値は外部から調整できないため使用中にトルクを変えられる心配がありません。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 頭部ラチェットは24枚刻み、15°の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。
【オーダー】(トルク指定)スパナ式単能形トルクレンチ N-SPK形(N38SPK)
KANON(中村製作所)¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷から20日以内出荷二面幅とトルク値を決めて、一定のトルク値で使う単能形トルクレンチです。 流れ作業などで、同一ボルト(ナット)を同トルク値で数多く締め付けるのに最適です。 機械のスキマなど狭い場所で有効に使えます。 矢印方向にのみ作動しますが、裏返せば左ねじ用としても使えます。 精度は±3%まで保証します。








![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ85Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628031-260903-02.jpg)