絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 0.6(1)
  • 1.7(1)
  • 2(1)
  • 3.8(1)
  • 4.5(1)
差込角(mm[inch])
  • 4(1)
  • 6.35[1/4](1)
主な用途
  • 一般締付作業(1)
全長(mm)
  • 70~80未満(1)
精度(%)
  • ±10
  • ±3(101)
  • ±4(9)
  • ±5(2)
  • ±6(4)
負荷方向
  • 右(1)
右
ブランド
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • PROCHI(プロチ)(1)
Wiha(ビーハ/ノガ)・PROCHI(プロチ)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ヘッド形状」から絞り込む
  • スマートトルクハンドル トルクスプラス PROCHI(プロチ)

    スマートトルクハンドル トルクスプラス

    PROCHI(プロチ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    スマートに規定トルクでチップを取り付けできます。 規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。 差込角1/4SQでお手持ちのビットでも対応できます。ロングビット付で奥まったところの作業がスムーズに行えます。IP=トルクスプラスです。
    用途スローアウェイ式のチップ交換に、樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に、その他トルク管理が必要とされる精密作業に。差込角(mm)6.35精度(%)±10セット内容ハンドルスリーブ、25mmビット×2本、50mmビット×2本種類単能形主な用途締め付け用
  • イージートルクキー Wiha(ビーハ/ノガ)

    イージートルクキー

    Wiha(ビーハ/ノガ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    コンパクトなキー型ハンドルは狭いスペースでの作業に最適です。トルク設定があらかじめ決まっている単能型トルクドライバーです。設定トルク値に達するとブレードがハンドル内を滑る構造なのでオーバートルクのリスクがありません。ブレードは交換式なので様々な形状のネジに使えます。設定トルクに達すると音と手ごたえでクリック感が得られます。
    用途切削工具交換や治具調整などに。トルク管理が必要なねじ締めに。材質樹脂幅(mm)51全長(mm)73差込角(mm)4規格DIN EN ISO 6789:適合精度(%)トルク:±10RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
単能盤特集
おすすめ人気ランキング
単能形