絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 20~200
  • 0.2~1.5(2)
  • 0.3~3(2)
  • 0.6~6(3)
  • 0.7~6(2)
  • 1~12(4)
  • 1.4~12(2)
  • 3.5~25(3)
  • 5~30(4)
  • 5~50(7)
  • 10~70(4)
  • 10~100(4)
  • 20~100(2)
  • 20~140(3)
  • 35~280(2)
  • 40~420(6)
  • 50~550(3)
  • 70~700(3)
  • 160~800(2)
  • 350~2800(2)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(2)
ヘッド形状
ラチェット形(2)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](5)
校正証明書
  • 付き(5)
全長(mm)
  • 450~500未満(3)
  • 500~550未満(3)
最小目盛(N・m)
  • 2(6)
2
精度(%)
  • ±3(6)
±3
負荷方向
  • 左右(6)
左右
主な用途
  • 一般締付作業(3)
  • 検査作業(4)
一般締付作業・検査作業
ブランド
  • 東日製作所(3)
  • KANON(中村製作所)(3)
東日製作所・KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
1~12(4)
5~30(4)
5~50(7)
10~70(4)
10~100(4)
20~140(3)
20~200
40~420(6)
50~550(3)
70~700(3)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
トルクレンチ 置針付 東日製作所トルクレンチ 置針付東日製作所(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
29,980税込32,978特価
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
DBのヘッド交換式。置針付。
精度(%)±3
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
43,980税込48,378
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用寸法E(mm)90
置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル形トルクレンチKANON(中村製作所)
36,980税込40,678
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。楕円形グリップを採用(作業による疲労を少なくしました)置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。
用途検査用に。精度(%)(トルク)±3負荷方向左右両用材質カーボンスチ-ル(STKM13A)寸法E(mm)90
置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル形トルクレンチKANON(中村製作所)
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
寸法E(mm)90精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右両用
ダイヤル形