絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 20~200
  • 0.4~2(12)
  • 1~5(12)
  • 2~6(28)
  • 2~10(23)
  • 3~15(17)
  • 4~12(26)
  • 4~20(15)
  • 5~25(83)
  • 6~30(10)
  • 10~50(113)
  • 10~100(10)
  • 20~100(118)
  • 30~140(36)
  • 40~140(14)
  • 40~200(106)
  • 40~280(23)
  • 60~420(16)
  • 100~850(12)
  • 100~1000(15)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(4)
ヘッド形状
ラチェット形(2)
差込角(mm[inch])
  • 12.7[1/2](7)
最小目盛(N・m)
  • 0.1(4)
  • 2(6)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 400~450未満(4)
  • 450~500未満(3)
  • 500~550未満(4)
  • 650~700未満(1)
主な用途
  • 一般締付作業(4)
  • 検査作業(5)
一般締付作業・検査作業
負荷方向
  • 左右(8)
左右
校正証明書
  • 付き(5)
付き
精度(%)
  • ±1(4)
  • ±3(6)
±1・±3
ブランド
  • KANON(中村製作所)(7)
  • 東日製作所(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1)
  • NORBAR(1)
KANON(中村製作所)・東日製作所・STAHLWILLE(スタビレー)・NORBAR
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
トルクレンチとは、トルクでネジ・ボルト・ナットを締めるための作業工具です。精密計測機器であるトルクレンチは、「デジタル式」「単能式」「ビーム式」「ダイヤル式」「プリセット式」と種類があり、小さいねじから大径のボルトまで対応しているものが多く販売しています。自分にあった適切なトルクレンチを選ぶには、トルク設定の回転方向・長さ・ソケットの大きさ・目盛りの読みやすさなどを見極めることがポイント。バイク・自動車・重機・電設などのトルク設定に必要な、点検・整備・組み立てに大活躍するアイテムです。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ 置針付 東日製作所トルクレンチ 置針付東日製作所(4件のレビュー)
33,980税込37,378
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。 置針付は最大値の読み取りに便利です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
29,980税込32,978特価
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
DBのヘッド交換式。置針付。
精度(%)±3
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
用途検査、締め付け用。精度(%)±3
ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)ダイヤル型トルクレンチKANON(中村製作所)
43,980税込48,378
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
種類ダイヤル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向左右主な用途検査用寸法E(mm)90
置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル形トルクレンチKANON(中村製作所)
36,980税込40,678
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトで手にフィットする楕円形グリップです。楕円形グリップを採用(作業による疲労を少なくしました)置針付なので最大トルク値を読み取ることが容易です。
用途検査用に。精度(%)(トルク)±3負荷方向左右両用材質カーボンスチ-ル(STKM13A)寸法E(mm)90
デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
109,800税込120,780
1個
11日以内出荷から17日以内出荷
データメモリが従来品よりも増えて、1000データが可能です。 締付データ取得日時が記録できます。 表示パネルにグラフィック有機EL を採用。暗い場所でも、スムースに読み取れます。 目標トルク(プリセット値)を設定すると合否判定をLEDで表示します。 電源:高性能リチウムイオン電池18650(2600mAh 3.7V 9.62Wh)、質量48g。 デジタル表示器をパソコンに接続することにより、データの管理が可能です。
使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)精度(%)±1+1digitヘッド形状ヘッド交換式電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位トルク:N・m主な用途検査作業測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右
デジタルトルクレンチ”ProTronic” NORBARデジタルトルクレンチ”ProTronic”NORBAR
139,800税込153,780
1個
当日出荷から翌々日出荷
レンチの両側に配置された2つのプログレッシブLEDは、トルクの進行状況を視覚的に表示し、目標とするトルクを容易に予測することができます。明るいバックライト付きの大画面液晶ディスプレイ、トルクがかかると数字が大きく表示され、見やすくなります。4つのアラートモード(LCD、プログレスLED、音、バイブレーション)によりあらゆる作業環境で優れたフィードバックを実現。トルクTHENアングルモードでは、目標トルク値到達後、アングルモードに切り替わりますので、アングル測定時にトルクレンチを取り外さずにそのままの状態で適用が可能です。50個のプリセットの登録ができ、締め付けのセットアップにかかる時間を大幅に短縮。握りやすさと確実性を追求したハンドル。操作中に緩まないようにデザインされたバッテリーキャップ。
用途高精度なトルク管理作業用。
置針付ダイヤル形トルクレンチ KANON(中村製作所)置針付ダイヤル形トルクレンチKANON(中村製作所)
33,980税込37,378
1個
11日以内出荷
測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
寸法E(mm)90精度(%)±3RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向左右両用
回転角度表示デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)回転角度表示デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
149,800税込164,780
1本
32日以内出荷
回転角法締付に対応しています。スナッグトルクに達した時点から角度カウント開始し、プリセット値に達すると音と光で警告します。1000データをメモリー可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ネジの締付用に・締め付けたネジの検査用に。セット内容ACアダプタ、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)精度(%)±1+1 digit電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位トルク:N・m、角度:10 進法バッテリー容量(Ah)3400/3500測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4
デジタルトルクレンチ(無線対応) KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチ(無線対応)KANON(中村製作所)
169,800税込186,780
1本
32日以内出荷
無線によるデータ送信が可能です。(Bluetooth[[R上]]無線技術採用)データメモリーが1000データ可能です。表示部にグラフィック有機ELを採用していますので視認性に優れ暗い場所でも明瞭に読み取れます。プリセット、公差を設定すれば、合否判定をLEDで表示します。
用途ねじの締付用に・締め付けたねじの検査用に。セット内容ACアダプター、充電器、充電器供給ケーブル、専用ラチェットへッド、リチウムイオン電池18650、各1個材質本体:STKM使用温度範囲(℃)0~40電源充電式 リチウムイオン電池(18650 1 本)精度(%)±1+1 digit電池寿命(時間)約20(フル充電の場合)測定単位N・m測定方向右方向( R 表示)、左方向( L 表示)測定モードR:連続表示 A:ピークホールド B:連続ピークホールドオートパワーオフ(30 分 ) ON/OFF 選択充電時間(時間)3~4
デジタルトルクレンチ (20-200NM) STAHLWILLE(スタビレー)デジタルトルクレンチ (20-200NM)STAHLWILLE(スタビレー)
449,800税込494,780
1個
翌日出荷
4つの測定モードと3つの機能モード(カットアウト/ピーク/トラック)。自由に設定可能なメニュー。 音と視覚によってオーバートルクを管理。インジケータ・ランプ付き高解像度カラーディスプレイ。 トルクと角度を同時に表示。
全長L(mm)547仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):516mm、ヘッド中心から本体差込部先端までの距離(SF):25mm質量(g)1361測定範囲(nm)20-200フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)14×18
デジタルトルクレンチ KANON(中村製作所)デジタルトルクレンチKANON(中村製作所)
119,800税込131,780
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
締め付けトルク、戻しトルク(緩めトルク)の測定がデジタル表示で確認できます。 表示部はグラフィック有機ELを採用により視認性に優れ、暗い場所でも明瞭に読み取れます。 SCKスパナ、RCKメガネ、HCKヘキサゴンヘッドにも交換可能です。 (DTC-N100REV、DTC-N200REVには引掛スパナヘッドNCKも使用できます。) 目標トルクを設定(プリセット)すると、到達点に近づく変化音で確認できます。 電源:高性能リチウムイオン電池 18650 (2600mAh 3.7V 9.62Wh)質量:48g 精度:±1%+1 digit
種類デジタル形/ヘッド交換形精度(%)±1ヘッド形状ヘッド交換形主な用途締め付け用負荷方向左右

トルクレンチ/トルクドライバー』には他にこんなカテゴリがあります

トルクレンチ