絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
全長(mm)
最小目盛(N・m)
精度(%)
±3・±4・±6
負荷方向
左右
主な用途
一般締付作業・検査作業・車両整備や各種機械
校正証明書
付き
ブランド
STAHLWILLE(スタビレー)・東日製作所・KANON(中村製作所)・GEDORE
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルク調整範囲(N・m)から絞り込む
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    27,980税込30,778
    1個ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    DBのヘッド交換式。置針付。
    用途検査、締付け用
  • DB/DBE型トルクレンチ 東日製作所

    DB/DBE型トルクレンチ

    東日製作所
    21,980税込24,178
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    ワイドレンジ、高精度、軽量、見やすい大型目盛。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、”0”で完了することも可能です。 手力点(手をかける位置)が変わっても、精度は影響がありません。 ダイヤルインジケータは全周をプロテクタで覆っているため測定物に傷をつけません。(DB420N、DBEシリーズ、DBRシリーズを除く) DB25N~DB280Nは樹脂グリップ付き。 DB-Sシリーズ、DBE-Sシリーズ、DBR-Sシリーズは最大値の読み取りに便利な置針付き。 DBEはエクステンションハンドル付き。 DB/DBEは2022/1からISO6789:2017に対応。
    用途検査、締付け用精度(%)±3
  • ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)

    ダイヤル型トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    24,980税込27,478
    1本ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    測定・精度が優れた、見やすいダイヤル式インジケータ付です。 ダイヤルの側面に、堅牢なガードを取付けております。 本体がスリム、コンパクト、軽量ですから、作業効率がさらに良くなりました。 N6~N200TOKは、偏平形グリップを採用し、従来の丸形グリップより安定感があり、作業による疲労が少なくなりました。 読み取り易い置針付と、標準型の2タイプ揃っています。 精度は±3%まで保証します。
    精度(%)±3
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1本ほか
    当日出荷から20日以内出荷
    プレート形に比べて変形量が少ないため作業者の疲労が軽減されます。 ダイヤル目盛は回転させることができるため、設定トルクに指針を合わせ、「0」で完了することも可能です。
    用途検査、締付け用精度(%)±3
  • 置針付ダイヤル型トルクレンチ KANON(中村製作所)

    置針付ダイヤル型トルクレンチ

    KANON(中村製作所)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    ダイヤル目盛りタイプのトルクレンチ 左右両用で一般・検査用どちらも使用できます ダイヤル側面に堅牢なガードが取り付けております 締め付け後、手元でピーク値の確認ができる 置針付精度:±3%
  • トルクレンチ (80-400NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (80-400NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):564.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1666公差(出荷時)±3%全長L(mm)607測定範囲(nm)80-400最小目盛(N・m)2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:20)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
  • トルクレンチ (4-20NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (4-20NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    92,980税込102,278
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):226mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mm公差(出荷時)±3%全長L(mm)275本体質量(g)737測定範囲(nm)4~20最小目盛(N・m)0.2、(グリップエンドダイヤルゲージ部:1)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
  • トルクレンチ 東日製作所

    トルクレンチ

    東日製作所
    42,980税込47,278
    1本ほか
    3日以内出荷から20日以内出荷
    ボルトに安定したトルクを伝える締付・測定兼用トルクレンチ。 置針付。両手操作タイプ。
    用途検査、締付け用精度(%)±3
  • トルクレンチ (40-200NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (40-200NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
    仕様mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):424.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1266公差(出荷時)±3%全長L(mm)467測定範囲(nm)40-200最小目盛(N・m)1、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
  • トルクレンチ (25-130NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (25-130NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    149,800税込164,780
    1個
    翌日出荷
    簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):379mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)1124公差(出荷時)±3%全長L(mm)421測定範囲(nm)25-130最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
  • トルクレンチ (20-100NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (20-100NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    139,800税込153,780
    1個
    翌日出荷
    簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):336mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)986公差(出荷時)±3%全長L(mm)386測定範囲(nm)20-100最小目盛(N・m)0.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:10)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
  • トルクレンチ (10-50NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (10-50NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    119,800税込131,780
    1個
    翌日出荷
    簡単にプリセット型と単能型に切り替え可能
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):280.5mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):17.5mmセット内容いじり止めヘクスローブネジ、目隠し用シール質量(g)828公差(出荷時)±3%全長L(mm)330測定範囲(nm)10-50最小目盛(N・m)0.25、(グリップエンドダイヤルゲージ部:5)フレーム幅(mm)28フレーム厚さ(mm)23ジョイントサイズ(mm)ヘッド:9×12
  • トルクレンチ (200-1000NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (200-1000NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    449,800税込494,780
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1297mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1352mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm公差(出荷時)±3%全長L(mm)1363測定範囲(nm)200-1000最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
  • トルクレンチ (160-800NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (160-800NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    349,800税込384,780
    1個
    8日以内出荷
    交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):1167mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):55mm質量(g)4825公差(出荷時)±3%全長L(mm)1178ヘッド形状ヘッド交換形測定範囲(nm)160-800最小目盛(N・m)5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:100)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:22×28
  • トルクレンチ (130-650NM) STAHLWILLE(スタビレー)

    トルクレンチ (130-650NM)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    269,800税込296,780
    1個
    翌日出荷
    仕様ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mmその他ヘッド中心からグリップ中心までの距離(LF):848mm、ヘッド中心からグリップ中心までの距離(SF):25mm公差(出荷時)±3%全長L(mm)890測定範囲(nm)130-650最小目盛(N・m)2.5、(グリップエンドダイヤルゲージ部:50)フレーム幅(mm)30.6フレーム厚さ(mm)25.6ジョイントサイズ(mm)ヘッド:14×18
  • プレセット型トルクレンチ GEDORE

    プレセット型トルクレンチ

    GEDORE
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷
    設定のトルク値に達すると空転するので、常に正確で一定のトルクで締め付けられます。丈夫で高い品質のトルクドライバーです。EPAタイプです。(011301~011019)
    用途自動車、航空機、ミリタリー関連。種類プレセット形主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1917
  • ダイヤル型トルクレンチ GEDORE

    ダイヤル型トルクレンチ

    GEDORE
    24,980税込27,478
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    非常に丈夫なつくりで、0.8~1400Nmまでのトルクで正確に締め付けられます。大きなダイヤルで非常に見やすいです。へこみのあるのディスプレイで衝撃から守り壊れにくいです。
    用途航空機、自動車、ミリタリー関連。各種メンテナンス、品質管理、組立関連。種類ダイヤル形主な用途車両整備や各種機械2018年トラスコ掲載ページ1 1911負荷方向左右
ダイヤル形