絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 30~140
  • 0.4~2(3)
  • 1~5(3)
  • 2~6(2)
  • 2~10(6)
  • 3~15(4)
  • 4~12(2)
  • 5~25(7)
  • 10~20(1)
  • 10~25(1)
  • 10~50(12)
  • 10~60(1)
  • 10~70(2)
  • 10~75(3)
  • 20~100(15)
  • 40~200(14)
  • 40~280(5)
  • 60~420(2)
  • 100~550(1)
  • 150~750(1)
ヘッド形状
ヘッド形状
ヘッド交換式(4)
全長(mm)
  • 350~400未満(6)
最小目盛(N・m)
  • 1(6)
主な用途
  • 一般締付作業(2)
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(2)
  • 過酷な作業現場(1)
精度(%)
  • ±3(6)
±3
校正証明書
  • 付き(4)
付き
負荷方向
  • (4)
ブランド
  • 東日製作所(5)
  • エスコ(1)
東日製作所・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(6件のレビュー)
24,980税込27,478
1本ほか
当日出荷から8日以内出荷
QLのヘッド交換式。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行なえます。 CL25N~280Nは樹脂グリップ付。 EU圏内でも安心して使用可能。ISO6789 Type II Class A の校正手順に準拠。
用途組み立て、量産における多種ねじの締め付け。種類プレセット形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷から13日以内出荷
PQLのヘッド交換形。 目盛付きでも、トルク設定には工具が必要なプリロック形。 トルク誤設定による締付ミスを防止。
種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途組み立て、量産における多種ねじの締付け仕様ISO6789付属品六角棒レンチ(トルク調整用)適合ISO6789
ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ CL-MH東日製作所
18,980税込20,878
1本ほか
当日出荷から20日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締め付け完了を感知できます。
用途フィールド、油、薬品など過酷な作業現場全長(mm)368精度(%)±3トルク調整範囲(N・m)30~140最小目盛(N・m)1主な用途フィールド、油、薬品等過酷な作業現場質量(kg)0.79寸法d(mm)21.7有効長(mm)355寸法D(mm)37適合ねじ(参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12寸法d3(mm)15最大トルク時の手力(N)395寸法m(mm)28寸法n(mm)12.2
トルクレンチ 東日製作所トルクレンチ東日製作所
38,980税込42,878
1個ほか
当日出荷から90日以内出荷
PCLのリミットスイッチ付。 締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。
種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形精度(%)±3負荷方向主な用途ポカヨケ(締め忘れ防止)仕様ISO6789適合ISO6789
ヘッド交換式トルクレンチ 30~140N・m 368mm CL140NX15Dシリーズ 東日製作所ヘッド交換式トルクレンチ 30~140N・m 368mm CL140NX15Dシリーズ東日製作所
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷から15日以内出荷
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。トルクの変更は、商品本体にトルク目盛があり、内蔵されたトルク調整ハンドルにより専用工具が無くても簡単に行えます。樹脂グリップ付き。AH型アジャスタブルヘッド(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用できます。
用途組み立て、量産における多種ねじの締付け。全長(mm)368質量(kg)0.67寸法d(mm)21.7有効長(mm)353寸法D(mm)40適合ねじ(参考)普通鋼:M16、ハイテン:M12トルク調整範囲1目盛(Nm)1精度(%)±3寸法d3(mm)15トルク調整範囲(N・m)30~140最大トルク時の手力(N)397主な用途組立、量産における多種ねじの締付最小目盛(N・m)1寸法m(mm)28寸法n(mm)12.2校正証明書一般校正
トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコトルクレンチ(ヘッド交換式エスコ
25,800税込28,380
1台
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
精度(%)±3適合ヘッドEA723WG-51~56/EA723WG-61~68/EA723WG-108~455RoHS指令(10物質対応)対応
ヘッド交換式