絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
  • 5~25(1)
  • 10~20(1)
差込角(mm[inch])
  • 9.5[3/8](1)
主な用途
  • 一般締付作業(1)
  • 自動車部品・家電製品の組立作業(1)
最小目盛(N・m)
  • 0.2
  • 0.1(4)
  • 0.25(4)
  • 0.5(6)
  • 1(4)
  • 2(3)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
全長(mm)
  • 200~220未満(2)
  • 240~260未満(1)
精度(%)
  • ±3(2)
±3
負荷方向
  • 右(1)
右
ブランド
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(1)
  • 東日製作所(1)
旭金属工業(旧:新日本ツール)・東日製作所
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
5~25(1)
10~20(1)
  • トルクレンチ(N.m仕様) 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    トルクレンチ(N.m仕様)

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    当日出荷
    ヘッド交換式により、各種ヘッドが使用可能になります。
    用途ボルト・ナットのトルクの締め付け管理に。トルク調整範囲(N・m)5~25差込角(mm)9.5精度(%)トルク:±3材質特殊鋼全長(mm)208質量(g)200有効長(mm)190主な用途締め付け最小目盛(N・m)0.2実用トルク範囲(N・m)5~25負荷方向右
  • オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ 東日製作所

    オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ

    東日製作所
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1本ほか
    翌々日出荷から20日以内出荷
    締付け時のオーバトルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。
    用途組み立て、重要保安部品の締付け。精度(%)±3
ヘッド交換式