絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 10~50(2)
- 40~200(1)
- 100~550(1)
- 100~700(1)
- 100~850(1)
- 100~1000(1)
- 150~750(1)
- 160~800(1)
- 200~850(1)
- 200~1000(1)
- 300~1200(1)
ヘッド形状

ヘッド交換式(2)
主な用途
- 一般締付作業(2)
- 自動車部品・家電製品の組立作業(1)
最小目盛(N・m)
- 5
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 0.1(6)
- 0.2(6)
- 0.25(6)
- 0.5(13)
- 1(12)
- 2(10)
- 2.5(2)
- 3(1)
- 10(5)
- 20(3)
- 50(1)
- 100(1)
全長(mm)
- 300~350未満(2)
- 450~500未満(1)
- 1000~1200未満(2)
- 1200~1400未満(3)
- 1400~1600未満(2)
精度(%)
- ±3(3)
- ±4(2)
±3・±4
負荷方向
- 右(2)
右
ブランド
- STAHLWILLE(スタビレー)(3)
- 東日製作所(1)
- KANON(中村製作所)(1)
STAHLWILLE(スタビレー)・東日製作所・KANON(中村製作所)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
10~50(2)
100~550(1)
100~700(1)
100~850(1)
100~1000(1)
150~750(1)
160~800(1)
200~850(1)
200~1000(1)
300~1200(1)

カノンヘッド交換式トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
日本仕様 差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)
STAHLWILLE(スタビレー)¥109,800税込¥120,7801本5日以内出荷同封書類:校正証明書、成績証明書。ヘッド交換式のトルクレンチ。ロックレバーを押し下げ、トルク目盛りをスライドさせるだけで簡単にトルク設定ができる。ヘッドは交換式で用途別に数多くあるインサートツールを使用でき便利。所定のトルクに達すると”カチッ”という音とともに手に伝わる感触で感知できるので騒音の中でも確実に設定可能。精度(%)±4フレーム幅(mm)b/28フレーム厚さ(mm)h/23
差替式トルクレンチ(校正企業実施校正証明書付き)
STAHLWILLE(スタビレー)¥99,980~税込¥109,978~1本5日以内出荷同封書類:校正証明書、成績証明書。交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができる。出荷時公差±3%。
トルクレンチ
STAHLWILLE(スタビレー)¥91,980税込¥101,1781丁翌日出荷交換式のヘッドを組み合わせる事で様々な場面で使用する事ができます精度(%)±3種類ヘッド交換形寸法b(mm)28ヘッド形状ヘッド交換式寸法h(mm)23主な用途締め付け用




















![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)