絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 0.4~2(1)
- 1~5(1)
- 2~10(2)
- 3~15(2)
- 5~25(2)
- 10~20(1)
- 10~25(1)
- 10~50(3)
- 10~70(1)
- 20~40(1)
- 20~50(1)
- 20~100(3)
- 30~140(3)
- 35~70(1)
- 40~100(1)
- 40~200(3)
- 100~550(1)
- 150~750(1)
- 200~850(1)
- 300~1200(1)
- トルク調整範囲(N・m)をもっと見る
ヘッド形状

ヘッド交換式(5)
最小目盛(N・m)
- 0.02(1)
- 0.05(1)
- 0.1(3)
- 0.2(2)
- 0.25(4)
- 0.5(5)
- 1(5)
- 2(4)
- 5(1)
主な用途
- 一般締付作業(4)
- 水道、建設、電力等(1)
- 自動車部品・家電製品の組立作業(3)
- 車両整備や各種機械(1)
全長(mm)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(3)
- 200~220未満(5)
- 220~240未満(5)
- 240~260未満(2)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(4)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(2)
- 600~650未満(1)
- 650~700未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
- 1200~1400未満(1)
- 1400~1600未満(1)
精度(%)
- ±3(5)
- ±4(1)
- ±5(1)
±3・±4・±5
負荷方向
- 右(4)
右
校正証明書
- 付き(3)
付き
ブランド
- 東日製作所
- モノタロウ(3)
- エスコ(15)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- DEEN(4)
- Wera(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- KTC(2)
- KANON(中村製作所)(2)
- A-Gas Japan(2)
- KING TONY(1)
- HASCO(1)
- Pro-Auto(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
特価
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
2~10(2)
3~15(2)
5~25(2)
10~50(3)
20~100(3)
30~140(3)
40~200(3)
150~750(1)
200~850(1)
300~1200(1)
トルク調整範囲(N・m)をもっと見る

モトトルク
東日製作所¥26,980~税込¥29,678~1個ほか当日出荷から20日以内出荷市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。(PATENTED) スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付完了を感知できます。 10~70N・mまで締め付けできるワイドレンジ。 ホイールレンチ(普通乗用車の車載工具)をセットすればタイヤの締め付けもできます。 ※普通乗用車のホイールナットの締付け(目安は105Nm)方法は、取り説のP6をご覧ください。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえる「プリロック形」。 樹脂ハンドル付。用途モータサイクル、一般の組立てやメンテナンス。 QL等のラチェット式トルクレンチでは締付け不能(届かない)部位に最適。トルク調整範囲(N・m)10~70精度(%)±5全長(mm)237.5質量(g)650種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形負荷方向右
CLWP型防水トルクレンチ
東日製作所¥39,980~税込¥43,978~1本ほか6日以内出荷から20日以内出荷CLWPは汚れても水で洗える、高耐食性表面処理を施した防水トルクレンチです。 防塵・防水保護等級はIP55/IP57を実現。 トルク目盛のあるプリロック形。トルク調整はゴムカバーを外して市販のマイナスドライバーで行えます。 落下防止用のワイヤー等が取り付けられるリングを装着してあります。 ヘッド交換式。交換ヘッドを取り換えて、1本のトルクレンチで数種の締付けに対応できます。※交換ヘッドは別売です。 CLWPに最適な、高耐食性表面処理を施したラチェット式交換ヘッド「CPQHシリーズ」も4種類用意しました。 東日標準品の交換ヘッド「スパナヘッドSHシリーズ」なども接続できます。 CLWPシリーズは2022/1からISO6789:2017に対応。用途土砂埃や水濡れの多い、水道/ガス/土木/建築/鉄道/施設の工事やプラントメンテナンスなど。 建築/土木工事向けのレンタル/リース業など。
トルクレンチ
東日製作所¥29,980~税込¥32,978~1個ほか当日出荷から90日以内出荷PCLのリミットスイッチ付。 締め忘れを防止するポカヨケトルクレンチ。精度(%)±3仕様ISO6789適合ISO6789種類プリロック形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途ポカヨケ(締め忘れ防止)負荷方向右
オーバトルク防止ヘッド交換式トルクレンチ
東日製作所¥43,980~税込¥48,378~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷締付け時のオーバトルクを、シグナルとクッションの2段モーションで防止します。 設定トルクに達するとトグルが作動し約5°、それ以上締付けを続けると約14°空転します。 ヘッド交換式トルクレンチ。 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチです。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 YCL10N2X10D、YCL20N2X10D、YCL40N2X12D、YCL70N2X12D、YCL90N2X15D、YCL140N2X15Dは「AH型アジャスタブルヘッド」(モンキタイプ交換ヘッド)がご利用になれます。用途組み立て、重要保安部品の締付け。精度(%)±3




















![タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ103Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628119-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ108Nm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628092-260903-02.jpg)
![タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] タイヤサービス用トルクレンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02628040-260903-04.jpg)