絞り込み
トルク調整範囲(N・m)
- 2~6(1)
- 4~12(1)
- 5~25(1)
- 10~50(2)
- 20~100(2)
- 40~200(2)
- 40~280(1)
- 60~440(1)
- 80~560(1)
- 100~700(1)
- 100~850(1)
- 100~1000(1)
- 200~1500(1)
ヘッド形状

ヘッド交換式(1)

モンキ形(1)
主な用途
- 一般締付作業(2)
- 冷媒機器(1)
- 水道、建設、電力等(1)
- 車両整備や各種機械(1)
差込角(mm[inch])
- その他(1)
最小目盛(N・m)
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 2(2)
- 3(1)
- 5(1)
- 10(1)
全長(mm)
- 160~180未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 280~300未満(1)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(1)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(1)
- 650~700未満(1)
- 900~1000未満(1)
- 1000~1200未満(1)
- 1200~1400未満(1)
- 1400~1600未満(1)
- 1600~1800未満(1)
160~180未満・200~220未満・220~240未満・280~300未満・300~350未満・350~400未満・450~500未満・500~550未満・650~700未満・900~1000未満・1000~1200未満・1200~1400未満・1400~1600未満・1600~1800未満
精度(%)
- ±3(1)
- ±4(2)
±3・±4
負荷方向
- 右(2)
右
校正証明書
- 付き(2)
付き
ブランド
- KANON(中村製作所)
- モノタロウ(3)
- エスコ(15)
- 東日製作所(6)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- DEEN(4)
- Wera(3)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(3)
- KTC(2)
- A-Gas Japan(2)
- KING TONY(1)
- HASCO(1)
- Pro-Auto(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- PROCHI(プロチ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「トルク調整範囲(N・m)」から絞り込む
10~50(2)
20~100(2)
40~200(2)
40~280(1)
60~440(1)
80~560(1)
100~700(1)
100~850(1)
100~1000(1)
200~1500(1)

カノンヘッド交換式トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1本ほか当日出荷から11日以内出荷ヘッドがラチェット、スパナ、メガネ、ヘキサゴンと交換できます。 トルク値は、2N・mから1,500N・mまで各機種揃っており、容量の範囲内で自由に調整できます。 精度は±3%まで保証します。 モンキヘッド使用時は±4%まで保証します。用途いくつかの締め付けトルクに対応しなければならない作業に。
モンキ形トルクレンチ
KANON(中村製作所)(1件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1個ほか当日出荷から11日以内出荷レンチを30°以上振るスペースがあれば使用が可能なヘッド反転式です 本品のフォームには、バックラッシュレスウォームを組み込んでいますので、開口寸法がズレにくく作業能率がアップします 自動車・二輪車、機械・器具等でトルク規制のある箇所のボルト・ナットの締付や、エアコン・クーラー等の配管の締付等に最適です 精度は±4%まで保証します モンキヘッド(MCK)をはずし、QCK、SCK、RCK、HCKの各ヘッドを取り付けて使用することができます。精度(%)±4